カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(2)
絞り込み
ブランド
  • 信越化学工業
  • ホンダ(70)
  • サンエス(18)
  • ニッサン(2)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • サンコー[日用品](1)
  • Intel(インテル)(1)
  • brembo(1)
  • イシザキ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kf-99」の検索結果

特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコーンオイル(化粧品添加用) 信越化学工業シリコーンオイル(化粧品添加用)信越化学工業(3件のレビュー)
17,980税込19,778
1缶(1kg)ほか
当日出荷から62日以内出荷
シリコーンオイルは、一般的に無色透明の液体で、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れています。 また、広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気特性にも優れています。 そのほか、離型性、撥水性、消泡性、潤滑性なども兼ね備えています。 揮発性があり、揮発後は残分がなくサラッとした感触が得られる。
比重0.956(25℃)沸点(℃)210外観無色透明液体屈折率1.396(25℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類粘度(mm2/s)4(25℃)危険物の性状非水溶性
シリコーンオイル(撥水処理用) 信越化学工業シリコーンオイル(撥水処理用)信越化学工業
16,980税込18,678
1缶(1kg)ほか
8日以内出荷から21日以内出荷
シリコーンオイルは、一般的に無色透明の液体で、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れています。 また、広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気特性にも優れています。 そのほか、離型性、撥水性、消泡性、潤滑性なども兼ね備えています。
用途特に撥水性がよい。ガラス、金属、繊維、粉体の処理に適する。比重1.000(25℃)揮発分5%以下(105℃×3h)外観無色透明液体屈折率1.396(25℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類粘度(mm2/s)20(25℃)
kf-965特集
  • おすすめ人気ランキング
  • kf-965