カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(12)
  • 接着剤・補修材(1)
絞り込み
ブランド
  • 信越化学工業
  • モノタロウ(2)
  • モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(2)
  • AZ(エーゼット)(1)
  • GA(グリーンエース)(1)
  • ダウ・東レ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kf96h」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリコーンオイル KF96H 100000CS 信越化学工業

    シリコーンオイル KF96H 100000CS

    信越化学工業
    23,076税込25,384
    1缶(1kg)
    3日以内出荷
    トラスコ品番166-4796容量(kg)1危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量1kg
  • シリコーンオイル KF96 高粘度品 信越化学工業

    シリコーンオイル KF96 高粘度品

    信越化学工業
    13,980税込15,378
    1缶(1kg)ほか
    7日以内出荷から48日以内出荷
    ジメチルシリコーンオイルの中で最も代表的な製品です。
    引火点(℃)315以上外観無色透明液体流動点(℃)-50以下屈折率1.403(25℃)危険物の類別指定可燃物粘度指数0.61表面張力(mN/m)21.3(25℃)
  • シリコーンオイルKF96 信越化学工業

    シリコーンオイルKF96

    信越化学工業(137件のレビュー)
    67,980税込74,778
    1缶(18kg)
    当日出荷から13日以内出荷
    無色透明な液体。 耐熱性、耐寒性、耐化学薬品性にすぐれ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。 広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気絶縁性にもすぐれています。 離型性、撥水性、消泡性、潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。
    用途離型・潤滑・消泡など。成分ジメチルシリコーンオイル無色透明(液体)
  • シリコーンオイル KF96 低粘度品 信越化学工業

    シリコーンオイル KF96 低粘度品

    信越化学工業(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1缶(1kg)ほか
    当日出荷から48日以内出荷
    ジメチルシリコーンオイルの中で最も代表的な製品です。
    絶縁破壊電圧(kV)35.0以上(2.5mm)外観無色透明液体誘電正接 50Hz0.0001以下危険物の類別第四類体積抵抗率(Ω・m)1T以上危険物の性状非水溶性
  • シリコーンオイル KF96 信越化学工業

    シリコーンオイル KF96

    信越化学工業(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1缶(1kg)ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    ジメチルシリコーンオイルの中で最も代表的な製品です。
    絶縁破壊電圧(kV)50.0以上(2.5mm)外観無色透明液体誘電正接 50Hz0.0001以下体積抵抗率(Ω・m)1T以上
  • シリコーンスプレーKF96SP 信越化学工業

    シリコーンスプレーKF96SP

    信越化学工業(32件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(420mL)
    当日出荷
    一般工業用、艶出し用。200℃くらいまで安定して使用出来る。離型性、潤滑性、光沢が良い等優れた特性があります。 型の細部、塗布がしにくい箇所など、複雑な型にも使用が可能。 UL-94HB、V-0、V-1、V-2各クラスのUL認定材料(ABS、PS、PP)の離型に使用でき、不良品の発生低減や寸法精度の向上にも寄与します。 シリコーンオイルのスプレー離型剤のため、無色無臭。
    用途プラスチック・ゴム・陶磁器、タイヤ成型時の離型、各種カッターの粘着防止、合成繊維用のノズルの潤滑、プラスチック製品などの艶出し、潤滑およびブロッキング防止など。フッ素不使用のPFASフリーのスプレー離型剤として等アズワン品番6-376-01使用温度範囲(℃)-50~180℃成分ジメチルポリシロキサンTGK品番940-18-18-21トラスコ品番126-1231主成分LPG耐熱温度(℃)250粘度1000cs危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量1kgRoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコーンオイル 信越化学工業

    シリコーンオイル

    信越化学工業(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1缶(1kg)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    KF-96シリーズは、耐熱性・耐寒性・耐化学薬品性に優れ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。 ●広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気絶縁性にも優れています。 ●離型性・撥水性・消泡性・潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。●KF965-100は密閉系の熱媒オイルに適しています。 ●KF54-400、KF968-100は開放系の熱媒オイルに適しています。
    種別信越化学
  • シリコーンコーティング剤 信越化学工業

    シリコーンコーティング剤

    信越化学工業(21件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1缶(1kg)ほか
    当日出荷から62日以内出荷
    シリコーンコーティング剤です。 高硬度、被膜形成性に優れています。 分子構造の主骨格を形成するシロキサン結合は、結合エネルギーが大きく、熱分解温度が高いため耐熱性に優れています。一般には250℃の高温雰囲気下でもほとんど分解・劣化・変色が起こりません。 広い温度範囲にわたって優れた電気特性を発揮。特に高温でも電気絶縁性の低下が小さく、耐アーク性にも優れています。 紫外線などによる劣化が少なく耐候性に優れています。塗膜の黄変、チョーキング、光沢の消失なども少なく、長期間にわたって安定した塗膜特性を維持します。 分子中のメチル基の配向により、硬化物の表面は優れたはっ水効果を有します。 分岐度の高い三次元ポリマーからなり、その硬化物の骨格はガラスに近似しているので、無機質表面に改質することができます。
    用途コーティング
  • シリコーンオイル 信越化学工業

    シリコーンオイル

    信越化学工業
    12,980税込14,278
    1個(1kg)ほか
    7日以内出荷から9日以内出荷
    密閉系シリコーンオイルです。 耐熱性に優れています。
    用途耐熱性に優れています。高温におけるオイルバス、熱媒、防振油、溶融金属の離型。
  • シリコーン(高温用) 信越化学工業

    シリコーン(高温用)

    信越化学工業
    18,457税込20,303
    1缶(1kg)
    当日出荷
    高温用シリコーンオイルです。
    用途開放系熱媒オイルに適しています。透明容量(kg)1質量(kg)1.1トラスコ品番423-7609材質メチルフェニルシリコーンオイル粘度(C/S)400容器危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量1kg
  • 化粧品用シリコーンオイル KF96A 信越化学工業

    化粧品用シリコーンオイル KF96A

    信越化学工業
    8,998税込9,898
    1缶(1kg)ほか
    7日以内出荷から13日以内出荷
  • 一液縮合型RTVゴムKE-45 信越化学工業

    一液縮合型RTVゴムKE-45

    信越化学工業(156件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(100g)ほか
    当日出荷
    シリコーンRTV(室温硬化タイプ)ゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。 接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。
    用途接着・シール、コーティング用、電気絶縁シール用絶縁破壊電圧(kV)23(1mm厚測定時)種別一般工業用使用温度範囲(℃)-50~200破断伸度(%)350比重1.05(23℃時)体積抵抗率(Ωcm)5T指触乾燥時間(分)6硬さ(デュロメータA)30引張強度(MPa[kgf/cm2])2.0[20]硬化方式脱オキシムタイプ外観ペースト状熱伝導率(W/mk)0.21比誘電率 50Hz3.0誘電正接 50Hz5×10-3引張せん断接着強さ(MPa)1.0(アルミ)危険物の類別指定可燃物
  • 密閉系熱媒シリコーンオイル (高温用) 信越化学工業

    密閉系熱媒シリコーンオイル (高温用)

    信越化学工業
    15,980税込17,578
    1缶(1kg)ほか
    13日以内出荷から48日以内出荷
    密閉系熱媒オイルに適する。
    揮発分0.5%以下(150℃/24時間)屈折率1.403(25℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類