カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み
ブランド
- 信越化学工業
「km-244f」の検索結果
特価

オイル型離型剤(水溶性)
信越化学工業¥9,898~税込¥10,888~1缶(1kg)ほか12日以内出荷から15日以内出荷水溶性シリコーン離型剤で、耐熱性、潤滑性に優れています。 水やアルコールで希釈して使用できるため、作業環境上の問題もほとんどありません。また離型後は、水洗いにより容易に成形品表面の洗浄ができます。 このため、塗装や接着などの後加工に悪影響を与えません。さらに、界面活性剤を含む離型剤にみられるゴム表面の白化・クラックの発生もほとんどありません。外観淡黄色透明液体比重1.03(25℃)粘度(mm2/s)1600(25℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性