カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み
ブランド
- 信越化学工業
- SMC(6)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- ミドリ安全(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- GENTOS(1)
- KENDA(1)
- ラフアンドロード(1)
「kr255」の検索結果

シリコーンコーティング剤
信越化学工業(21件のレビュー)¥9,584税込¥10,5421缶(1kg)当日出荷から62日以内出荷シリコーンコーティング剤です。 高硬度、被膜形成性に優れています。 分子構造の主骨格を形成するシロキサン結合は、結合エネルギーが大きく、熱分解温度が高いため耐熱性に優れています。一般には250℃の高温雰囲気下でもほとんど分解・劣化・変色が起こりません。 広い温度範囲にわたって優れた電気特性を発揮。特に高温でも電気絶縁性の低下が小さく、耐アーク性にも優れています。 紫外線などによる劣化が少なく耐候性に優れています。塗膜の黄変、チョーキング、光沢の消失なども少なく、長期間にわたって安定した塗膜特性を維持します。 分子中のメチル基の配向により、硬化物の表面は優れたはっ水効果を有します。 分岐度の高い三次元ポリマーからなり、その硬化物の骨格はガラスに近似しているので、無機質表面に改質することができます。用途コーティング