カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み
ブランド
  • 信越化学工業
  • INAX(LIXIL)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ks-623」の検索結果

特価
本日8月15日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリコーンオイルコンパウンド電気絶縁・シール用 KS-623 信越化学工業

    シリコーンオイルコンパウンド電気絶縁・シール用 KS-623

    信越化学工業
    17,980税込19,778
    1缶(1kg)
    13日以内出荷
    用途電気絶縁用仕様(体積抵抗率)1以上TΩ・m白色使用温度範囲(℃)-50~200ちょう度(25度/混和)211主成分シリコーン比重(25度)1.03絶縁破壊電圧(kV)1.5以上揮発分(200度/24h)0.2%低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類商品タイプオイルコンパウンド適合用途電気絶縁用
i-62s-a特集