カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
絞り込み
ブランド
  • 信越化学工業
  • エスコ(95)
  • SMC(22)
  • 城東テクノ(16)
  • ミルウォーキーツール(9)
  • RENOGY JAPAN(7)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(5)
  • トーリ・ハン(5)
  • BIGMAN(ビッグマン)(5)
  • AMPHENOL(4)
  • ユニカ(3)
  • レッツコーポレーション(2)
  • Genus(2)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(2)
  • 岡崎精工(1)
  • TRUSCO(1)
  • ミヤナガ(1)
  • カシムラ(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「msds」の検索結果

特価
本日2月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコーンスプレーKF96SP 信越化学工業シリコーンスプレーKF96SP信越化学工業(32件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(420mL)
当日出荷
一般工業用、艶出し用。200℃くらいまで安定して使用出来る。離型性、潤滑性、光沢が良い等優れた特性があります。 型の細部、塗布がしにくい箇所など、複雑な型にも使用が可能。 UL-94HB、V-0、V-1、V-2各クラスのUL認定材料(ABS、PS、PP)の離型に使用でき、不良品の発生低減や寸法精度の向上にも寄与します。 シリコーンオイルのスプレー離型剤のため、無色無臭。
用途プラスチック・ゴム・陶磁器、タイヤ成型時の離型、各種カッターの粘着防止、合成繊維用のノズルの潤滑、プラスチック製品などの艶出し、潤滑およびブロッキング防止など。フッ素不使用のPFASフリーのスプレー離型剤として等アズワン品番6-376-01使用温度範囲(℃)-50~180℃成分ジメチルポリシロキサンTGK品番940-18-18-21トラスコ品番126-1231主成分LPG耐熱温度(℃)250粘度1000cs危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量1kgRoHS指令(10物質対応)対応関連資料MSDS(0.49MB) 離型剤カタログ(1.74MB)
シーラント72 信越化学工業シーラント72信越化学工業
1,698税込1,868
1本(330mL)ほか
9日以内出荷から32日以内出荷
1成分形シリコーンシーラント(アルコールタイプ) プラスチック用空気中の湿気と反応して室温で硬化する弾性のシーリング材各種プラスチックの接着・シールに最適で、特にポリカーボネートにはプライマーなしで良好な接着性。アクリル板やガラスまわりにも使用可
用途ポリカーボネート板、アクリル板などのプラスチックまわり、金属、ガラスまわり など成分シリコーン容量(mL)330危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応