カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み
ブランド
  • 信越化学工業
  • モノタロウ(5)
  • 呉工業(クレ)(9)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2)
  • AZ(エーゼット)(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • 椿本チエイン(1)
  • 東日製作所(1)
  • TRUSCO(1)
  • NGK(日本特殊陶業)(1)
  • トレード(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「no1046」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコーンスプレーKF96SP 信越化学工業シリコーンスプレーKF96SP信越化学工業(32件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(420mL)
当日出荷
一般工業用、艶出し用。200℃くらいまで安定して使用出来る。離型性、潤滑性、光沢が良い等優れた特性があります。 型の細部、塗布がしにくい箇所など、複雑な型にも使用が可能。 UL-94HB、V-0、V-1、V-2各クラスのUL認定材料(ABS、PS、PP)の離型に使用でき、不良品の発生低減や寸法精度の向上にも寄与します。 シリコーンオイルのスプレー離型剤のため、無色無臭。
用途プラスチック・ゴム・陶磁器、タイヤ成型時の離型、各種カッターの粘着防止、合成繊維用のノズルの潤滑、プラスチック製品などの艶出し、潤滑およびブロッキング防止など。フッ素不使用のPFASフリーのスプレー離型剤として等アズワン品番6-376-01使用温度範囲(℃)-50~180℃成分ジメチルポリシロキサンTGK品番940-18-18-21トラスコ品番126-1231主成分LPG耐熱温度(℃)250粘度1000cs危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量1kgRoHS指令(10物質対応)対応