カテゴリ
- 農業機械(164)
- 制御機器(98)
- メカニカル部品(87)
- 自動車純正部品(86)
- トラック純正部品(45)
- 学童・教育用品(22)
- 科学研究・開発用品(15)
- 切削工具(14)
- 機構部品(13)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
- 自動車補修部品(12)
- バイク純正部品(10)
- オフィス家具(9)
- 測定用品(9)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- 溶接用品(8)
- フォークリフト・産機・建機用品(8)
- 建築金物(7)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 卓上消耗品(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 研磨材(4)
- 事務用品(4)
- 作業工具(4)
- バイク部品(3)
- 物流用品(3)
- テープ(2)
- 安全標識(2)
- 建材・エクステリア(2)
- ヘルスケア(2)
- 救急・衛生(2)
- 医療(2)
- 作業服(2)
- 家電(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 縫製用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 厨房用品(1)
- 電気材料(1)
- 日用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 清掃用品(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 名入れカレンダー(1)
- 介護用品(1)
- 安全保護具(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 手袋(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(161)
- 三菱ふそう(54)
- KANA(片山チエン)(38)
- MAZDA(マツダ)(34)
- ニッサン(33)
- BOURNS(28)
- ナリカ(22)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(21)
- 岩田製作所(14)
- 河村電器産業(14)
- ナブテスコサービス(13)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(11)
- IDEC(和泉電気)(10)
- ホンダ(10)
- CKD(7)
- VISHAY(7)
- 京セラ(6)
- ダイハツ(6)
- NTN(エヌティーエヌ)(5)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「k-502」の検索結果

シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド形)
NTN(エヌティーエヌ)(84件のレビュー)¥829~税込¥912~1個当日出荷から7日以内出荷薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組み付けた軸受けである。外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能である。 通常、内輪を用いずに軸を直接軌道面とする設計がとられる。外輪は針状ころと保持器が分離しない構造となっており、軸受は剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは必要なく、取扱いが簡便である。軌道輪形状針状ころ軸受
パイオランテープ 内装リフォーム養生用 Y-05-SK さくら色
ダイヤテックス(1件のレビュー)¥469~税込¥516~1巻ほか当日出荷剥離の際に基材が破れにくく、剥がしやすい養生用テープ。基材が伸びない為、まっすぐ綺麗に養生可能!。手で切った際にカ ー ルしにくい。硬質塩ビ素材に対して、粘残りがしにくい。一般的なフロア養生から各部材・ユニットのリフォーム時の養生にも使用できる内装・リフォ ー ム用のさくら色養生テープです。用途階段、フロア、窓・サッシ枠、水回り(風呂場・台所)、ドア枠・玄関色さくら(ピンク)テープ幅(mm)50基材ポリエチレンクロステープ厚さ(mm)0.13粘着剤アクリル系主な用途内装・リフォーム養生用保持力(mm)【SIJS 板】0.1粘着力(N/25mm)【SUS 板】7引張強度(N/50mm)230引張伸度(%)12RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ弱粘着
シェル形針状ころ軸受
INA(22件のレビュー)¥689~税込¥758~1個当日出荷から12日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
Xスタンパー 科目印
シヤチハタ¥259税込¥2851個当日出荷から5日以内出荷寸法(mm)28.5×8.4×63.0質量(g)約5シリーズXスタンパーインク色黒書体明朝体印面サイズ(mm)4×21RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
セブンロブノブステンレス(おねじ) SLK-sus
MIYOSHI(小西製作所)(4件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20取付部おねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)ステンレスSUS304
セブンロブノブ(おねじ) SLK
MIYOSHI(小西製作所)(3件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)鋼材SUM22L
固定ブロック ヨコ型1車50mm
AIOULE(ふじわら)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から4日以内出荷コンパクトなデザインのヨコ型固定ブロック1車です。寸法L(mm)98溝幅(mm)10寸法A(mm)36寸法F(mm)2寸法D(mm)15寸法E(mm)19寸法B(mm)82寸法C(mm)52寸法G(mm)5(皿8.5)
つるしっこ (裏側視認可能タイプ)
つくし工房¥1,598税込¥1,7581枚当日出荷から4日以内出荷ポリエチレン素材の使用により、環境にやさしく又、透明生地の使用により、裏側からも視認できる。3ヶ所の穴なの位置で、ロープ用、バリケード用、単管用の3通りの使い方が可能。材質ポリエチレン厚さ(mm)0.5寸法(mm)670×350タイプ裏面視認可取付方式吊り下げ
スイング式法面草刈機用替刃
ツムラ(津村鋼業)(3件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381セット当日出荷切れ味抜群で長寿命です。純正フリー刃と互換性があります。高靭性、耐摩耗性に優れた鋼を採用しています。遠心力が働き、切れ味抜群です。用途スイング式法面草刈機用のフリー替刃。材質刃:SK-85厚さ(mm)3.2全長(mm)125穴径(Φmm)14刃幅(mm)50対応機種(クボタ・サイトー・丸山)GC-K、SGC-S、MGC-S501、502
シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド両側シール形)
NTN(エヌティーエヌ)(37件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から6日以内出荷薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組付けた軸受である。外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能である。通常、内輪を用いずに軸を直接軌道面とする設計がとられる。外輪は針状ころと保持器が分離しない構造となっており、軸受は剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは必要なく、取扱いが簡便である。軌道輪形状針状ころ軸受
キャスタースリッパ カーペット用
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181セット(5個)当日出荷キャスターに履かせるだけで、転がり音を防ぎ、座っているときはしっかり止まって動かすときは静かに滑ります。オフィスチェア、ゲーミングチェアに座っているとき、キャスターが不意に転がってチェアがズレるのを抑えるので、より作業に集中しやすくなります。チェアを動かすときは底面のフッ素樹脂シートで程よくすべります。キャスターが転がりにくいカーペット上ではチェアの動きがよくなります。やわらかい床面で長時間動かさないでいる場合、凹み跡が生じる可能性があります。用途キャスターのズレ・転がり防止に材質特殊ゴム、フッ素樹脂フィルムキャスター(mm)【使用可能】4・5本足のキャスタータイプのワークチェア、直径50~60の双輪キャスター 【使用不可】双輪ではないキャスター、ボールキャスター、一輪タイプのキャスター、ストッパー付きのキャスター(装着時、スリッパのベルト部分が干渉する場合)使用場所【使用できる場所】カーペット、フローリング、Pタイル、クッションフロア【使用できない場所】畳、コンクリート面、屋外、土足部分
ソリッド形針状ころ軸受(内輪無)
INA(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から10日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼荷重方向ラジアル軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
チケット回数券6枚綴りクリーム
ヒサゴ¥599税込¥6591袋(10シート×30枚)当日出荷印刷してから切り離すだけで、綴りタイプのチケット・回数券を少量から作成できます。用途レッスンチケットやサロン回数券・施術券、クーポン券などにおすすめの6枚綴りタイプ。ミシン目入りなので、手で簡単に切り離せます。また、財布やカードケースに入れやすいコンパクトなサイズに折りたたむこともできます。チケットとチケットの間に余白があるので、隣り合うチケット同士を別のデザインにすることも可能!。一番上の表紙スペースは、お店の情報やロゴのほか、イベントの詳細など自由にデザインいただけます。両面印刷が可能で、手書きやスタンプにも対応しています。材質上質紙寸法(mm)210×297、ミシン目切り離し後チケットのサイズ:55×285(チケット一片のサイズ:55×40)サイズA4紙厚(mm)0.15坪量(g/m2)128程度面付6枚綴り×3面RoHS指令(10物質対応)対応
打腱器(バックハンマー氏)
Spirit Medical¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷触診用ブラシ、知覚針付。全長(mm)200材質(本体)真鍮タイプバックハンマー氏医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069SP0011松吉医科器械コード24-4201-00医薬品医療機器等法一般医療機器
ふきとりコットンタオル
ミニパック(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281袋(100枚)翌々日出荷ボリューム感・クッション性があり、ソフトな肌ざわりです。 吸水性・保水性があるのでドライ・ウェットどちらでも使用可能です。 丈夫で破れにくいので、石けん・シャンプーなどを泡立たせて使えます。材質天然コットン・不織布
クサビカラー ノーマルタイプ クランプレバー付
岩田製作所¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から6日以内出荷クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。 作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。 基本形状のクサビカラーです。材質・サイズバリエーションが最も豊富です。種別クサビRoHS指令(10物質対応)対応
クサビカラー ノーマルタイプ
岩田製作所¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から翌々日出荷クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。 作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。 基本形状のクサビカラーです。材質・サイズバリエーションが最も豊富です。種別クサビRoHS指令(10物質対応)対応
オイルランタン 大用ホヤ
CAPTAIN STAG¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷キャプテンスタッグ オイルランタン〈大〉サイズ用ホヤ。アンティークなデザインホヤで、オイルランタンの雰囲気が変わります。材質ガラス寸法(Φ×高さH)(mm)100×145
仕上用軸付サイザルホイール
ヤナセ(柳瀬)(3件のレビュー)¥9,598税込¥10,5581箱(5本)当日出荷用途ステンレス、アルミ、その他の仕上げ研磨に。 ヤケ取りに。鏡面仕上げ前研磨に。 コットンホイール研磨前の研磨に最適です。軸径(Φmm)6厚さ(mm)25最高使用周速度(m/s[m/min])16適合材ステンレス、アルミなどRoHS指令(10物質対応)対応
セーフティスニーカー 5020
KITA(喜多)(2件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381足3日以内出荷超軽量タイプ&幅広4Eで履きやすい! ホールド力の高い3本マジックで足元をがっちり固定! かかと部分には反射材を使用で、安全面もサポート! シンプルなホワイトから、レッドゴールドなど豊富なカラー展開!形状ローカット種類セーフティーシューズ材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)ゴム底標準質量(g/片足)約350(26cm)足幅4E材質(先芯)樹脂先芯甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
...