カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 信越化学工業
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • KSフィルター(4)
  • SICK(2)
  • 井筒製作所(2)
  • KITZ(キッツ)(1)
  • サンドビック(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • 日東工業(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • 児玉工業(1)
  • コダマ(1)
  • 東京流機工業(1)
  • I-VALUE(1)
  • 因幡電機製作所(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pl-20a」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高硬度放熱シリコーン TC-A 信越化学工業高硬度放熱シリコーン TC-A信越化学工業
87,980税込96,778
1箱(5000枚)
8日以内出荷から16日以内出荷
電気絶縁性など優れた電気特性を持っています。 ガラスクロスあポリアミドフィルムによる補強タイプがあります。 シートだけではなく、キャップ状やチューブ状の製品があり、トランジスタなどの沿面距離の縮小に役立ちます。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。
寸法(mm)300×1000暗青色タイプ一般温度範囲(℃)-40~180硬さ80伸び(%)110難燃性V-0引張強度(MPa)5.7密度(g/cm3)2.2熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)0.8、(ASTME1530)1.1比誘電率 50Hz4.8、(1kHz)4.8、(1MHz)4.7誘電正接(50Hz)5×10-3、(1kHz)4×10-3、(1MHz)2×10-3危険物の類別非危険物引裂き強度(kN/m)8体積抵抗率(MΩ・m)1
関連キーワード
ミノルタ cl-200a特集