カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
- 信越化学工業
- KITZ(キッツ)(1)
- KSフィルター(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- SICK(2)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- コダマ(1)
- ニッタ(2)
- 児玉工業(1)
「pl80a」の検索結果

高硬度放熱シリコーン TC-A
信越化学工業¥179,800税込¥197,7801箱(5000枚)8日以内出荷から16日以内出荷電気絶縁性など優れた電気特性を持っています。 ガラスクロスあポリアミドフィルムによる補強タイプがあります。 シートだけではなく、キャップ状やチューブ状の製品があり、トランジスタなどの沿面距離の縮小に役立ちます。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。色暗青色タイプ一般温度範囲(℃)-40~180硬さ80伸び(%)110難燃性V-0引張強度(MPa)5.7密度(g/cm3)2.2熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)0.8、(ASTME1530)1.1比誘電率 50Hz4.8、(1kHz)4.8、(1MHz)4.7誘電正接(50Hz)5×10-3、(1kHz)4×10-3、(1MHz)2×10-3危険物の類別非危険物引裂き強度(kN/m)8体積抵抗率(MΩ・m)1