カテゴリ

  • 接着剤・補修材(3)
絞り込み
ブランド
  • 信越化学工業
  • セメダイン(8)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • スリーボンド(2)
  • HAKKO(白光)(2)
  • モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(2)
  • タカチ電機工業(1)
  • KIHARA(キハラ)(1)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sx720wh」の検索結果

特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一液縮合型RTVゴムKE-45 信越化学工業一液縮合型RTVゴムKE-45信越化学工業(151件のレビュー)
999税込1,099
1本(100g)ほか
当日出荷
シリコーンRTV(室温硬化タイプ)ゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。 接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。
用途接着・シール、コーティング用、電気絶縁シール用絶縁破壊電圧(kV)23(1mm厚測定時)種別一般工業用使用温度範囲(℃)-50~200破断伸度(%)350比重1.05(23℃時)体積抵抗率(Ωcm)5T指触乾燥時間(分)6硬さ(デュロメータA)30引張強度(MPa[kgf/cm2])2.0[20]硬化方式脱オキシムタイプ外観ペースト状熱伝導率(W/mk)0.21比誘電率 50Hz3.0誘電正接 50Hz5×10-3引張せん断接着強さ(MPa)1.0(アルミ)危険物の類別指定可燃物
シーリング 低分子シロキサン低減タイプ 信越化学工業シーリング 低分子シロキサン低減タイプ信越化学工業(5件のレビュー)
3,798税込4,178
1本(100g)ほか
当日出荷から6日以内出荷
低分子シロキサン低減タイプです。
用途一般電気用主成分シリコーン
電気・電子部品用シーリング剤(中粘度タイプ) 信越化学工業電気・電子部品用シーリング剤(中粘度タイプ)信越化学工業(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(100g)ほか
当日出荷から翌日出荷
金属を腐食させない、電気、電子部品用です。 中粘度タイプです。 密封耐熱性が良好です。
用途アセトンタイプの一般電気用シーリング材です。主成分シリコーン使用温度範囲(℃)-40~180タイプ脱アセトンタイプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
関連キーワード
sx720特集
  • おすすめ人気ランキング
  • sx720