カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 信越化学工業
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tc-30eg」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高硬度放熱シリコーン TC-EG 信越化学工業高硬度放熱シリコーン TC-EG信越化学工業
11,980税込13,178
1箱(500枚)ほか
当日出荷から16日以内出荷
電気絶縁性など優れた電気特性を持っています。 ガラスクロスあポリアミドフィルムによる補強タイプがあります。 シートだけではなく、キャップ状やチューブ状の製品があり、トランジスタなどの沿面距離の縮小に役立ちます。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。
温度範囲(℃)-40~180淡青色タイプ高熱伝導熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)3.1、(ASTME1530)4.5密度(g/cm3)3.1硬さ95比誘電率 50Hz6.5、(1kHz)6.5、(MHz)6.4誘電正接(50Hz)4×10-3、(1kHz)7×10-3、(1MHz)5×10-3難燃性V-0寸法(mm)300×400仕様補強層:ガラスクロス危険物の類別非危険物
関連キーワード
基板実装用薬品カテゴリ