カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(10)
- スプレー・オイル・グリス(3)
絞り込み
ブランド
- 信越化学工業
- JTC(55)
- ParkerTAIYO(48)
- シンコー(17)
- スバル(17)
- NOK(15)
- 三共製作所(15)
- FKD(フクダ精工)(12)
- シグマ光機(12)
- 東芝(9)
- アズワン(6)
- サンエス(6)
- ヤガミ(6)
- JEFCOM(ジェフコム)(6)
- サンドビック(5)
- MAZDA(マツダ)(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- シンセイ(4)
- SMC(3)
- ブランドをもっと見る
「tc-45」の検索結果
特価

高硬度放熱シリコーン TC-BG
信越化学工業¥19,980~税込¥21,978~1箱(500枚)ほか当日出荷から16日以内出荷電気絶縁性など優れた電気特性を持っています。 ガラスクロスあポリアミドフィルムによる補強タイプがあります。 シートだけではなく、キャップ状やチューブ状の製品があり、トランジスタなどの沿面距離の縮小に役立ちます。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。仕様補強層:ガラスクロス色白色タイプ高熱伝導温度範囲(℃)-40~180硬さ90難燃性V-0密度(g/cm3)1.5熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)7.3、(ASTME1530)5危険物の類別非危険物
高硬度放熱シリコーン TC-CG
信越化学工業¥6,398~税込¥7,038~1箱(500枚)ほか当日出荷から16日以内出荷電気絶縁性など優れた電気特性を持っています。 ガラスクロスあポリアミドフィルムによる補強タイプがあります。 シートだけではなく、キャップ状やチューブ状の製品があり、トランジスタなどの沿面距離の縮小に役立ちます。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。仕様補強層:ガラスクロス色淡赤褐色タイプ一般温度範囲(℃)-40~180硬さ90難燃性V-0密度(g/cm3)2.5熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)1.7、(ASTME1530)1.9危険物の類別非危険物
高硬度放熱シリコーン TC-EG
信越化学工業¥12,980~税込¥14,278~1箱(500枚)ほか当日出荷から16日以内出荷電気絶縁性など優れた電気特性を持っています。 ガラスクロスあポリアミドフィルムによる補強タイプがあります。 シートだけではなく、キャップ状やチューブ状の製品があり、トランジスタなどの沿面距離の縮小に役立ちます。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。仕様補強層:ガラスクロス色淡青色タイプ高熱伝導温度範囲(℃)-40~180硬さ95難燃性V-0密度(g/cm3)3.1熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)3.1、(ASTME1530)4.5比誘電率 50Hz6.5、(1kHz)6.5、(MHz)6.4誘電正接(50Hz)4×10-3、(1kHz)7×10-3、(1MHz)5×10-3危険物の類別非危険物
放熱シリコーン キャップタイプ
信越化学工業¥37,980~税込¥41,778~1箱(500枚)当日出荷から16日以内出荷色茶色タイプ高熱伝導、キャップ硬さ75伸び(%)100難燃性V-0引張強度(MPa)3密度(g/cm3)2.9熱伝導率(W/mk)2比誘電率 50Hz6.4、(1kHz)6.3、(1MHz)6.2誘電正接(50Hz)4×10-3、(1kHz)1×10-3、(1MHz)4×10-3危険物の類別非危険物引裂き強度(kN/m)6体積抵抗率(MΩ・m)35
放熱絶縁シリコーン加工品 TC-TAG-2
信越化学工業¥4,898~税込¥5,388~1セット(500枚)ほか当日出荷から16日以内出荷ベースポリマーとしてシリコーンが用いられているため、高い信頼性が得られます。 取り扱いが容易なため、位置合わせが簡単にできます。 優れた放熱性能に加え、絶縁性も向上しました。 難燃性に優れています。用途電源用トランジスタ パワーモジュール 車載用インバータ・コンバータ IGBT連続使用温度(℃)-40~180危険物の類別非危険物商品タイプオイルコンパウンド適合用途電気絶縁用
放熱絶縁シリコーン加工品 TC-TAG-3
信越化学工業¥9,898~税込¥10,888~1セット(500枚)ほか当日出荷から16日以内出荷ベースポリマーとしてシリコーンが用いられているため、高い信頼性が得られます。 取り扱いが容易なため、位置合わせが簡単にできます。 優れた放熱性能に加え、絶縁性も向上しました。 難燃性に優れています。用途電源用トランジスタ パワーモジュール 車載用インバータ・コンバータ IGBT連続使用温度(℃)-40~180補強層ガラスクロス危険物の類別非危険物商品タイプオイルコンパウンド適合用途電気絶縁用
放熱絶縁シリコーン加工品 TC-TA-1
信越化学工業¥3,500~税込¥3,850~1セット(500枚)ほか当日出荷から26日以内出荷ベースポリマーとしてシリコーンが用いられているため、高い信頼性が得られます。 取り扱いが容易なため、位置合わせが簡単にできます。 優れた放熱性能に加え、絶縁性も向上しました。 難燃性に優れています。用途電源用トランジスタ パワーモジュール 車載用インバータ・コンバータ IGBT仕様難熱性:UL94 V-0、低分子シロキサン40ppm色黒茶連続使用温度(℃)-40~180引張強度(MPa)5危険物の類別非危険物引裂き強度(kN/m)7商品タイプオイルコンパウンド適合用途電気絶縁用
高硬度放熱シリコーン TC-A
信越化学工業¥42,980~税込¥47,278~1箱(5000枚)ほか8日以内出荷から16日以内出荷電気絶縁性など優れた電気特性を持っています。 ガラスクロスあポリアミドフィルムによる補強タイプがあります。 シートだけではなく、キャップ状やチューブ状の製品があり、トランジスタなどの沿面距離の縮小に役立ちます。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。色暗青色タイプ一般温度範囲(℃)-40~180硬さ80伸び(%)110難燃性V-0引張強度(MPa)5.7密度(g/cm3)2.2熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)0.8、(ASTME1530)1.1比誘電率 50Hz4.8、(1kHz)4.8、(1MHz)4.7誘電正接(50Hz)5×10-3、(1kHz)4×10-3、(1MHz)2×10-3危険物の類別非危険物引裂き強度(kN/m)8体積抵抗率(MΩ・m)1
放熱シリコーン キャップタイプ
信越化学工業¥33,980~税込¥37,378~1箱(500枚)15日以内出荷から62日以内出荷色暗青色硬さ80伸び(%)110難燃性V-0引張強度(MPa)5.7密度(g/cm3)2.2熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)0.8、(ASTME1530)1.1比誘電率 50Hz4.8、(1kHz)4.8、(1MHz)4.7誘電正接(50Hz)5×10-3、(1kHz)4×10-3、(1MHz)2×10-3危険物の類別非危険物引裂き強度(kN/m)8体積抵抗率(MΩ・m)1
放熱シリコーン キャップタイプ
信越化学工業¥33,980~税込¥37,378~1箱(500枚)16日以内出荷色赤褐色タイプ中熱伝導、キャップ硬さ88伸び(%)100難燃性V-0引張強度(MPa)3.2密度(g/cm3)2.6熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)1.8、(ASTME1530)1.5比誘電率 50Hz6誘電正接(50Hz)6×10-3、(1kHz)3×10-3、(1MHz)2×10-3危険物の類別非危険物引裂き強度(kN/m)9.8体積抵抗率(MΩ・m)3.2
高硬度放熱シリコーン(片面粘着剤付き) TC-CG
信越化学工業¥8,698~税込¥9,568~1箱(500枚)16日以内出荷電気絶縁性など優れた電気特性を持っています。 ガラスクロスあポリアミドフィルムによる補強タイプがあります。 シートだけではなく、キャップ状やチューブ状の製品があり、トランジスタなどの沿面距離の縮小に役立ちます。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。温度範囲(℃)-40~180難燃性V-0危険物の類別非危険物
高硬度放熱シリコーン(片面粘着剤付き) TC-BG
信越化学工業¥59,980~税込¥65,978~1箱(500枚)ほか16日以内出荷電気絶縁性など優れた電気特性を持っています。 ガラスクロスあポリアミドフィルムによる補強タイプがあります。 シートだけではなく、キャップ状やチューブ状の製品があり、トランジスタなどの沿面距離の縮小に役立ちます。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。温度範囲(℃)-40~180難燃性V-0危険物の類別非危険物
放熱シリコーン チューブタイプ
信越化学工業¥17,980~税込¥19,778~1箱(500枚)16日以内出荷から25日以内出荷厚さ(mm)0.45色暗青色タイプ一般、チューブ硬さ80伸び(%)110絶縁破壊電圧(kV)15難燃性V-0引張強度(MPa)5.7密度(g/cm3)2.2熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)0.8、(ASTME1530)1.1比誘電率 50Hz4.8、(1kHz)4.8、(1MHz)4.7誘電正接(50Hz)5×10-3、(1kHz)4×10-3、(1MHz)2×10-3危険物の類別非危険物引裂き強度(kN/m)8耐電圧(kV)9体積抵抗率(MΩ・m)1熱抵抗値(℃/W)1.7