カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
絞り込み
ブランド
  • 信越化学工業
  • デンゲン(6)
  • TRUSCO(3)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(3)
  • JTC(3)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • シカゴニューマチック社(2)
  • ヒロセ(2)
  • ナビス(アズワン)(2)
  • サンワサプライ(1)
  • ニチバン(1)
  • 三菱電機(1)
  • CIO(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tc-cp」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 放熱シリコーン キャップタイプ 信越化学工業

    放熱シリコーン キャップタイプ

    信越化学工業
    34,980税込38,478
    1箱(500枚)
    当日出荷から16日以内出荷
    茶色タイプ高熱伝導、キャップ硬さ75伸び(%)100難燃性V-0引張強度(MPa)3密度(g/cm3)2.9熱伝導率(W/mk)2比誘電率 50Hz6.4、(1kHz)6.3、(1MHz)6.2誘電正接(50Hz)4×10-3、(1kHz)1×10-3、(1MHz)4×10-3危険物の類別非危険物引裂き強度(kN/m)6体積抵抗率(MΩ・m)35
  • 放熱シリコーン キャップタイプ 信越化学工業

    放熱シリコーン キャップタイプ

    信越化学工業
    29,980税込32,978
    1箱(500枚)
    15日以内出荷から62日以内出荷
    暗青色硬さ80伸び(%)110難燃性V-0引張強度(MPa)5.7密度(g/cm3)2.2熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)0.8、(ASTME1530)1.1比誘電率 50Hz4.8、(1kHz)4.8、(1MHz)4.7誘電正接(50Hz)5×10-3、(1kHz)4×10-3、(1MHz)2×10-3危険物の類別非危険物引裂き強度(kN/m)8体積抵抗率(MΩ・m)1
  • 放熱シリコーン キャップタイプ 信越化学工業

    放熱シリコーン キャップタイプ

    信越化学工業
    29,980税込32,978
    1箱(500枚)
    16日以内出荷
    赤褐色タイプ中熱伝導、キャップ硬さ88伸び(%)100難燃性V-0引張強度(MPa)3.2密度(g/cm3)2.6熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)1.8、(ASTME1530)1.5比誘電率 50Hz6誘電正接(50Hz)6×10-3、(1kHz)3×10-3、(1MHz)2×10-3危険物の類別非危険物引裂き強度(kN/m)9.8体積抵抗率(MΩ・m)3.2
bnc-c特集
  • おすすめ人気ランキング
  • bnc-c