カテゴリ

  • 制御機器(1)
    • 機構部品(電子部品)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(10)
    • 放熱用シリコーン(9)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
    • オイルコンパウンド(4)
絞り込み
ブランド
  • 信越化学工業
  • STMicro(197)
  • 東芝(34)
  • 新日本無線(9)
  • BOURNS(23)
  • INFINEON(83)
  • ON SEMICONDUCTOR(60)
  • RS PRO(14)
  • onsemi(148)
  • VISHAY(99)
  • ARCOLECTRIC(35)
  • MICROCHIP(28)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(27)
  • ARCOL(OHMITE)(26)
  • Texas Instruments(15)
  • CADDOCK(15)
  • IXYS(13)
  • TRACO POWER(11)
  • AAVID THERMALLOY(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「to-220」の検索結果

特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TO-220放熱シート(5セット) 信越化学工業

    TO-220放熱シート(5セット)

    信越化学工業
    389税込428
    1袋
    当日出荷
    TO-220型トランジスタ用の放熱シートセットです。
    付属品M3×8mmビス5個、絶縁ワッシャ5個適合TO-220内容放熱シート材質(シート)シリコン、ガラス繊維入数5セットRoHS指令(10物質対応)対応
  • 高硬度放熱絶縁シリコンラバーシート TO-220サイズ 10枚入り 信越化学工業

    高硬度放熱絶縁シリコンラバーシート TO-220サイズ 10枚入り

    信越化学工業
    329税込362
    1セット
    当日出荷
    ベースポリマーとしてシリコーンが用いられているため、高い信頼性が得られます。 取り扱いが容易なため、位置合わせが簡単にできます。 優れた放熱性に加え、絶縁性も向上しました。 優れた難燃性を有していることから、UL規格に認定されています。
    適合TO-220形状13mm×18mm厚さ(mm)0.3危険物の類別非危険物入数10枚穴径3.0Φ
  • 高硬度放熱シリコーン TC-BG 信越化学工業

    高硬度放熱シリコーン TC-BG

    信越化学工業
    17,980税込19,778
    1箱(500枚)
    当日出荷から16日以内出荷
    電気絶縁性など優れた電気特性を持っています。 ガラスクロスあポリアミドフィルムによる補強タイプがあります。 シートだけではなく、キャップ状やチューブ状の製品があり、トランジスタなどの沿面距離の縮小に役立ちます。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。
    仕様補強層:ガラスクロス白色タイプ高熱伝導温度範囲(℃)-40~180硬さ90難燃性V-0密度(g/cm3)1.5熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)7.3、(ASTME1530)5危険物の類別非危険物
  • 高硬度放熱シリコーン TC-CG 信越化学工業

    高硬度放熱シリコーン TC-CG

    信越化学工業
    3,898税込4,288
    1箱(500枚)
    当日出荷から16日以内出荷
    電気絶縁性など優れた電気特性を持っています。 ガラスクロスあポリアミドフィルムによる補強タイプがあります。 シートだけではなく、キャップ状やチューブ状の製品があり、トランジスタなどの沿面距離の縮小に役立ちます。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。
    仕様補強層:ガラスクロス淡赤褐色タイプ一般温度範囲(℃)-40~180硬さ90難燃性V-0密度(g/cm3)2.5熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)1.7、(ASTME1530)1.9危険物の類別非危険物
  • 高硬度放熱シリコーン TC-EG 信越化学工業

    高硬度放熱シリコーン TC-EG

    信越化学工業
    9,998税込10,998
    1箱(500枚)
    当日出荷から16日以内出荷
    電気絶縁性など優れた電気特性を持っています。 ガラスクロスあポリアミドフィルムによる補強タイプがあります。 シートだけではなく、キャップ状やチューブ状の製品があり、トランジスタなどの沿面距離の縮小に役立ちます。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。
    仕様補強層:ガラスクロス淡青色タイプ高熱伝導温度範囲(℃)-40~180硬さ95難燃性V-0密度(g/cm3)3.1熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)3.1、(ASTME1530)4.5比誘電率 50Hz6.5、(1kHz)6.5、(MHz)6.4誘電正接(50Hz)4×10-3、(1kHz)7×10-3、(1MHz)5×10-3危険物の類別非危険物
  • 放熱絶縁シリコーン加工品 TC-TAG-2 信越化学工業

    放熱絶縁シリコーン加工品 TC-TAG-2

    信越化学工業
    3,798税込4,178
    1セット(500枚)
    当日出荷から16日以内出荷
    ベースポリマーとしてシリコーンが用いられているため、高い信頼性が得られます。 取り扱いが容易なため、位置合わせが簡単にできます。 優れた放熱性能に加え、絶縁性も向上しました。 難燃性に優れています。
    用途電源用トランジスタ パワーモジュール 車載用インバータ・コンバータ IGBT連続使用温度(℃)-40~180危険物の類別非危険物商品タイプオイルコンパウンド適合用途電気絶縁用
  • 放熱絶縁シリコーン加工品 TC-TA-1 信越化学工業

    放熱絶縁シリコーン加工品 TC-TA-1

    信越化学工業
    3,298税込3,628
    1セット(500枚)
    当日出荷から26日以内出荷
    ベースポリマーとしてシリコーンが用いられているため、高い信頼性が得られます。 取り扱いが容易なため、位置合わせが簡単にできます。 優れた放熱性能に加え、絶縁性も向上しました。 難燃性に優れています。
    用途電源用トランジスタ パワーモジュール 車載用インバータ・コンバータ IGBT仕様難熱性:UL94 V-0、低分子シロキサン40ppm黒茶連続使用温度(℃)-40~180引張強度(MPa)5危険物の類別非危険物引裂き強度(kN/m)7商品タイプオイルコンパウンド適合用途電気絶縁用
  • 放熱シリコーン キャップタイプ 信越化学工業

    放熱シリコーン キャップタイプ

    信越化学工業
    34,980税込38,478
    1箱(500枚)
    当日出荷から16日以内出荷
    茶色タイプ高熱伝導、キャップ硬さ75伸び(%)100難燃性V-0引張強度(MPa)3密度(g/cm3)2.9熱伝導率(W/mk)2比誘電率 50Hz6.4、(1kHz)6.3、(1MHz)6.2誘電正接(50Hz)4×10-3、(1kHz)1×10-3、(1MHz)4×10-3危険物の類別非危険物引裂き強度(kN/m)6体積抵抗率(MΩ・m)35
  • 放熱絶縁シリコーン加工品 TC-TAG-3 信越化学工業

    放熱絶縁シリコーン加工品 TC-TAG-3

    信越化学工業
    5,898税込6,488
    1セット(500枚)
    当日出荷から16日以内出荷
    ベースポリマーとしてシリコーンが用いられているため、高い信頼性が得られます。 取り扱いが容易なため、位置合わせが簡単にできます。 優れた放熱性能に加え、絶縁性も向上しました。 難燃性に優れています。
    用途電源用トランジスタ パワーモジュール 車載用インバータ・コンバータ IGBT連続使用温度(℃)-40~180補強層ガラスクロス危険物の類別非危険物商品タイプオイルコンパウンド適合用途電気絶縁用
  • 高硬度放熱シリコーン TC-A 信越化学工業

    高硬度放熱シリコーン TC-A

    信越化学工業
    33,980税込37,378
    1箱(5000枚)
    8日以内出荷から16日以内出荷
    電気絶縁性など優れた電気特性を持っています。 ガラスクロスあポリアミドフィルムによる補強タイプがあります。 シートだけではなく、キャップ状やチューブ状の製品があり、トランジスタなどの沿面距離の縮小に役立ちます。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。
    暗青色タイプ一般温度範囲(℃)-40~180硬さ80伸び(%)110難燃性V-0引張強度(MPa)5.7密度(g/cm3)2.2熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)0.8、(ASTME1530)1.1比誘電率 50Hz4.8、(1kHz)4.8、(1MHz)4.7誘電正接(50Hz)5×10-3、(1kHz)4×10-3、(1MHz)2×10-3危険物の類別非危険物引裂き強度(kN/m)8体積抵抗率(MΩ・m)1
  • 放熱絶縁シリコーン加工品 TC-TAP-2 信越化学工業

    放熱絶縁シリコーン加工品 TC-TAP-2

    信越化学工業
    4,898税込5,388
    1セット(500枚)
    11日以内出荷から16日以内出荷
    ベースポリマーとしてシリコーンが用いられているため、高い信頼性が得られます。 取り扱いが容易なため、位置合わせが簡単にできます。 優れた放熱性能に加え、絶縁性も向上しました。 難燃性に優れています。
    用途電源用トランジスタ パワーモジュール 車載用インバータ・コンバータ IGBT仕様難熱性:UL94 V-0、低分子シロキサン<10ppm厚さ(mm)0.11淡紫伸び(%)26連続使用温度(℃)-40~180絶縁破壊電圧(kV)8引張強度(MPa)31密度(g/cm3)1.65(23℃)硬さ(デュロメータA)87熱伝導率(W/mk)0.9比誘電率 50Hz3.5、1KHz/3.4、1MHz/3.3誘電正接 50Hz1.9×10-2、1kHz/1.1×10-2、1MHz/4.1×10-3補強層ポリイミドフィルム危険物の類別非危険物引裂き強度(kN/m)41体積抵抗率(Ω・m)(T)14.0耐電圧(kV)6熱抵抗50℃/100psi2.0cm2・K/W商品タイプオイルコンパウンド適合用途電気絶縁用
  • 放熱シリコーン キャップタイプ 信越化学工業

    放熱シリコーン キャップタイプ

    信越化学工業
    29,980税込32,978
    1箱(500枚)
    15日以内出荷から62日以内出荷
    暗青色硬さ80伸び(%)110難燃性V-0引張強度(MPa)5.7密度(g/cm3)2.2熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)0.8、(ASTME1530)1.1比誘電率 50Hz4.8、(1kHz)4.8、(1MHz)4.7誘電正接(50Hz)5×10-3、(1kHz)4×10-3、(1MHz)2×10-3危険物の類別非危険物引裂き強度(kN/m)8体積抵抗率(MΩ・m)1
  • 放熱シリコーン キャップタイプ 信越化学工業

    放熱シリコーン キャップタイプ

    信越化学工業
    29,980税込32,978
    1箱(500枚)
    16日以内出荷
    赤褐色タイプ中熱伝導、キャップ硬さ88伸び(%)100難燃性V-0引張強度(MPa)3.2密度(g/cm3)2.6熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)1.8、(ASTME1530)1.5比誘電率 50Hz6誘電正接(50Hz)6×10-3、(1kHz)3×10-3、(1MHz)2×10-3危険物の類別非危険物引裂き強度(kN/m)9.8体積抵抗率(MΩ・m)3.2
  • 高硬度放熱シリコーン(片面粘着剤付き) TC-CG 信越化学工業

    高硬度放熱シリコーン(片面粘着剤付き) TC-CG

    信越化学工業
    6,398税込7,038
    1箱(500枚)
    16日以内出荷
    電気絶縁性など優れた電気特性を持っています。 ガラスクロスあポリアミドフィルムによる補強タイプがあります。 シートだけではなく、キャップ状やチューブ状の製品があり、トランジスタなどの沿面距離の縮小に役立ちます。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。
    温度範囲(℃)-40~180難燃性V-0危険物の類別非危険物
  • 高硬度放熱シリコーン(片面粘着剤付き) TC-BG 信越化学工業

    高硬度放熱シリコーン(片面粘着剤付き) TC-BG

    信越化学工業
    49,980税込54,978
    1箱(500枚)
    16日以内出荷
    電気絶縁性など優れた電気特性を持っています。 ガラスクロスあポリアミドフィルムによる補強タイプがあります。 シートだけではなく、キャップ状やチューブ状の製品があり、トランジスタなどの沿面距離の縮小に役立ちます。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。
    温度範囲(℃)-40~180難燃性V-0危険物の類別非危険物