オフセットラチェットセット(六角)サンフラッグ(旧:新亀製作所)(2件のレビュー)当日出荷
指先でOK!早廻しダイヤル付。左右切替えスイッチ付。
仕様早回しダイヤル付トラスコ品番397-9598セット内容(+・-)両頭ビット:(+)#1×(-)4.5mm(W-1)・(+)#2×(-)6.0mm(W-2)・(+)#3×(-)7.0mm(W-3)/六角ビット:2.5mm(SH-25)・3.0mm(SH-30)・4.0mm(SH-40)・5.0mm(SH-50)種類セット品頭部厚(mm)(ビット未装着時)24、(ビット装着時)40商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
オフセットラチェットサンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)当日出荷
力が入るL型ハンドル。狭いスペースや、壁際での作業に威力を発揮。
仕様早回しダイヤル付トラスコ品番295-7493種類差替式ドライバー/ラチェットドライバー頭部厚(mm)24商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
オフセットドライバーサンフラッグ(旧:新亀製作所)(4件のレビュー)当日出荷
狭い箇所など限られたスペースでの作業に!中央部分が平らになっているので安定します。
用途工場作業・建築作業・内装工事などに。種類オフセットドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応軸貫通なし
オフセットラチェットセット ヘックスローブ11ピースサンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)当日出荷
便利なラチェット機能が付いています。
仮締めに便利な早回しダイヤルが付いています。
正逆切り替えスイッチ付です。
特殊鋼使用により大幅にトルクアップしています。
用途トルクス穴のネジ締めにご使用下さい。トラスコ品番397-9610セット内容いじり止めトルクスねじ用:T-8H・T-10H・T-15H・T-20H・T-25H・T-27H・T-30H・T-40H/両頭ビッ:(+)1×(-)4.5mm・(+)2×(-)6.0mm・(+)3×(-)7.0mm種類セット品頭部厚(mm)24頭部幅(mm)26商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応