カテゴリ

  • 測定用品(287)
    • 天秤(56)
    • はかり関連商品(47)
    • 分銅/おもり(163)
  • 測定関連サービス(26)
    • はかりレンタル(26)
  • 医療(1)
  • 事務用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • VIBRA(新光電子)
  • DUCATI(85)
  • BMW(35)
  • SKF(日本エスケイエフ)(26)
  • 三菱ふそう(20)
  • MV AGUSTA(20)
  • SPARKFUN(12)
  • BenQ(ベンキュー)(9)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(8)
  • シュナイダーエレクトリック(8)
  • パーム(Palm)(7)
  • AMPHENOL(6)
  • RS PRO(6)
  • KTM(6)
  • Altrider (アルトライダー)(5)
  • UVEX(ウベックス)(4)
  • Tiertime(4)
  • ORing(4)
  • IDEC(和泉電気)(3)
最小表示
  • 0.0005ct(1)
  • 0.001ct(1)
  • 0.001g(23)
  • 0.001kg(1)
  • 0.002g(2)
  • 0.002kg(3)
  • 0.005g(2)
  • 0.005kg(9)
  • 0.01g(39)
  • 0.01kg(9)
  • 0.02kg(5)
  • 0.05g(3)
  • 0.1g(48)
  • 0.1kg(2)
  • 0.1mg(3)
  • 0.2g(3)
  • 0.5g(2)
  • 1g(36)
  • -(1)
  • その他(3)
ひょう量
  • 12kg(10)
  • 15kg(10)
  • 30kg(13)
  • 33kg(5)
  • 60kg(12)
  • 150kg(7)
  • 220g(18)
  • 300kg(5)
  • 320g(23)
  • 600g(9)
  • 620g(29)
  • 1200g(5)
  • 1500g(11)
  • 2200g(16)
  • 3000g(5)
  • 3200g(28)
  • 6000g(12)
  • 6200g(22)
  • 12000g(6)
  • 15000g(14)
計量皿形状
  • (36)
  • (44)
種類
  • 種類台はかり(5)
  • 種類電子天秤(53)
計量皿寸法(mm)
  • 140(2)
  • 140×140(1)
  • 190×190(4)
  • 200×250(3)
  • 202×250(1)
  • 220×220(1)
  • 234×204(3)
  • 310×320(1)
  • 310×330(2)
  • 330×310(3)
  • 350×350(2)
  • 350×400(4)
  • 360×320(1)
  • 380×530(7)
  • 550×700(2)
  • 800×600(2)
140・140×140・190×190・200×250・202×250・220×220・234×204・310×320・310×330・330×310・350×350・350×400・360×320・380×530・550×700・800×600
ひょう量単位
  • ct(カラット)(2)
  • g(グラム)(23)
  • kg(キログラム)(18)
  • mom(モンメ)(1)
ct(カラット)・g(グラム)・kg(キログラム)・mom(モンメ)
校正証明書
  • 付き(173)
付き
適合地域
  • 三重県(2)
  • 京都府(2)
  • 佐賀県(2)
  • 兵庫県(2)
  • 北海道(2)
  • 千葉県(2)
  • 和歌山県(2)
  • 埼玉県(2)
  • 大分県(2)
  • 大阪府(2)
  • 奈良県(2)
  • 宮城県(2)
  • 宮崎県(2)
  • 富山県(2)
  • 山口県(2)
  • 山形県(2)
  • 山梨県(2)
  • 岐阜県(2)
  • 岡山県(2)
  • 岩手県(2)
三重県・京都府・佐賀県・兵庫県・北海道・千葉県・和歌山県・埼玉県・大分県・大阪府・奈良県・宮城県・宮崎県・富山県・山口県・山形県・山梨県・岐阜県・岡山県・岩手県・適合地域をもっと見る
表示形式
表示形式
デジタル(49)
デジタル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • レンタル(20)
レンタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「VIBRA」の検索結果

315件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VIBRA電子天秤専用ACアダプター VIBRA(新光電子)VIBRA電子天秤専用ACアダプターVIBRA(新光電子)(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
新光電子製電子天秤専用ACアダプターです。
用途VIBRA電子天秤専用電源仕様OUTPUT DC12V 1A極性 センターマイナス
VIBRA電子天秤専用ACアダプター VIBRA(新光電子)VIBRA電子天秤専用ACアダプターVIBRA(新光電子)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
VIBRA電子天秤専用電源
用途適合製品型式:XFR・ALE・ALE-H・RJ・CJ・CJ-S・CJR・CJ-A・PJ-W・PJ-H・CUX・PCX各シリーズ。
VIBRAプリンター専用ACアダプター VIBRA(新光電子)VIBRAプリンター専用ACアダプターVIBRA(新光電子)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
新光電子製プリンター専用ACアダプターです。仕様:OUTPUT DC9V 800mA極性 センターマイナス。適合製品型式:CSP-160・CSP-160Ⅱ・CSP-160IR。
用途VIBRAプリンター専用電源出力DC9V/800mA適合機種CSP-160Ⅱ入力AC100~240V
VIBRA専用周辺機器 VIBRA(新光電子)VIBRA専用周辺機器VIBRA(新光電子)
59,980税込65,978
1台
6日以内出荷
計測の合否判定をランプとブザーでお知らせします。
【レンタル】高精度電子天びん VIBRA(校正分銅内蔵型) ALE1502R VIBRA(新光電子)【レンタル】高精度電子天びん VIBRA(校正分銅内蔵型) ALE1502RVIBRA(新光電子)
519税込571
1個
翌日出荷から4日以内出荷
音叉式力センサ搭載【安定所要時間が大幅短縮】新開発の音叉式力センサ信号処理により安定所要時間が約1/2の高速化を実現。(メーカー比)【安心の5年保証】長期安定性と高耐久性を誇る音叉式力センサだからできた、センサメカユニットの5年保証です。風防がワンタッチで取り外しができて、清掃性に優れています。3電源方式(AC100V、乾電池、パソコンUSB)で駆動可能で、急な停電でも本体の電源は切れません。使いやすさを追求したデザインクラス最小サイズのコンパクト設計です。Bluetooth、Ethernet等の出力オプションに対応します。校正分銅内蔵型で、ワンタッチで校正ができます。
CSP-160・160Ⅱ・160IR 用ロール紙 VIBRA(新光電子)CSP-160・160Ⅱ・160IR 用ロール紙VIBRA(新光電子)
2,998税込3,298
1セット(20巻)
当日出荷
用途新光電子製プリンタCSP-160・160Ⅱ・160IR 用ロール紙センサー音叉式力センサ
枕型分銅(鋳鉄製)M2級 VIBRA(新光電子)枕型分銅(鋳鉄製)M2級VIBRA(新光電子)(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。 把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。 実用標準分銅として最適です。
形状枕型材質鋳鉄等級M2級(3級)
高精度電子天びん AjⅡ VIBRA(新光電子)高精度電子天びん AjⅡVIBRA(新光電子)(1件のレビュー)
54,980税込60,478
1台ほか
当日出荷から62日以内出荷
測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。同一スペック製品最小サイズで省スペース設置が可能です。 はかりの基本性能をさらにグレードアップさせたハイパフォーマンス機種 音叉式力センサ搭載のベース機種様々な用途に幅広く対応 バックライト付きで大きく見やすい液晶表示部 RS-232C標準装備 データ取り込みソフト「RTS」無償ダウンロード対応製品
用途薬品等の計量、計数はかり過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示出力RS-232C双方向出力(Din 5P)標準装備
枕型分銅(鋳鉄製)M1級 VIBRA(新光電子)枕型分銅(鋳鉄製)M1級VIBRA(新光電子)(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。 把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。 実用標準分銅として最適です。
形状枕型材質鋳鉄等級M1級(2級)表面処理鏡面バフ仕上
基準分銅型(非磁性ステンレス)M1級 VIBRA(新光電子)基準分銅型(非磁性ステンレス)M1級VIBRA(新光電子)(6件のレビュー)
5,598税込6,158
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
従来から日本国内で一般的に使われている分銅です。 計量法やJIS等の規格に準拠しています。
形状円筒形材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼等級M1級(2級)表面粗さ(μm)5以下密度JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
高精度電子天びん RJ VIBRA(新光電子)高精度電子天びん RJVIBRA(新光電子)(3件のレビュー)
55,980税込61,578
1台ほか
当日出荷から15日以内出荷
音叉式力センサ搭載のハイスペック 最小表示1mgのミドルクラス機 ガラス風防付「RJ-3200S」 (ひょう量 3200g 最小表示 0.01g) 使い勝手と汎用性を追求したラインナップ 同クラスでは大型の計量皿を採用 大きく見やすいバックライト液晶表示 RS-232C標準装備 データ取り込みソフト「RTS」無償ダウンロード対応製品 性能の音叉式力センサを搭載。これにより、ミドルクラスながらラボなどでの精密計量にも使える最小表示を実現しました。 【安心の5年保証】 長期安定性と高耐久性を誇る音叉式力センサだからできた、センサメカユニットの5年間保証です。 ひょう量に対する使用状況をバーグラフで表示。 重い風袋を使用した際に後どれくらい計量できるかなど、計量可能の範囲が一目で判ります。 パーセントをはじめ個数はかり、宝石はかりとしても使える計量モード設定。 小さなボディで多様な計量用途に対応できる頼もしい一台です。 大きく見やすい高さ16.5mmの液晶表示部は、暗い現場でもハッキリ読み取れるバックライト機能付です。
表示形式デジタル調整方式外部校正分銅による手動スパン調整過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示出力RS-232C双方向出力(Dsub 9P)標準装備風袋引き範囲ゼロ~ひょう量仕様バックライト液晶表示、専用風防センサー音叉式力センサ使用温湿度範囲5~35℃、80%rh以下(ただし結露の無いこと)保証期間5年保証
CSP-160・160Ⅱ・160IR 用インクリボン VIBRA(新光電子)CSP-160・160Ⅱ・160IR 用インクリボンVIBRA(新光電子)
3,500税込3,850
1セット(5個)
当日出荷
用途新光電子製プリンタCSP-160・160Ⅱ・160IR 用インクリボン
円筒型分銅単品ケース プラスチック 基準分銅型用 VIBRA(新光電子)円筒型分銅単品ケース プラスチック 基準分銅型用VIBRA(新光電子)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から8日以内出荷
デリケートな分銅の持ち運びと保管のためのケースです。 分銅の精密さ・美しさを保ち、安全に保管するアルミ製、木製、プラスチック製のケースを各種取り揃えております。
形状円筒型材質(ケース)プラスチック
基準分銅型(非磁性ステンレス)F1級 VIBRA(新光電子)基準分銅型(非磁性ステンレス)F1級VIBRA(新光電子)(4件のレビュー)
6,098税込6,708
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
従来から日本国内で一般的に使われている分銅です。 計量法やJIS等の規格に準拠しています。 軽量検定所等の基準器検査やJCSS登録時業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。
形状円筒形材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼等級F1級(特級)表面粗さ(μm)2以下(鏡面仕上)密度JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
円筒型分銅単品ケース アルミ OIML型用 VIBRA(新光電子)円筒型分銅単品ケース アルミ OIML型用VIBRA(新光電子)
6,798税込7,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
デリケートな分銅の持ち運びと保管のためのケースです。 分銅の精密さ・美しさを保ち、安全に保管するアルミ製、木製、プラスチック製のケースを各種取り揃えております。
用途円筒分銅収納用形状円筒型材質(ケース)アルミ
JISマーク付基準分銅型円筒分銅 M2級 黄銅クロムメッキ VIBRA(新光電子)JISマーク付基準分銅型円筒分銅 M2級 黄銅クロムメッキVIBRA(新光電子)
4,998税込5,498
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
用途電子天びんの点検及び校正に使用する形状円筒型等級M2級(3級)種別基準分銅型材質黄銅クロムメッキタイプケース付密度JIS B 7609:2008 11.1項に適合表面粗さJIS B 7609:2008 12項に適合
ジャーナルプリンター付属品 VIBRA(新光電子)ジャーナルプリンター付属品VIBRA(新光電子)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から6日以内出荷
CSP-160、CSP-160Ⅱ、CSP-160IR用ケーブルです。
JISマーク付基準分銅型円筒分銅 M1級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)JISマーク付基準分銅型円筒分銅 M1級 非磁性ステンレスVIBRA(新光電子)
6,498税込7,148
1個ほか
当日出荷から11日以内出荷
用途電子天びんの点検及び校正に使用する形状円筒型等級M1級(2級)仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10.2項に適合種別基準分銅型材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼タイプケース付密度IS B 7609:2008 11.1項に適合表面粗さJIS B 7609:2008 12項に適合
枕型分銅 M2級 ステンレス VIBRA(新光電子)枕型分銅 M2級 ステンレスVIBRA(新光電子)
15,980税込17,578
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
用途電子台秤及び機械式台秤の点検及び校正に使用する形状枕型等級M2級(3級)材質ステンレス、鋳造用マルテンサイト系ステンレス鋼表面粗さ鏡面仕上
SUSピンセット 5g~1mg用 VIBRA(新光電子)SUSピンセット 5g~1mg用VIBRA(新光電子)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
ステンレス製ピンセット
材質ステンレス長さ(mm)105サイズS
HJ(Ⅱ)・HJR(Ⅱ)用ダストカバー VIBRA(新光電子)HJ(Ⅱ)・HJR(Ⅱ)用ダストカバーVIBRA(新光電子)
459税込505特価
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
用途新光電子製 HJ(Ⅱ)・HJR(Ⅱ)用ダストカバー適合機種HJ(Ⅱ)220~15K、HJR(Ⅱ)220~4200
枕型分銅(非磁性ステンレス)M1級 VIBRA(新光電子)枕型分銅(非磁性ステンレス)M1級VIBRA(新光電子)
46,980税込51,678特価
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。 把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。 実用標準分銅として最適です。
形状枕型材質鋳造用非磁性ステンレス鋼等級M1級(2級)表面処理鏡面仕上げ
フック付分銅 M1級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)フック付分銅 M1級 非磁性ステンレスVIBRA(新光電子)
7,498税込8,248特価
1個ほか
当日出荷から11日以内出荷
用途吊下げバネはかりの校正に使用する形状円筒型等級M1級(2級)仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF2級に適合種別基準分銅型材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼タイプフック付分銅密度IS B 7609:2008 11項のF1級に適合表面粗さ鏡面仕上
CSP-240用ロール紙 VIBRA(新光電子)CSP-240用ロール紙VIBRA(新光電子)
2,298税込2,528
1セット(10巻)
当日出荷
用途新光電子製プリンタCSP-240 用ロール紙
円盤分銅(非磁性ステンレス)F2級 VIBRA(新光電子)円盤分銅(非磁性ステンレス)F2級VIBRA(新光電子)
5,398税込5,938
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数個積み重ねることができます。
用途実用基準・実用標準分銅として、分銅を複数個使用して行うはかりの再現性、直線性、その他校正・調整・検査に最適です。形状円盤型材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼等級F2級(1級)表面粗さ(μm)2密度JIS B 7609 9項のE2級に適合仕様磁化率/JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
SJ・AJ(Ⅱ)・HJ(Ⅱ)・RJ用アジャスター VIBRA(新光電子)SJ・AJ(Ⅱ)・HJ(Ⅱ)・RJ用アジャスターVIBRA(新光電子)
1,398税込1,538
1セット(4個)
当日出荷
用途新光電子製 SJ・AJ(Ⅱ)・HJ(Ⅱ)・RJ用アジャスター適合機種SJ・AJ(Ⅱ)・HJ(Ⅱ)・RJシリーズ
分析用電子天びん VIBRA(新光電子)分析用電子天びんVIBRA(新光電子)
149,800税込164,780
1台
当日出荷から6日以内出荷
新開発の音叉式力センサ搭載、安心の5年保証です。使い勝手と耐薬品性に優れた風防を標準装備しています。微量計量時に最適な応答性・安定性を発揮します。誤操作を防ぐ、パスワード設定機能を搭載しています。
用途研究・品質管理分野の精密計量種類電子天びん表示形式デジタル
基準分銅型円筒分銅 M2級 黄銅クロムメッキ VIBRA(新光電子)基準分銅型円筒分銅 M2級 黄銅クロムメッキVIBRA(新光電子)
4,598税込5,058
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
用途電子天びんの点検及び校正に使用する形状円筒型等級M2級(3級)種別基準分銅型材質黄銅クロムメッキ
作業用布手袋 VIBRA(新光電子)作業用布手袋VIBRA(新光電子)
659税込725
1個
当日出荷から8日以内出荷
円筒型分銅単品ケース アルミ 基準分銅型用 VIBRA(新光電子)円筒型分銅単品ケース アルミ 基準分銅型用VIBRA(新光電子)
6,798税込7,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
デリケートな分銅の持ち運びと保管のためのケースです。 分銅の精密さ・美しさを保ち、安全に保管するアルミ製、木製、プラスチック製のケースを各種取り揃えております。
形状円筒型材質(ケース)アルミ
RS232Cクロスケーブル(Din5P-Dsub9P) VIBRA(新光電子)RS232Cクロスケーブル(Din5P-Dsub9P)VIBRA(新光電子)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
用途はかりと周辺機器(パソコン・PLC等)との接続ケーブルケーブル長(m)2
AJ(Ⅱ)・SJ用ダストカバー(大) VIBRA(新光電子)AJ(Ⅱ)・SJ用ダストカバー(大)VIBRA(新光電子)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(5枚)
当日出荷
用途新光電子製 AJ(Ⅱ)・SJ用ダストカバー(大)適合機種AJ(Ⅱ)2200~12K、SJ-2200~12K
AJ(Ⅱ)・SJ・PJ用ダストカバー(小) VIBRA(新光電子)AJ(Ⅱ)・SJ・PJ用ダストカバー(小)VIBRA(新光電子)
2,998税込3,298
1セット(5枚)
当日出荷
用途新光電子製 AJ(Ⅱ)・SJ・PJ用ダストカバー(小)適合機種AJ(Ⅱ)220~1200、SJ-220~1200、PJ320・600
円盤分銅(非磁性ステンレス)M1級 VIBRA(新光電子)円盤分銅(非磁性ステンレス)M1級VIBRA(新光電子)(1件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数個積み重ねることができます。
用途実用基準・実用標準分銅として、分銅を複数個使用して行うはかりの再現性、直線性、その他校正・調整・検査に最適です。形状円盤型材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼等級M1級(2級)表面粗さ(μm)5以下密度JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
【レンタル】電子天秤(校正書付) VIBRA(新光電子)【レンタル】電子天秤(校正書付)VIBRA(新光電子)
4,198税込4,618
1台
翌日出荷から3日以内出荷
目量(g)0.01計量皿寸法(mm)170×140秤量1200g
シリコンクロス VIBRA(新光電子)シリコンクロスVIBRA(新光電子)
399税込439
1個
当日出荷から9日以内出荷
【レンタル】汎用電子台はかり(AC電源式)(校正書付) VIBRA(新光電子)【レンタル】汎用電子台はかり(AC電源式)(校正書付)VIBRA(新光電子)
4,298税込4,728
1台
翌日出荷から4日以内出荷
上下限リミット機能で重量チェックができる電子台はかり 計数測定のできる「個数モード」にもカンタン操作で切換え可能。 AC電源タイプ(ATX-150K)の他、単1乾電池2本で約700時間の長時間連続使用を実現した乾電池駆動タイプ(ATB-150K)もございます。
仕様【計量精度】1/3000セット内容本体(表示器付)、計量皿、収納ケース寸法(mm)計量皿:W380×D530、外形:380×665×760質量(kg)15電源AC100V±10% 50/60Hz、6W(0.06A)消費ひょう量150 kg最小表示10g / 20g / 50g表示方式蛍光表示管計量方式電気抵抗線式レンジ切替30kg / 60kg / 150kg
円盤分銅 M2級 鉄塗装 VIBRA(新光電子)円盤分銅 M2級 鉄塗装VIBRA(新光電子)
1,598税込1,758
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
用途電子天びんの点検及び校正に使用する形状円盤型等級M2級(3級)材質鉄塗装
SUSピンセット 1kg~1g用 VIBRA(新光電子)SUSピンセット 1kg~1g用VIBRA(新光電子)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
ステンレス製ピンセット
材質ステンレス長さ(mm)250サイズL
ジャーナルプリンター VIBRA(新光電子)ジャーナルプリンターVIBRA(新光電子)
69,980税込76,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
コンパクトジャーナルプリンターです。
付属品ACアダプター、はかり接続ケーブル1本、インクリボン1個、ロール紙2巻タイプコンパクトで手軽なプリンタ電源(V)AC100(専用ACアダプター)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×145×47.5印字方式5×7ドットマトリックス カセットインクリボン記録紙45mm幅 普通紙ロール