カテゴリ
- 測定用品(67)
絞り込み
ブランド
- VIBRA(新光電子)
- モノタロウ(22)
- SMC(543)
- ホンダ(386)
- BIGM(丸山製作所)(346)
- エスコ(118)
- Flash Forge(112)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(104)
- ツヨロン(藤井電工)(79)
- ケルヒャー(70)
- SK本舗(61)
- NORCOMP(60)
- StarTech.com(60)
- TRUSCO(55)
- RS PRO(51)
- 大正天びん製作所(50)
- MURATA(村田製作所)(49)
- IKO(日本トムソン)(42)
- CAPTAIN STAG(42)
- コノエ(41)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「g-1000」の検索結果
特価

高精度電子天びん
VIBRA(新光電子)¥139,800~税込¥153,780~1台3日以内出荷から11日以内出荷新開発センサにより高精度化を実現しました。振動や気流の影響を低減し、安定した表示を可能にします。アルミダイカストシャーシを採用し、耐久性が向上しました。種類電子天秤表示形式デジタル風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応ひょう量単位g
枕型分銅(鋳鉄製)M2級
VIBRA(新光電子)(3件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個ほか当日出荷から6日以内出荷ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。 把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。 実用標準分銅として最適です。形状枕型材質鋳鉄等級M2級(3級)
基準分銅型(非磁性ステンレス)M1級
VIBRA(新光電子)(6件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個ほか当日出荷から6日以内出荷従来から日本国内で一般的に使われている分銅です。 計量法やJIS等の規格に準拠しています。形状円筒形材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼等級M1級(2級)表面粗さ(μm)5以下密度JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
枕型分銅(鋳鉄製)M1級
VIBRA(新光電子)(2件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個ほか当日出荷から6日以内出荷ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。 把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。 実用標準分銅として最適です。形状枕型材質鋳鉄等級M1級(2級)表面処理鏡面バフ仕上
JISマーク付基準分銅型円筒分銅 M1級 非磁性ステンレス
VIBRA(新光電子)¥21,980~税込¥24,178~1個ほか当日出荷から7日以内出荷用途電子天びんの点検及び校正に使用する形状円筒型等級M1級(2級)仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10.2項に適合種別基準分銅型材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼タイプケース付密度IS B 7609:2008 11.1項に適合表面粗さJIS B 7609:2008 12項に適合
円盤分銅(非磁性ステンレス)M1級
VIBRA(新光電子)(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~特価1個ほか当日出荷から6日以内出荷ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数個積み重ねることができます。用途実用基準・実用標準分銅として、分銅を複数個使用して行うはかりの再現性、直線性、その他校正・調整・検査に最適です。形状円盤型材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼等級M1級(2級)表面粗さ(μm)5以下密度JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
基準分銅型(非磁性ステンレス)F1級
VIBRA(新光電子)(4件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1個ほか当日出荷から6日以内出荷従来から日本国内で一般的に使われている分銅です。 計量法やJIS等の規格に準拠しています。 軽量検定所等の基準器検査やJCSS登録時業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。形状円筒形材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼等級F1級(特級)表面粗さ(μm)2以下(鏡面仕上)密度JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
円筒型分銅単品ケース アルミ 基準分銅型用
VIBRA(新光電子)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から7日以内出荷デリケートな分銅の持ち運びと保管のためのケースです。 分銅の精密さ・美しさを保ち、安全に保管するアルミ製、木製、プラスチック製のケースを各種取り揃えております。形状円筒型材質(ケース)アルミ
枕型分銅 M2級 ステンレス
VIBRA(新光電子)¥17,980~税込¥19,778~1個ほか当日出荷から6日以内出荷用途電子台秤及び機械式台秤の点検及び校正に使用する形状枕型等級M2級(3級)材質ステンレス、鋳造用マルテンサイト系ステンレス鋼表面粗さ鏡面仕上
円筒型分銅単品ケース プラスチック OIML型用
VIBRA(新光電子)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷から7日以内出荷デリケートな分銅の持ち運びと保管のためのケースです。 分銅の精密さ・美しさを保ち、安全に保管するアルミ製、木製、プラスチック製のケースを各種取り揃えております。用途円筒分銅収納用形状円筒型材質(ケース)プラスチック
円筒型分銅単品ケース プラスチック 基準分銅型用
VIBRA(新光電子)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷から6日以内出荷デリケートな分銅の持ち運びと保管のためのケースです。 分銅の精密さ・美しさを保ち、安全に保管するアルミ製、木製、プラスチック製のケースを各種取り揃えております。形状円筒型材質(ケース)プラスチック
JISマーク付基準分銅型円筒分銅 F1級 非磁性ステンレス
VIBRA(新光電子)¥27,980~税込¥30,778~1個ほか当日出荷から7日以内出荷用途電子天びんの点検及び校正に使用する形状円筒型等級F1級(特級)仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10.2項に適合種別基準分銅型材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼タイプケース付密度IS B 7609:2008 11.1項に適合表面粗さJIS B 7609:2008 12項に適合
JISマーク付基準分銅型円筒分銅 F2級 非磁性ステンレス
VIBRA(新光電子)¥23,980~税込¥26,378~1個ほか当日出荷から7日以内出荷用途電子天びんの点検及び校正に使用する形状円筒型等級F2級(1級)仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10.2項に適合種別基準分銅型材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼タイプケース付密度IS B 7609:2008 11.1項に適合表面粗さJIS B 7609:2008 12項に適合
増おもり型分銅 M2級 黄銅クロムメッキ
VIBRA(新光電子)¥17,980~税込¥19,778~1個ほか当日出荷から6日以内出荷用途機械式台秤の点検及び校正に使用する等級M2級(3級)種別増おもり型分銅材質黄銅クロムメッキ密度JIS B 7609:2008 11項に適合
JISマーク付基準分銅型円筒分銅 M2級 黄銅クロムメッキ
VIBRA(新光電子)¥16,980~税込¥18,678~1個ほか当日出荷から7日以内出荷用途電子天びんの点検及び校正に使用する形状円筒型等級M2級(3級)種別基準分銅型材質黄銅クロムメッキタイプケース付密度JIS B 7609:2008 11.1項に適合表面粗さJIS B 7609:2008 12項に適合
フック付分銅 M1級 非磁性ステンレス
VIBRA(新光電子)¥26,980~税込¥29,678~特価1個ほか当日出荷から6日以内出荷用途吊下げバネはかりの校正に使用する形状円筒型等級M1級(2級)仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF2級に適合種別基準分銅型材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼タイプフック付分銅密度IS B 7609:2008 11項のF1級に適合表面粗さ鏡面仕上
増おもり型分銅受台(g仕様) M1級 非磁性ステンレス
VIBRA(新光電子)¥39,980~税込¥43,978~1個ほか当日出荷から6日以内出荷用途機械式台秤の点検及び校正に使用する等級M1級(2級)種別増おもり型分銅受台(g仕様)材質非磁性ステンレス許容誤差最大:M1級
基準分銅型円筒分銅 M2級 黄銅クロムメッキ
VIBRA(新光電子)¥14,980~税込¥16,478~1個ほか当日出荷から6日以内出荷用途電子天びんの点検及び校正に使用する形状円筒型等級M2級(3級)種別基準分銅型材質黄銅クロムメッキ
円盤分銅(非磁性ステンレス)F2級
VIBRA(新光電子)¥16,980~税込¥18,678~1個ほか当日出荷から6日以内出荷ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数個積み重ねることができます。用途実用基準・実用標準分銅として、分銅を複数個使用して行うはかりの再現性、直線性、その他校正・調整・検査に最適です。形状円盤型材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼等級F2級(1級)表面粗さ(μm)2密度JIS B 7609 9項のE2級に適合仕様磁化率/JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
円筒型分銅単品ケース アルミ OIML型用
VIBRA(新光電子)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から7日以内出荷デリケートな分銅の持ち運びと保管のためのケースです。 分銅の精密さ・美しさを保ち、安全に保管するアルミ製、木製、プラスチック製のケースを各種取り揃えております。用途円筒分銅収納用形状円筒型材質(ケース)アルミ
環付分銅B型 M1級 非磁性ステンレス
VIBRA(新光電子)¥27,980~税込¥30,778~1個ほか当日出荷から6日以内出荷用途吊下げバネはかりの校正に使用する形状円筒型等級M1級(2級)種別基準分銅型材質非磁性ステンレスタイプ環付分銅B型(非磁性ステンレス)
枕型分銅 M1級 ステンレス
VIBRA(新光電子)¥18,980~税込¥20,878~1個ほか当日出荷から6日以内出荷用途電子台秤及び機械式台秤の点検及び校正に使用する形状枕型等級M1級(2級)材質非磁性ステンレス鋼、鋳造用マルテンサイト系ステンレス鋼表面粗さ鏡面仕上
基準分銅型(非磁性ステンレス)F2級
VIBRA(新光電子)¥18,980~税込¥20,878~1個ほか当日出荷から6日以内出荷材質がステンレス製で耐腐食性・耐摩耗性に優れ、計量法やJISなどの規格に適合しています。JIS B 7609規格品です。用途ISO 取得工場などでの計量器の点検・校正。等級F2級(1級)
増おもり型分銅 M1級 黄銅クロムメッキ
VIBRA(新光電子)¥22,980~税込¥25,278~1個ほか当日出荷から6日以内出荷用途機械式台秤の点検及び校正に使用する等級M1級(2級)種別増おもり材質黄銅クロムメッキ
JISマーク付基準分銅型円筒分銅 F2級 黄銅クロムメッキ
VIBRA(新光電子)¥20,980~税込¥23,078~1個ほか5日以内出荷から7日以内出荷用途電子天びんの点検及び校正に使用する形状円筒型等級F2級(1級)種別基準分銅型材質黄銅クロムメッキ
増おもり型分銅 M2級 非磁性ステンレス
VIBRA(新光電子)¥22,980~税込¥25,278~1個ほか5日以内出荷から6日以内出荷用途機械式台秤の点検及び校正に使用する等級M2級(3級)種別増おもり材質非磁性ステンレス
増おもり型分銅 M1級 非磁性ステンレス
VIBRA(新光電子)¥29,980~税込¥32,978~1個ほか5日以内出荷から6日以内出荷用途機械式台秤の点検及び校正に使用する等級M1級(2級)種別増おもり材質非磁性ステンレス
円盤分銅 M2級 黄銅クロムメッキ
VIBRA(新光電子)¥15,980~税込¥17,578~1個ほか5日以内出荷から6日以内出荷用途電子天びんの点検及び校正に使用する形状円盤型等級M2級(3級)材質黄銅クロムメッキ
JISマーク付OIML型円筒分銅 F1級 非磁性ステンレス
VIBRA(新光電子)¥43,980~税込¥48,378~1個ほか5日以内出荷から7日以内出荷用途電子天びんの点検及び校正に使用する形状円筒型等級F1級(特級)種別OIML型材質非磁性ステンレス
JISマーク付OIML型円筒分銅 F2級 非磁性ステンレス
VIBRA(新光電子)¥42,980~税込¥47,278~1個ほか5日以内出荷から7日以内出荷用途電子天びんの点検及び校正に使用する形状円筒型等級F2級(1級)種別OIML型材質非磁性ステンレス
JISマーク付OIML型円筒分銅 M1級 非磁性ステンレス
VIBRA(新光電子)¥38,980~税込¥42,878~1個ほか5日以内出荷から7日以内出荷用途電子天びんの点検及び校正に使用する形状円筒型等級M1級(2級)種別OIML型材質非磁性ステンレス
基準分銅型円筒分銅 F1級 非磁性ステンレス
VIBRA(新光電子)¥33,980税込¥37,3781個5日以内出荷から6日以内出荷用途電子天びんの点検及び校正に使用する形状円筒型等級F1級(特級)種別基準分銅型材質非磁性ステンレス
基準分銅型円筒分銅 M1級 非磁性ステンレス
VIBRA(新光電子)¥28,980税込¥31,8781個5日以内出荷から6日以内出荷用途電子天びんの点検及び校正に使用する形状円筒型等級M1級(2級)種別基準分銅型材質非磁性ステンレス
枕型分銅 非磁性ステンレス
VIBRA(新光電子)¥38,980税込¥42,8781個5日以内出荷から6日以内出荷枕型分銅は、ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。 把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。 実用基準分銅や実用標準分銅として最適です。形状枕型
増おもり型分銅 F2級 非磁性ステンレス
VIBRA(新光電子)¥33,980~税込¥37,378~1個ほか5日以内出荷から6日以内出荷用途機械式台秤の点検及び校正に使用する等級F2級(1級)種別増おもり材質非磁性ステンレス
枕型分銅 F2級 非磁性ステンレス
VIBRA(新光電子)¥35,980~税込¥39,578~1個ほか5日以内出荷から6日以内出荷用途電子台秤及び機械式台秤の点検及び校正に使用する形状枕型等級F2級(1級)材質非磁性ステンレス
増おもり型分銅 F2級 黄銅クロムメッキ
VIBRA(新光電子)¥29,980~税込¥32,978~1個ほか5日以内出荷から6日以内出荷用途機械式台秤の点検及び校正に使用する等級F2級(1級)種別増おもり材質黄銅クロムメッキ
円盤分銅 F1級 非磁性ステンレス
VIBRA(新光電子)¥17,980~税込¥19,778~1個ほか5日以内出荷から6日以内出荷用途電子天びんの点検及び校正に使用する形状円盤型等級F1級(特級)材質非磁性ステンレス
枕型分銅 M1級 非磁性ステンレス
VIBRA(新光電子)¥29,980~税込¥32,978~1個ほか5日以内出荷から6日以内出荷用途電子台秤及び機械式台秤の点検及び校正に使用する形状枕型等級M1級(2級)材質非磁性ステンレス