カテゴリ

  • 測定用品(49)
  • 測定関連サービス(1)
絞り込み
ブランド
  • VIBRA(新光電子)
  • モノタロウ(1)
  • EKチェーン(47)
  • MAZDA(マツダ)(338)
  • SMC(103)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(57)
  • TRUSCO(80)
  • YAMAHA(ヤマハ)(137)
  • イトーキ(1,030)
  • エアージェイ(53)
  • エスコ(54)
  • エスロン(61)
  • エレコム(49)
  • コクヨ(46)
  • スバル(666)
  • タジマツール(TJMデザイン)(51)
  • ホンダ(4,853)
  • メディアカバーマーケット(45)
  • 北川鉄工所(40)
  • 大正天びん製作所(87)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kj」の検索結果

関連キーワード
50件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高精度電子天びん AjⅡ VIBRA(新光電子)

    高精度電子天びん AjⅡ

    VIBRA(新光電子)(1件のレビュー)
    ¥118,800税込¥130,680
    1セット
    当日出荷から60日以内出荷
    測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。同一スペック製品最小サイズで省スペース設置が可能です。 はかりの基本性能をさらにグレードアップさせたハイパフォーマンス機種 音叉式力センサ搭載のベース機種様々な用途に幅広く対応 バックライト付きで大きく見やすい液晶表示部 RS-232C標準装備 データ取り込みソフト「RTS」無償ダウンロード対応製品
    用途薬品等の計量、計数はかり出力RS-232C双方向出力(Din 5P)標準装備過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
  • 高精度電子天びん RJ VIBRA(新光電子)

    高精度電子天びん RJ

    VIBRA(新光電子)(3件のレビュー)
    ¥99,980税込¥109,978
    1セット
    当日出荷から15日以内出荷
    音叉式力センサ搭載のハイスペック 最小表示1mgのミドルクラス機 ガラス風防付「RJ-3200S」 (ひょう量 3200g 最小表示 0.01g) 使い勝手と汎用性を追求したラインナップ 同クラスでは大型の計量皿を採用 大きく見やすいバックライト液晶表示 RS-232C標準装備 データ取り込みソフト「RTS」無償ダウンロード対応製品 性能の音叉式力センサを搭載。これにより、ミドルクラスながらラボなどでの精密計量にも使える最小表示を実現しました。 【安心の5年保証】 長期安定性と高耐久性を誇る音叉式力センサだからできた、センサメカユニットの5年間保証です。 ひょう量に対する使用状況をバーグラフで表示。 重い風袋を使用した際に後どれくらい計量できるかなど、計量可能の範囲が一目で判ります。 パーセントをはじめ個数はかり、宝石はかりとしても使える計量モード設定。 小さなボディで多様な計量用途に対応できる頼もしい一台です。 大きく見やすい高さ16.5mmの液晶表示部は、暗い現場でもハッキリ読み取れるバックライト機能付です。
    仕様バックライト液晶表示、専用風防出力RS-232C双方向出力(Dsub 9P)標準装備電源専用ACアダプタ(UM128)センサー音叉式力センサ機能風防表示形式デジタル使用温湿度範囲5~35℃、80%rh以下(ただし結露の無いこと)保証期間5年保証風袋引き範囲ゼロ~ひょう量過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示調整方式外部校正分銅による手動スパン調整風袋引方法あり
  • 枕型分銅(鋳鉄製)M2級 VIBRA(新光電子)

    枕型分銅(鋳鉄製)M2級

    VIBRA(新光電子)(3件のレビュー)
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。 把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。 実用標準分銅として最適です。
    材質鋳鉄形状枕型等級M2級(3級)
  • 【レンタル】電子天秤(校正書付) VIBRA(新光電子)

    【レンタル】電子天秤(校正書付)

    VIBRA(新光電子)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    校正分銅内蔵で精度を常に維持する防水・防塵構造のセパレート式 ひょう量33kgの音叉式の電子天秤です。電波障害に強く、堅牢、耐薬品性に優れたアルミダイカストボディで、ノイズに強く、高速応答とチラツキの少ない安定表示。
    仕様【最小測定量(Min)】5gセット内容本体、表示部、ACアダプター、計量皿、収納ケース寸法(mm)508(L)×350(W)×750(H)出力RS-232C双方向出力(Dsub 9P)、プリンター専用出力(Din 8P)電源専用ACアダプターひょう量33kg再現性0.1g計量皿寸法(mm)W350×D400目量1g直線性±0.3g
  • 枕型分銅(鋳鉄製)M1級 VIBRA(新光電子)

    枕型分銅(鋳鉄製)M1級

    VIBRA(新光電子)(2件のレビュー)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。 把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。 実用標準分銅として最適です。
    材質鋳鉄形状枕型等級M1級(2級)表面処理鏡面バフ仕上
  • JISマーク付基準分銅型円筒分銅 M1級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)

    JISマーク付基準分銅型円筒分銅 M1級 非磁性ステンレス

    VIBRA(新光電子)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    用途電子天びんの点検及び校正に使用する仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10.2項に適合種別基準分銅型材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼形状円筒型タイプケース付等級M1級(2級)密度IS B 7609:2008 11.1項に適合表面粗さJIS B 7609:2008 12項に適合
  • JISマーク付基準分銅型円筒分銅 F2級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)

    JISマーク付基準分銅型円筒分銅 F2級 非磁性ステンレス

    VIBRA(新光電子)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    用途電子天びんの点検及び校正に使用する仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10.2項に適合種別基準分銅型材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼形状円筒型タイプケース付等級F2級(1級)密度IS B 7609:2008 11.1項に適合表面粗さJIS B 7609:2008 12項に適合
  • JISマーク付基準分銅型円筒分銅 M2級 黄銅クロムメッキ VIBRA(新光電子)

    JISマーク付基準分銅型円筒分銅 M2級 黄銅クロムメッキ

    VIBRA(新光電子)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    用途電子天びんの点検及び校正に使用する種別基準分銅型材質黄銅クロムメッキ形状円筒型タイプケース付等級M2級(3級)密度JIS B 7609:2008 11.1項に適合表面粗さJIS B 7609:2008 12項に適合
  • JISマーク付基準分銅型円筒分銅 F1級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)

    JISマーク付基準分銅型円筒分銅 F1級 非磁性ステンレス

    VIBRA(新光電子)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    用途電子天びんの点検及び校正に使用する仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10.2項に適合種別基準分銅型材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼形状円筒型タイプケース付等級F1級(特級)密度IS B 7609:2008 11.1項に適合表面粗さJIS B 7609:2008 12項に適合
  • 円盤分銅 M2級 鉄塗装 VIBRA(新光電子)

    円盤分銅 M2級 鉄塗装

    VIBRA(新光電子)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途電子天びんの点検及び校正に使用する材質鉄塗装形状円盤型等級M2級(3級)
  • 基準分銅型(非磁性ステンレス)F2級 VIBRA(新光電子)

    基準分銅型(非磁性ステンレス)F2級

    VIBRA(新光電子)
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質がステンレス製で耐腐食性・耐摩耗性に優れ、計量法やJISなどの規格に適合しています。JIS B 7609規格品です。
    用途ISO 取得工場などでの計量器の点検・校正。等級F2級(1級)
  • 基準分銅型円筒分銅 M2級 黄銅クロムメッキ VIBRA(新光電子)

    基準分銅型円筒分銅 M2級 黄銅クロムメッキ

    VIBRA(新光電子)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途電子天びんの点検及び校正に使用する種別基準分銅型材質黄銅クロムメッキ形状円筒型等級M2級(3級)
  • 円盤分銅 VIBRA(新光電子)

    円盤分銅

    VIBRA(新光電子)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    6日以内出荷
    耐腐食性、耐磨耗性に優れたステンレス製です。ISO、JIS、GMP、GLP、HACCP等の諸規格で要求されるトレーサビリティに対応します。
  • 高精度電子天びん CJ VIBRA(新光電子)

    高精度電子天びん CJ

    VIBRA(新光電子)
    ¥129,800税込¥142,780
    1セット
    4日以内出荷から15日以内出荷
    測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。防塵・防水・ステンレスボディで長期耐久性を保証します。 錆、腐食に強いステンレス製のケース(SUS304) 低消費電力で地球にやさしいエコ・プロダクツ オートオフ機能搭載バックライト付き大型LCD 個数はかりとしても使用可能 ACアダプター・乾電池・乾電池型充電池の3電源方式採用により、場所を選ばず使用可能 データ取り込みソフト「RTS」無償ダウンロード対応製品 "・サビ、腐食に強いステンレス製のケース(SUS304)のタフ ボディ天びん ・防塵・防水構造で、タフな現場でも活躍 ・ACアダプタのほか、乾電池駆動(単3電池4本)で場所を選ばずどこでも計量可能(CJ/CJR seriesはオプション) ・多様な計量モード"
    種類高精度電子天びん表示形式デジタル
  • JISマーク付円盤分銅 M1級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)

    JISマーク付円盤分銅 M1級 非磁性ステンレス

    VIBRA(新光電子)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    用途電子天びんの点検及び校正に使用する材質非磁性ステンレス形状円盤型等級M1級(2級)材質(ケース)プラスチック
  • 本質安全防爆構造電子はかり VIBRA(新光電子)

    本質安全防爆構造電子はかり

    VIBRA(新光電子)
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1台
    3日以内出荷から11日以内出荷
    アルカリ乾電池4本で連続1000時間駆動します。別売のデータロガーDLZ-200を使用することで計量履歴を危険場所で保存することが可能です。
    種類台はかり表示形式デジタル使用地区北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、新潟県、茨城県、栃木県、福井県、富山県、石川県、千葉県、神奈川県、山梨県、群馬県、埼玉県、東京都、静岡県、岐阜県、長野県、愛知県、三重県、大阪府、和歌山県、奈良県、滋賀県、京都府、兵庫県、山口県、岡山県、鳥取県、広島県、島根県、香川県、愛媛県、徳島県、高知県、長崎県、福岡県、佐賀県、熊本県、宮崎県、大分県、鹿児島県、沖縄県風袋引方法半自動風袋計量/自動風袋引きRoHS指令(10物質対応)対応
  • 個数はかり VIBRA(新光電子)

    個数はかり

    VIBRA(新光電子)
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1セット
    4日以内出荷から46日以内出荷
    計数誤差ゼロを可能にする個数秤です。重さ・単重・個数を個別表示です。AISCS(バラツキ補正)の自動サンプリングとバラツキ補正により、正確に単重のサンプリングを行えます。ACR(自動個数誤差補正)機能により、バラツキ状況に応じて誤差を補正して、正確に計数を行います。ゼロ引き・風袋引き忘れを防止する機能搭載で、単純ミスがなくなります。単重値300点メモリー機能付です。
    用途計数はかり
  • 高精度電子台はかり VIBRA(新光電子)

    高精度電子台はかり

    VIBRA(新光電子)
    ¥929,800~税込¥1,022,780~
    1セット
    3日以内出荷から71日以内出荷
    測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。防塵・防水・外表面オールステンレス製です。ドラム缶を載せて、精密に計量できます。
    用途薬品等の計量、計数はかり仕様スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整電源(V)AC100(ケーブル3m)出力RS-232C双方向出力(Dsub 9P)標準装備温度範囲(℃)0~40(精度保証範囲5~40℃)最小表示(g)1ケーブル長(m)(はかり)5湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと)保証期間5年保証防塵防水性能IP65風袋引き範囲全ひょう量ひょう量単位kg
  • 本質安全防爆構造電子はかり CZ-B VIBRA(新光電子)

    本質安全防爆構造電子はかり CZ-B

    VIBRA(新光電子)
    ¥319,800税込¥351,780
    1セット
    4日以内出荷から15日以内出荷
    測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。防爆構造・防塵・防水・ステンレスボディで長期耐久性を保証します。乾電池駆動で持ち運びできます。別売データロガーによって危険場所においてもデータ取得可能です。
    用途薬品等の計量、計数はかり仕様スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整種類電子天秤出力IR通信電源単3アルカリ乾電池(LR6)4本、またはマンガン乾電池(R6PU)4本、連続約200時間駆動(アルカリ乾電池使用・バックライトOFF時)温度範囲(℃)0~40表示部バックライト付きLCD、文字高さ18mm、7セグメント、最大7桁表示形式デジタル湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと)使用温湿度範囲5~35℃、80%rh以下(ただし結露の無いこと)保証期間5年保証防塵防水性能IP65風袋引き範囲ゼロ~ひょう量過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示調整方式外部校正分銅による手動スパン調整風袋引方法あり防爆認証本質安全防爆構造:第TC19302号
  • JISマーク付OIML型円筒分銅 F1級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)

    JISマーク付OIML型円筒分銅 F1級 非磁性ステンレス

    VIBRA(新光電子)
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1個ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    用途電子天びんの点検及び校正に使用する種別OIML型材質非磁性ステンレス形状円筒型等級F1級(特級)
  • JISマーク付OIML型円筒分銅 M1級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)

    JISマーク付OIML型円筒分銅 M1級 非磁性ステンレス

    VIBRA(新光電子)
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1個ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    用途電子天びんの点検及び校正に使用する種別OIML型材質非磁性ステンレス形状円筒型等級M1級(2級)
  • JISマーク付基準分銅型円筒分銅 M1級 黄銅クロムメッキ VIBRA(新光電子)

    JISマーク付基準分銅型円筒分銅 M1級 黄銅クロムメッキ

    VIBRA(新光電子)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    用途電子天びんの点検及び校正に使用する種別基準分銅型材質黄銅クロムメッキ形状円筒型等級M1級(2級)
  • JISマーク付基準分銅型円筒分銅 F2級 黄銅クロムメッキ VIBRA(新光電子)

    JISマーク付基準分銅型円筒分銅 F2級 黄銅クロムメッキ

    VIBRA(新光電子)
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1個ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    用途電子天びんの点検及び校正に使用する種別基準分銅型材質黄銅クロムメッキ形状円筒型等級F2級(1級)
  • 円盤分銅 M2級 黄銅クロムメッキ VIBRA(新光電子)

    円盤分銅 M2級 黄銅クロムメッキ

    VIBRA(新光電子)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    用途電子天びんの点検及び校正に使用する材質黄銅クロムメッキ形状円盤型等級M2級(3級)
  • 円盤分銅 M1級 黄銅クロムメッキ VIBRA(新光電子)

    円盤分銅 M1級 黄銅クロムメッキ

    VIBRA(新光電子)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    用途電子天びんの点検及び校正に使用する材質黄銅クロムメッキ形状円盤型等級M1級(2級)
  • 円盤分銅 M1級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)

    円盤分銅 M1級 非磁性ステンレス

    VIBRA(新光電子)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    用途電子天びんの点検及び校正に使用する材質非磁性ステンレス形状円盤型等級M1級(2級)
  • JISマーク付OIML型円筒分銅 F2級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)

    JISマーク付OIML型円筒分銅 F2級 非磁性ステンレス

    VIBRA(新光電子)
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1個ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    用途電子天びんの点検及び校正に使用する種別OIML型材質非磁性ステンレス形状円筒型等級F2級(1級)
  • 円盤分銅 F1級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)

    円盤分銅 F1級 非磁性ステンレス

    VIBRA(新光電子)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    用途電子天びんの点検及び校正に使用する材質非磁性ステンレス形状円盤型等級F1級(特級)
  • 基準分銅型円筒分銅 F2級 黄銅クロムメッキ VIBRA(新光電子)

    基準分銅型円筒分銅 F2級 黄銅クロムメッキ

    VIBRA(新光電子)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    用途電子天びんの点検及び校正に使用する種別基準分銅型材質黄銅クロムメッキ形状円筒型等級F2級(1級)
  • 基準分銅型円筒分銅 M1級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)

    基準分銅型円筒分銅 M1級 非磁性ステンレス

    VIBRA(新光電子)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    用途電子天びんの点検及び校正に使用する種別基準分銅型材質非磁性ステンレス形状円筒型等級M1級(2級)
  • OIML型円筒分銅 F2級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)

    OIML型円筒分銅 F2級 非磁性ステンレス

    VIBRA(新光電子)
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    用途電子天びんの点検及び校正に使用する種別OIML型材質非磁性ステンレス形状円筒型等級F2級(1級)
  • OIML型円筒分銅 M1級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)

    OIML型円筒分銅 M1級 非磁性ステンレス

    VIBRA(新光電子)
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    用途電子天びんの点検及び校正に使用する種別OIML型材質非磁性ステンレス形状円筒型等級M1級(2級)
  • 増おもり型分銅 M2級 黄銅クロムメッキ VIBRA(新光電子)

    増おもり型分銅 M2級 黄銅クロムメッキ

    VIBRA(新光電子)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    6日以内出荷
    用途電子天びんの点検及び校正に使用する仕様JCSS校正付種別増おもり材質黄銅クロムメッキ等級M2級(3級)校正証明書JCSS校正
  • 円盤分銅 F2級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)

    円盤分銅 F2級 非磁性ステンレス

    VIBRA(新光電子)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    6日以内出荷
    用途電子天びんの点検及び校正に使用する材質非磁性ステンレス形状円盤型等級F2級(1級)
  • OIML型円筒分銅 F1級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)

    OIML型円筒分銅 F1級 非磁性ステンレス

    VIBRA(新光電子)
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    用途電子天びんの点検及び校正に使用する種別OIML型材質非磁性ステンレス形状円筒型等級F1級(特級)
  • 増おもり型分銅 M2級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)

    増おもり型分銅 M2級 非磁性ステンレス

    VIBRA(新光電子)
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    6日以内出荷
    用途電子天びんの点検及び校正に使用する仕様JCSS校正付種別増おもり材質非磁性ステンレス等級M2級(3級)校正証明書JCSS校正
  • 枕型分銅 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)

    枕型分銅 非磁性ステンレス

    VIBRA(新光電子)
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1個
    6日以内出荷
    枕型分銅は、ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。 把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。 実用基準分銅や実用標準分銅として最適です。
    用途電子天びんの点検及び校正に使用する材質非磁性ステンレス形状枕型校正証明書JCSS校正
  • 増おもり型分銅 M1級 黄銅クロムメッキ VIBRA(新光電子)

    増おもり型分銅 M1級 黄銅クロムメッキ

    VIBRA(新光電子)
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    6日以内出荷
    用途電子天びんの点検及び校正に使用する仕様JCSS校正付種別増おもり材質黄銅クロムメッキ等級M1級(2級)校正証明書JCSS校正
  • 基準分銅型円筒分銅 F1級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)

    基準分銅型円筒分銅 F1級 非磁性ステンレス

    VIBRA(新光電子)
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    用途電子天びんの点検及び校正に使用する種別基準分銅型材質非磁性ステンレス形状円筒型等級F1級(特級)
  • 枕型分銅 F2級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)

    枕型分銅 F2級 非磁性ステンレス

    VIBRA(新光電子)
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1個
    6日以内出荷
    用途電子天びんの点検及び校正に使用する仕様JCSS校正付材質非磁性ステンレス形状枕型等級F2級(1級)校正証明書JCSS校正