本質安全防爆構造電子はかり

本質安全防爆構造電子はかり - VIBRA(新光電子)本質安全防爆構造電子はかり - VIBRA(新光電子)本質安全防爆構造電子はかり - VIBRA(新光電子)

アルカリ乾電池4本で連続1000時間駆動します。別売のデータロガーDLZ-200を使用することで計量履歴を危険場所で保存することが可能です。

種類
台はかり
表示形式
デジタル
使用地区
北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、新潟県、茨城県、栃木県、福井県、富山県、石川県、千葉県、神奈川県、山梨県、群馬県、埼玉県、東京都、静岡県、岐阜県、長野県、愛知県、三重県、大阪府、和歌山県、奈良県、滋賀県、京都府、兵庫県、山口県、岡山県、鳥取県、広島県、島根県、香川県、愛媛県、徳島県、高知県、長崎県、福岡県、佐賀県、熊本県、宮崎県、大分県、鹿児島県、沖縄県
風袋引方法
半自動風袋計量/自動風袋引き
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
取扱説明書:(5.76MB)
全18種類を絞り込む
最大秤量(kg)
最小表示(kg)
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
最小表示(kg)
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)
最大秤量(kg)
ひょう量単位
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75677467AZ2-B6000(校正書・トレサビリティ体系図付き)0.001200×2506g、kg
¥225,000
¥169,800
¥186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75677476AZ2-B30K(校正書・トレサビリティ体系図付き)0.005330×31030g、kg
¥245,000
¥179,800
¥197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75677485AZ2-B60K(校正書・トレサビリティ体系図付き)0.01380×53060g、kg
¥255,000
¥189,800
¥208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75677501AZ2-B150K(校正書・トレサビリティ体系図付き)0.02380×530150kg
¥255,000
¥189,800
¥208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75677510AZ2-B450K(校正書・トレサビリティ体系図付き)0.1550×700450kg
¥505,000
¥359,800
¥395,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75677519AZ2-B450K-SUS(校正書・トレサビリティ体系図付き)0.1550×700450kg
¥675,000
¥529,800
¥582,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75677580AZ2-B6000(JCSS校正証明書付)0.001200×2506g、kg
¥240,000
¥189,800
¥208,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75677589AZ2-B30K(JCSS校正証明書付)0.005330×31030g、kg
¥265,000
¥199,800
¥219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75677598AZ2-B60K(JCSS校正証明書付)0.01380×53060g、kg
¥295,000
¥229,800
¥252,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75677607AZ2-B150K(JCSS校正証明書付)0.02380×530150kg
¥305,000
¥249,800
¥274,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75677616AZ2-B450K(JCSS校正証明書付)0.1550×700450kg
¥585,000
¥449,800
¥494,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75677625AZ2-B450K-SUS(JCSS校正証明書付)0.1550×700450kg
¥755,000
¥619,800
¥681,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75679978AZ2-B60000.001200×2506g、kg
¥210,000
¥149,800
¥164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75679987AZ2-B30K0.005330×31030g、kg
¥230,000
¥169,800
¥186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75679996AZ2-B60K0.01380×53060g、kg
¥240,000
¥169,800
¥186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75680005AZ2-B150K0.02380×530150kg
¥240,000
¥169,800
¥186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75680021AZ2-B450K0.1550×700450kg
¥490,000
¥349,800
¥384,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75680030AZ2-B450K-SUS0.1550×700450kg
¥660,000
¥499,800
¥549,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする