カテゴリ
- 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
- VIBRA(新光電子)
- タンガロイ(6)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- パトライト(PATLITE)(3)
- 永田製作所(3)
- イマオコーポレーション(2)
- CHINO(チノー)(2)
- アクシスコミュニケーションズ(2)
- 岩田製作所(1)
- 興和化成(1)
- カメダデンキ(1)
- ハイロジック(1)
- MIYOSHI(小西製作所)(1)
- brembo(1)
- SKY(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- Elesa(1)
- Pico Technology(1)
「ks15b」の検索結果
特価

本質安全防爆構造電子はかり CZ-B
VIBRA(新光電子)¥369,800~税込¥406,780~1個ほか4日以内出荷から15日以内出荷測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。防爆構造・防塵・防水・ステンレスボディで長期耐久性を保証します。乾電池駆動で持ち運びできます。別売データロガーによって危険場所においてもデータ取得可能です。用途薬品等の計量、計数はかり仕様スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整種類電子天秤出力IR通信電源単3アルカリ乾電池(LR6)4本、またはマンガン乾電池(R6PU)4本、連続約200時間駆動(アルカリ乾電池使用・バックライトOFF時)温度範囲(℃)0~40表示部バックライト付きLCD、文字高さ18mm、7セグメント、最大7桁表示形式デジタル湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと)使用温湿度範囲5~35℃、80%rh以下(ただし結露の無いこと)保証期間5年保証防塵防水性能IP65風袋引き範囲ゼロ~ひょう量過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示調整方式外部校正分銅による手動スパン調整風袋引方法あり防爆認証本質安全防爆構造:第TC19302号
本質安全防爆構造電子天びん 中国語版校正証明書付 CZ-Bシリーズ
VIBRA(新光電子)¥429,800税込¥472,7801個11日以内出荷コンパクトな防爆天びん。音叉センサー搭載により、耐久性・長期安定性に優れています。爆発の可能性がある危険な場所で使用できます(本質安全防爆構造 Ex ia ⅡB T4 適合)。IP65規格適合だから優れた防塵・防水性能で水分や粉塵の多い現場でも使用できます。IR通信で、別売のDLZ-200を使用して、計量結果の保存が可能です。連続約200時間駆動(アルカリ乾電池仕様・バックライトOFF時)種類電子天秤電源単3アルカリ電池(LF6)4本、もしくはマンガン乾電池(R6PU)4本表示形式デジタル液晶表示液晶表示校正証明書一般校正(中国語)
本質安全防爆構造電子天びん 英語版校正証明書付 CZ-Bシリーズ
VIBRA(新光電子)¥429,800税込¥472,7801個11日以内出荷コンパクトな防爆天びん。音叉センサー搭載により、耐久性・長期安定性に優れています。爆発の可能性がある危険な場所で使用できます(本質安全防爆構造 Ex ia ⅡB T4 適合)。IP65規格適合だから優れた防塵・防水性能で水分や粉塵の多い現場でも使用できます。IR通信で、別売のDLZ-200を使用して、計量結果の保存が可能です。連続約200時間駆動(アルカリ乾電池仕様・バックライトOFF時)種類電子天秤電源単3アルカリ電池(LF6)4本、もしくはマンガン乾電池(R6PU)4本表示形式デジタル液晶表示液晶表示風袋引方法ありひょう量単位gkg/ct/mom/pcs/パーセント校正証明書一般校正(英語)