カテゴリ
- 制御機器(13)
- 農業機械(13)
- 自動車補修部品(4)
- 事務用品(4)
- 切削工具(3)
- バイク部品(2)
- 電気材料(2)
- 建築金物(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 安全保護具(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(11)
- omron(オムロン)(3)
- カブト工業(3)
- レイメイ藤井(3)
- オジデン(大阪自動電機)(2)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(2)
- パトライト(PATLITE)(2)
- オムロンヘルスケア(2)
- NASTA(ナスタ)(2)
- H&H(1)
- 興和化成(1)
- トンボ鉛筆(1)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](1)
- スバル(1)
- カメダデンキ(1)
- FILTEC(1)
- SUNSTAR(サンスター)(1)
- 永田製作所(1)
- KSフィルター(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ks-4b」の検索結果

スパイラルチューブ KSシリーズ
興和化成(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481巻当日出荷から18日以内出荷弾力性が強く、曲げても折れることがありません。 ナイロンスパイラルチューブは耐熱性、耐摩耗性に優れています。 電気絶縁性、種々の耐薬品性に優れています。材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-20~60
チェーン&スプロケット3点セット
SUNSTAR(サンスター)(3件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1セット3日以内出荷から20日以内出荷スプロケットとチェーンが車種別にセットになった製品。純正歯数、チェーンリンク数がどれを買えば良いのかわからない方には特にお勧め。 チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット。純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです。チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製。定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用。純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます。
硬筆書写用鉛筆
トンボ鉛筆¥1,298税込¥1,4281箱(12本)当日出荷から3日以内出荷一般の鉛筆よりも太めの芯径3mm。線の強弱がつけやすく、トメ・ハネ・ハライをきれいに表現できます。用途硬筆書写用主な用途硬筆書写用芯色黒
シールセンター KS型 先端一体型
カブト工業¥81,980税込¥90,1781本4日以内出荷オイルシールで切削水を防ぐ防水構造。回転が遅くとも防水が可能用途NC旋盤用タイプ防水タイプ振れ精度0.003
カブトシールセンター KSタイプ 一体型 0.003mm TIR KSシリーズ
カブト工業¥94,980税込¥104,4781個6日以内出荷オイルシールで切削水を防ぐ防水構造。一体型、防水タイプ、振れ精度0.003
シールセンター KS型 先端一体型超硬付
カブト工業¥99,980税込¥109,9781本4日以内出荷オイルシールで切削水を防ぐ防水構造。回転が遅くとも防水が可能用途NC旋盤用タイプ防水タイプ振れ精度0.003
SBSブレーキパッド
SBS(75件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(2枚)当日出荷から9日以内出荷sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
切文字タイプ階数表示板アクリル
NASTA(ナスタ)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から4日以内出荷歴史ある書体センチュリー・ゴシックを採用。 台座プレートは、ガラス色、黒色から選べます。 壁面より10mm浮かせることにより高級感を演出します。書体センチュリー・ゴシック
ネットワーク制御信号灯
パトライト(PATLITE)¥119,800~税込¥131,780~1個当日出荷から16日以内出荷ネットワークの情報を光と音・音声で即座に報知します。Text to Speechを搭載しているので、文字情報を音声情報に変換できます。種別積層信号灯取付方式直付け動作種別点灯、点滅パターン4種類、ブザー吹鳴5パターン、音声(最大71種類のメッセージが本体とライン出力で再生可能)保護等級IP20保存温度(℃)-10~+60取付場所屋内グローブ種別クリアグローブ使用周囲温度(℃)0~40ブザー音5パターンのブザー吹鳴が可能取付方向正方向色(本体)オフホワイト/ミディアムグレー保存湿度(%RH)20 ~ 80 氷結、結露なきこと
製本工房 A4サイズ 50枚収納タイプ
レイメイ藤井¥1,998税込¥2,1981冊当日出荷から4日以内出荷枚数製本:約50まで本体質量(g)276本体サイズ(mm)W217×H304×D11とじ厚(mm)最大:4.5素材本体:紙
製本工房 A4サイズ 100枚収納タイプ
レイメイ藤井¥1,998税込¥2,1981冊当日出荷から4日以内出荷枚数製本:約51~100まで本体質量(g)290本体サイズ(mm)W219×H304×D15とじ厚(mm)最大:9素材本体:紙
製本工房 A4サイズ 200枚収納タイプ
レイメイ藤井¥1,998税込¥2,1981冊当日出荷から4日以内出荷枚数製本:約101~200まで本体質量(g)302本体サイズ(mm)W223×H304×D24とじ厚(mm)最大:18素材本体:紙
スタンダードタイプ近接センサ E2B
omron(オムロン)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から7日以内出荷電源電圧(V)DC12→24本体形状バレル形RoHS指令(10物質対応)対応最大DC電圧(V)30
ネットワーク制御信号灯
パトライト(PATLITE)¥99,980~税込¥109,978~1個当日出荷から16日以内出荷ネットワークの情報を光と音・音声で即座に報知します。種別積層信号灯取付方式直付け定格電圧(V)AC100~240動作種別点灯、点滅保護等級IP20保存温度(℃)-10~+60取付場所屋内通信方式Ethernet(IEEE 802.3準拠)、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(Auto MDI/MDI-X対応)グローブ種別クリアグローブブザー音5パターンのブザー吹鳴が可能取付方向正方向点滅数(回/分)点滅パターン No.1:500ms点灯 500ms消灯 (繰り返し)、 No.2:80ms点灯 170ms消灯 80ms点灯 670ms消灯 (繰り返し)、 No.3:250ms点灯 250ms消灯 (繰り返し)、 No.4:1000ms点灯 1000ms消灯 (繰り返し)音色ブザー吹鳴 No.1:250msON 250msOFF (繰り返し)、 No.2:500msON 500msOFF (繰り返し)、 No.3:200msON 50msOFF 200msON 550msOFF (繰り返し)、 No.4:常時ON (連続音)、 No.5:1000msON 1000msOFF (繰り返し)音圧感度(dB)ブザー(最大):80(at1m)色(グローブ)クリア保存湿度(%RH)20 ~ 80 氷結、結露なきこと
4mmケーブルラグアダプター
ストーブリ / マルチコンタクト¥1,398税込¥1,5381セット(10個)当日出荷から48日以内出荷材質(導体メッキ)Ni品名B4-I/KS定格1000 V, CAT II, 20 A適合安全規格IEC61010適合プラグ4mm![ダイレクトイグニッションコイル 日産 NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47912736-231024-02.jpg)
ダイレクトイグニッションコイル 日産
NAP(アーネスト)[自動車補修部品]¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷から5日以内出荷イグニッションコイルは点火プラグの放電に必要な15,000-35,000Vの電圧を、12Vもしくは6Vのバッテリー電圧で発生させた電圧から得るための、一種の変圧器ないし誘導コイルで、各点火プラグに1個ずつイグニッションコイルが与えられたダイレクトイグニッションが主流です。
ブレーキパッド
brembo¥10,625税込¥11,6881箱4日以内出荷から5日以内出荷BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド。・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減。・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用。・振動と騒音を最小化。・快適性とパフォーマンスを向上。・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮。・環境影響を配慮した原材料。・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
ハモノボスA
BIGM(丸山製作所)¥1,898税込¥2,0881個6日以内出荷図解NoMB2330G ギヤケース部品_No.4、NK23B L ギヤケース部品_No.4、JC233DX 本体部品_No.22、MB3230DU ギヤケース部品_No.4、NK23S 本体 ギヤケース部品_No.31、AD-23KS 本体(外管,ギアケース,ハンドル)部品 ハモノボスA_No.13、DB263 B ギヤケース部品_No.4、JC23SGL 本体部品_No.22、JC261DX-1(Y14) 本体部品_No.19、ML23SLJ ギヤケース部品_No.4、GKB2400UT 本体部品_No.14、GKB2600U 本体部品_No.12、MB267MKM 本体部品_No.14、AD-23KSL 本体(外管,ギヤケース,ハンドル)部品 ハモノボスA_No.13、MBC265U 本体 外管、ギヤケース部品_No.11、BCS32 ギヤケース部品 ハモノボスA_No.4、OS26KL ヒロシマ ギヤケース部品_No.4、MB266CKM 本体部品_No.14、KM26 2G ギヤケース部品_No.4、JC261DXL-1 本体部品_No.21など
近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 1kHz
omron(オムロン)¥5,698税込¥6,2681個7日以内出荷E2B、黄銅、標準長。オムロン製の黄銅標準長の円筒形誘導型近接センサであるE2B製品は、標準的な産業環境用として信頼できる性能が得られる設計になっています。 この誘導型センサ製品は、わかりやすいコード体系になっています。 また、明るい円形LEDインジケータを備えているため、動作状態を迅速に視認することができます。 この2つの機能により、メンテナンスに必要なコストと時間が削減されます。特長と利点。IP67等級のため湿潤環境での保護に最適 。動作制御用の視認角 360 ° の LED 。配線済みモデルや各種コネクタモデルを用意 。耐振 / 耐衝撃性: IEC60947-5-2 (10 → 55 Hz) 。標準使用温度範囲: -25 → 70 ℃仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:4 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:31mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●材質:真鍮製●逆極性保護:あり●コード番号:805-2557アズワン品番65-7356-64
近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 1kHz
オムロンヘルスケア¥8,798税込¥9,6781個7日以内出荷E2A、短いボディ、ステンレススチール。PBTP検出面材質 LED表示 消費電流: 15 mA 最大スイッチング電流: 200 mA 短絡保護、逆極性保護仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:4 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:34mm●最大DC電圧:32V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●遮蔽:シールド付き●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7302-27
近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 1kHz
オムロンヘルスケア¥5,598~税込¥6,158~1個7日以内出荷E2B、黄銅、標準長。オムロン製の黄銅標準長の円筒形誘導型近接センサであるE2B製品は、標準的な産業環境用として信頼できる性能が得られる設計になっています。 この誘導型センサ製品は、わかりやすいコード体系になっています。 また、明るい円形LEDインジケータを備えているため、動作状態を迅速に視認することができます。 この2つの機能により、メン
ラバークッション
BIGM(丸山製作所)¥199税込¥2191個8日以内出荷部品名称ラバークツシヨン図解NoKS-5K-M10N エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.4、MNC-100B エアクリーナ、キャブレタ部品_No.4、KS-5K-M10SN エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.4、MNC-100 エアクリーナ、キャブレタ部品_No.4
Uナット
BIGM(丸山製作所)¥319税込¥3511個8日以内出荷備考UN12部品名称Uナツト図解NoMDC-131B コラム ミギ、ローター部品_No.6、MDC-130B コラム ソウコウ、コラム ヒダリ部品_No.30、KS-5K-M10SN フレーム、シュート部品_No.37、KS-5K-M10N ロータシャフト部品_No.63、MDC-130 コラム ソウコウ、コラム ヒダリ部品_No.30、KS-5K-M10N フレーム、シュート部品_No.37、MDC-130B コラム ウエ、コラム ミギ部品_No.4、KS-5K-M10SN ローターシャフト部品_No.63、MDC-131 コラム ウエ、コラム ヒダリ部品_No.17、MDC-70B テンションアーム、ベルトクラッチレバー、コラムウエ部品_No.8、MDC-130 コラム ウエ、コラム ミギ部品_No.4、MDC-131B コラム ウエ、コラム ヒダリ部品_No.17、MDC-70 テンションアーム、ベルトクラッチレバー、コラムウエ部品_No.8、MDC-131 コラム ミギ、ローター部品_No.6
チユウイマーク
BIGM(丸山製作所)¥1,098税込¥1,2081個8日以内出荷部品名称チユウイマーク図解NoKMN-1N フレーム、シュート、シャリン部品_No.42、KS-5K-M10SN ラベル部品_No.7、MNC-100B ハリマーク部品_No.4、スマッシャー21 ハリマーク部品_No.9、MDC-131 ハリマーク部品_No.4、MNC-101 ハリマーク部品_No.4、HNJ-6MN エンジン、テンション部品_No.44、MNC-101B ハリマーク部品_No.4、MDC-70B ハリマーク、フゾクヒン部品_No.11、HNJ-61ML テンション部品_No.39、MDC-70 ハリマーク、フソクヒン部品_No.11、MDC-130B ハリマーク部品_No.17、MDC-131B ハリマーク部品_No.4、MNC-110B ハリマーク部品_No.4、HNJ-6ML2 テンション部品_No.39、KS-5K-M10N ラベル部品_No.7、HNT-61M テンション部品_No.39、MNC-110 ハリマーク部品_No.4、HNT-61ML テンション部品_No.39、HNT-6MN エンジン、テンション部品_No.44、MDC-130 ハリマーク部品_No.17、MNC-100 ハリマーク部品_No.4
ベン
BIGM(丸山製作所)¥689税込¥7581個8日以内出荷部品名称ベン図解NoMS2200BLI-15 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.4、GS032BA 本体部品 ベン_No.9、MS059-25 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.4A、GSB500TRLI-50 フレーム、薬剤タンク部品 ベン_No.5、JS10B 本体部品_No.9、GKS11-1 薬剤タンク,背負バンド,背当て部品_No.5、MSB110S(レタス) 本体部品_No.20、MSB100LI-L(Z) 本体部品_No.6、GKS10B GKS10B部品_No.10、KS13S 薬剤タンク、背負バンド、背当て部品_No.4、GS20M 薬剤タンク、背負バンド、背当て部品 ベン_No.5、MS5300D-20 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.4、MSB2200TRLI-50 フレーム、薬剤タンク部品_No.5、MSB1500CA 薬剤タンク部品_No.3、MSJ15L-125 薬剤タンク,背負バンド,背当て部品_No.5、GKS21P 薬剤タンク,背負バンド,背当て部品_No.5、MS920W-20 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.4、GS20EM 薬剤タンクなど
ボルト
BIGM(丸山製作所)¥3,198税込¥3,5181セット(10個)8日以内出荷備考M8X20部品名称ボルト図解NoKMN-1N フレーム、シュート、シャリン部品_No.4、MDC-80B コラム ウエ部品_No.12、HNT-6MN ロータシャフト、シュート部品_No.12、KS-5K-M10SN チップカバー、スクリーン部品_No.12、KS-5K-M10SN フレーム、シュート部品_No.47、KMN-2N フレーム、シュート、シャリン部品_No.4、HNJ-61ML ミッション、デンドウブ部品_No.11、HNT-61M ロータシャフト、シュート部品_No.12、HNJ-6ML2 ミッション、デンドウブ部品_No.11、HNJ-120B ゲンソクボックス部品_No.21、HNJ-82B-1 ゲンソクボックス部品_No.21、KS-5K-M10N チップカバー、スクリーン部品_No.12、HNJ-61ML ロータシャフト、シュート部品_No.12、HNJ-6ML2 ロータシャフト、シュート部品_No.12、HNT-61ML ロータシャフト、シュート部品_No.12、HNJ-6MN ロータシャフト、シュート部品_No.12、HNJ-82-1 ゲンソクボックス部品_No.21、HNJ-62ML クラッチ、スプロケット部品_No.46、HNJ-6ML2 シャーシ、クローラ、レバー部品_No.24、HNT-62ML クラッチ、スプロケット部品_No.46、HNT-62ML ロータシャフト、シュート部品_No.10、HNJ-62ML ロータシャフト、シュート部品_No.10、KS-5K-M10N フレーム、シュート部品_No.47、MDC-80 コラム ウエ部品_No.12、HNJ-120 ゲンソクボックス部品_No.21、HNJ-61ML シャーシ、クローラ、レバー部品_No.24
アンゼンマーク2
BIGM(丸山製作所)¥1,098税込¥1,2081個8日以内出荷部品名称アンゼンマーク2図解NoHNJ-112-1 ハリマーク部品_No.2、HNJ-61ML ロータシャフト、シュート部品_No.43、HNJ-82B-1 ハリマーク部品_No.3、HNJ-112B-1 ハリマーク部品_No.2、KS-5K-M10N ラベル部品_No.4、HNJ-1250SB ハリマーク部品_No.1、スマッシャー21 ハリマーク部品_No.8、HNJ-6ML2 ロータシャフト、シュート部品_No.43、KMN-2N フレーム、シュート、シャリン部品_No.44、MNC-101 ハリマーク部品_No.5、HNJ-132 ハリマーク部品_No.2、MNC-101B ハリマーク部品_No.5、MDC-130B ハリマーク部品_No.12、HNJ-82-1 ハリマーク部品_No.3、HNJ-1400S ハリマーク部品_No.1、MDC-132B ハリマーク部品_No.2、HNJ-1400SB ハリマーク部品_No.1、HNJ-120 ハリマーク部品_No.3、HNT-62ML ハリマーク部品_No.2、MDC-80 ハリマーク、フゾクヒン部品_No.4、MDC-70 ハリマークなど
ノズルパイプマトメ
BIGM(丸山製作所)¥1,698税込¥1,8681個8日以内出荷規格9フクム図解NoMHU18D 付属品部品_No.8、GS15EM 付属品部品 ノズルパイプマトメ_No.8、セオイ18ガタ-1 付属品部品_No.4、GKS10B GKS10B部品_No.55、GS10B バッテリー噴霧機部品 ノズルパイプマトメ_No.40、MHC11 付属品部品_No.8、セオイ11ガタBIG-M 付属品部品_No.7、MSB2200K(レタス) 付属品部品_No.28、MH13D 付属品部品_No.13、MJS-11H ホース,ノズル部品_No.8、MH17D 付属品部品_No.13、GH-9A フゾクヒン部品 ノズルパイプマトメ_No.3、BIG-Mセオイ18ガタ 付属品部品_No.4、セオイ13ガタ-1BIG-M 付属品部品_No.5、GS031B 付属品 ホース・ノズル部品 ノズルパイプマトメ_No.1、GS10EM 付属品部品 ノズルパイプマトメ_No.8、MH9D-1 付属品部品_No.7、MSB080部品_No.47、GS15EMA 付属品 ホース、ノズル オプション部品 ノズルパイプマトメ_No.5、MH9D 付属品部品_No.8、BIG-Mカタカケ9ガタ 付属品部品_No.4、KS13M 付属品 ホース、ノズル、オプション部品_No.6、セオイ13ガタ 付属品部品_No.5、MHU15D 付属品部品_No.8、GS032B 付属品 ノズル・充電器部品 ノズルパイプマトメ_No.1、ゼンジドウ8ガタBIG-M 付属品部品_No.7、カタカケ9AガタBIG-M フゾクヒン部品_No.7、MHC8 付属品部品_No.8
バネザガネ
BIGM(丸山製作所)¥139税込¥1531個8日以内出荷備考M12部品名称バネザガネ図解NoHNJ-72 フンサイブヒダリガワ部品_No.41、HNJ-132B デンソウハーネス部品_No.9、HNJ-112B-1 ブロア部品_No.26、MNC-110B ブロア部品_No.29、HNJ-82B-1 フンサイブウエガワ部品_No.9、HNJ-132 デンソウハーネス部品_No.9、MNC-110 コラム ソウコウ、コラム ヒダリ部品_No.19、MDC-132B デンソウハーネス部品_No.9、HNJ-1200B フンサイブウエガワ部品_No.9、MNC-101B コラム ソウコウ、コラム ヒダリ部品_No.19、HNJ-1400SB フンサイブヒダリガワ部品_No.4、HNJ-82-1 フンサイブウエガワ部品_No.9、MNC-101 コラム ソウコウ、コラム ヒダリ部品_No.19、HNJ-1200 フンサイブウエガワ部品_No.9、HNJ-120B フンサイブウエガワ部品_No.9、KS-5K-M10N フレーム、シュート部品_No.63、HNJ-1400S フンサイブヒダリガワ部品_No.4、MDC-131 ソウコウブダイシャ部品_No.72など
ベアリング
BIGM(丸山製作所)¥1,698税込¥1,8681個8日以内出荷図解NoMDC-130B シリンダブロック、シリンダヘッド、ケースカバー部品_No.47、MSA615R4C(11.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.5、KS-5K-M10N エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.5、MS510RC-5M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.5、MSV613-M-A(13×130M) エンジン クランクケース部品_No.34、MS510ENR-2M-1 クランクケース部品_No.4、MK41EC-2 クランクケース部品_No.5、SSW-400CM 走行用エンジン(クランクケース)部品_No.4、MS510RC-6M エンジン シリンダ部品_No.34、MSV613-M-A エンジン クランクケース部品_No.34、MS615R8CGF-RV(11.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.5、MS410ENR-2M クランクケース部品_No.5、MS410ESR-2M クランクケース部品_No.5、MSV615L(11.5) エンジン シリンダブロックなど
パッキン
BIGM(丸山製作所)¥469税込¥5161セット(5個)8日以内出荷規格10X16XT2部品名称パツキン図解NoMS043D-20 -A 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.4、カタカケ9AガタBIG-M フゾクヒン部品_No.6、GKS11 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.2、ゼンジドウ8ガタBIG-M 付属品部品_No.6、GS10EM 付属品部品 パッキン_No.11、MS2200B-15 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.5、MS039D-20JA 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.4、MS5300D-20 付属品(ホース,ノズル)部品_No.4、カタカケ9ADXガタBIG-M フゾクヒン部品_No.6、MS2200B-TR50 付属品部品_No.4、GKS15 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.2、SD030SP 付属品部品_No.11、KS13M 付属品 ホース、ノズル、オプション部品_No.5、MS2200BLI-15 付属品(ホース,ノズル)部品_No.5、セオイ18ガタ-1 付属品部品_No.3、MJS-10 付属品(ホース,ノズル)部品_No.10、JAS11 付属品,オプション部品_No.2など
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥27,980税込¥30,7781個10日以内出荷産業用フットスイッチのSM2形シリーズは、信頼性と耐久性に優れており、工場内などで安全靴での使用など、さまざまな環境に適しております。多種多様の仕様により悪環境(防塵、防水、耐油など)の所にも使用できます。3種類の保護カバーの組替え、また誤動作防止の安全ロックレバー「S4形」との組み合わせも可能ですのでその場に合わせた安全対策もできます。産業用アルミダイカスト製フットスイッチ。2a2b接点/KSカバー付。SM2:保護カバーなし。SM2C:Cカバー付(上部保護カバー)。SM2K:Kカバー付(全体シールドカバー)。SM2KS:KSカバー付(全体シールドカバー+安全蓋)。その他、誤動作等を防ぐ安全ロックレバー「SM2KS4形」もあります。工作機械、プレス機器、溶接機器、運輸車両、設備機器、電子機器、測定機器、木工機器、医療機器、産業機器、各種電気機器など全般材質アルミダイカスト製色ボディ:グリーンハンマートン、カバー:イエロー質量(g)2100保護構造IP54定格6A-250V AC接点構成2a2b動作特性モーメンタリー対応保護カバー:SM2用Cカバー、SM2用Kカバー、SM2用KSカバー動作力25コード付属コード:別途 Special order(適用シース外径:Φ8~11)内蔵スイッチMICROスイッチ T形

























![ダイレクトイグニッションコイル 日産 NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47912736-231024-02.jpg)