VIBRA(新光電子)製防爆計量器の計量データをBluetooth通信で外部機器にリアルタイム通信することを可能にします。1台のパソコンで最大8台のBTZ2との通信ができます(BLE接続の場合)。
その他【防爆型式検定】第TC23061号
質量(g)720
電源単3アルカリ乾電池4本
構造【本質安全防爆】Ex ia ⅡB T4 Ga
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×170×36
適合機器GZⅢ-Bシリーズ、AZ-Bシリーズ、FZ・FZ-Bシリーズ、CZ-Bシリーズ
電池寿命(連続時間)100(LR6XJ、LR6EJ、LR6LP、LR6GR、LR6L)
防塵防水性能IP65規格準拠
無線規格Bluetooth 5.0 Classic/LE
1台
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
関連キーワード