絞り込み
ブランド
シンコーのロゴ

シンコー

ユーザー様にご満足いただけるよう「生産設備と生産技術の革新」に努めています。高品質な製品をリーズナブルな価格でお届けするために徹底した合理化と、均一な品質の製品を安定供給するために、可能な限りの自動化を促進しています。国内生産ならではの迅速な納品体制も確立しております。

会社情報
会社名シンコー株式会社
設立1963/06/01
所在地〒632-0102 奈良県奈良市上深川町758-10名阪小倉工業団地
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス作業台(片面引出付/三方枠仕様)(SUS430) シンコーステンレス作業台(片面引出付/三方枠仕様)(SUS430)シンコー(1件のレビュー)
67,980税込74,778特価
1台
当日出荷から翌々日出荷
美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用天板耐荷重(kg)150高さ(mm)800パイプ径(Φmm)38(支柱)材質(天板)SUS430材質(枠)三方枠:SUS430 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304材質(引出し)本体:SUS430 No.4仕上 板厚0.8mm引手:ステンレスプレス製品レール:アルミ成型品アジャスト支柱:SUS304 幅+30mm
ステンレス作業台用 キャスター(4個1セット) シンコーステンレス作業台用 キャスター(4個1セット)シンコー(2件のレビュー)
4,698税込5,168
1セット(4個)
当日出荷から9日以内出荷
シンコーの作業台、全機種適合のキャスターです。
用途厨房、医療、理化学、各種工場仕様自在車ストッパー付付属品取付用キャスタースパナ×1ストッパー付き適合シンコー作業台全機種ねじ径M20×2.5材質(金具)スチール
キャスター付きステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS304) シンコーキャスター付きステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS304)シンコー
69,980税込76,978
1台
当日出荷から3日以内出荷
美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 棚の高さは25mmピッチで調整できます。キャスター付(Φ75 ウレタン車/ストッパー付 スチール金具)。 支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用高さ(mm)800材質(天板)SUS304 No.4仕上材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付天板耐荷重(kg)150パイプ径(Φmm)38キャスター径(Φmm)75棚板耐荷重(kg)100材質(支柱)SUS304材質(ブラケット)コーナー/SUS304棚板厚さ(mm)1.0
ステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS304) シンコーステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS304)シンコー
67,980税込74,778
1台
当日出荷から3日以内出荷
SUS304製なので、耐薬品性・耐腐食性に優れています。清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。ベタ棚仕様
用途厨房、医療、理化学、各種工場高さ(mm)800材質(天板)SUS304パイプ径(Φmm)38(支柱)棚板耐荷重(kg)天板250 棚200ベタ棚:SUS304 No.4仕上 板厚1.0mmコーナーブラケット(SUS304)アジャスト支柱:SUS304 幅+30mm上板から下板までの高さ(mm)558
戸車 シンコー戸車シンコー(4件のレビュー)
229税込252
1セット(2個)
当日出荷
扉の各部品です。
扉用上部ガイド シンコー扉用上部ガイドシンコー
229税込252
1セット(2個)
当日出荷
扉の各部品です。
作業台・ラック用 棚ストッパー(1段分 ネジ付) シンコー作業台・ラック用 棚ストッパー(1段分 ネジ付)シンコー
749税込824
1セット
当日出荷
ガードシーラー シンコーガードシーラーシンコー
2,398税込2,638
1個
当日出荷
カンタンに塗れる液体タイプで、古い塗り壁のアクやシミを止めます。原液でそのままローラーやハケで塗れます。
用途ビニール壁紙・古い聚楽壁や繊維壁のアクシミ止め。タイプ内装用主成分カイオン系アクリル樹脂主な用途外カベ、室内カベ使用場所屋内、屋外危険物の類別非危険物
ステンレスワゴン(SUS430) シンコーステンレスワゴン(SUS430)シンコー
36,980税込40,678
1台
当日出荷から7日以内出荷
耐摩耗性に優れたウレタンキャスターを標準装備しています 耐摩耗性に優れたウレタンキャスターを標準装備しています
用途ワゴン2段仕様段数2段
戸棚用 棚受フック シンコー戸棚用 棚受フックシンコー
379税込417
1セット(4個)
当日出荷から7日以内出荷
中棚用の棚受けフックです。
キャスター(作業台用) ストッパー付 ステンレス金具 シンコーキャスター(作業台用) ストッパー付 ステンレス金具シンコー
18,980税込20,878
1セット(4個)
当日出荷から12日以内出荷
シンコー製の作業台に適合します。
用途水気の多い場所や薬品を使用される場所などに材質(金具)ステンレス付属品取付用キャスタースパナ×1車輪径(Φmm)75ねじ径M20×2.5
ワゴン用 棚ストッパー(1段分 ネジ付) シンコーワゴン用 棚ストッパー(1段分 ネジ付)シンコー
749税込824
1セット
当日出荷
ワゴン用棚ストッパーです。
シンコーエコアートEA シンコーシンコーエコアートEAシンコー
3,998税込4,398
1個
当日出荷
天然素材の珪藻土を成分にしたエコロジーな塗り壁です。珪藻土配合で吸・放湿性や断熱効果に優れ結露を防ぎ、仕上がりは天然素材特有の温かみがあります。パター仕上げが簡単でお部屋に色々なデザインを提供できます。石膏ボード、ビニール壁紙、繊維壁、聚楽壁、ベニアの上から施工できます。
用途内装で新築からリフォーム、ビニール壁紙や古壁の塗り替え。仕様標準所要量(1袋):1~1.5mm厚4~5.8m2付属品取説質量(g)4700包装1袋/ケース主な用途室内カベ使用場所屋内危険物の類別非危険物標準加水量約3L
エコアート塗るだけ 5kg シンコーエコアート塗るだけ 5kgシンコー
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷
天然素材の珪藻土を成分にしたエコロジーな塗り壁で、はじめから練ってあるのでカンタンですぐに塗れます。珪藻土配合で吸・放湿性や断熱効果に優れ結露を防ぎ、仕上がりは天然素材特有の温かみがあります。パター仕上げが簡単でお部屋に色々なデザインを提供できます。
用途内装で新築からリフォーム、ビニール壁紙や古壁の塗り替え。材質珪藻土・砂・土・パルプ・粉末のり主な用途室内カベ使用場所屋内危険物の類別非危険物
SUS304 ラック用 耐震コネクター シンコーSUS304 ラック用 耐震コネクターシンコー
1,298税込1,428
1個
当日出荷
支柱を壁面に固定することができます。