美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。ベタ棚4段仕様
材質SUS430
パイプ径(Φmm)38(支柱)
棚棚:SUS430 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304
アジャストSUS304・幅(+30mm)
段数4
耐荷重(kg/段)200
高さ(mm)1800
使用上の注意※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。
高さ(mm)1800
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。棚の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。頑丈なSUS304ムク材を用いたアジャスト付き支柱は、卓越した強度と安全性を誇ります。さらに、組み立ても簡単な組み立て式製品です。
用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等
適合ラック
ねじ径M20 P2.5
均等荷重(kg)棚:200・総耐荷重:1000
支柱径(Φmm)38
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。
棚板調整ピッチ(mm)25
アジャスター調整幅:30mm
支柱と棚板がメタルタッチの導電シェルフです。
材質SUS430・導電仕様
表面抵抗値(Ω)約7.2×10^5
関連キーワード