特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
181件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポータブルガス検知器 XP-3368Ⅱ 新コスモス電機

    ポータブルガス検知器 XP-3368Ⅱ

    新コスモス電機
    229,800税込252,780
    1個ほか
    18日以内出荷
    質量(g)約460(電池含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×164×44(突起部除く)保護等級IP67相当機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング使用温湿度範囲-20~50℃ 95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)
  • ポータブルガス検知器 XP-3318Ⅱ 新コスモス電機

    ポータブルガス検知器 XP-3318Ⅱ

    新コスモス電機
    179,800税込197,780
    1個ほか
    18日以内出荷
    質量(g)約460(電池含む)保護等級IP67相当
  • XP-3000Ⅱ用保護フィルム 新コスモス電機

    XP-3000Ⅱ用保護フィルム

    新コスモス電機
    549税込604
    1セット
    10日以内出荷
    XP-3000Ⅱ用の液晶保護フィルムです。
    用途液晶の保護に対象XP-3310Ⅱ、XP-3340Ⅱ、XP-3160Ⅱ、XP-3318Ⅱ、XP-3368Ⅱ、XP-3360Ⅱ-W、XP-3368Ⅱ-W、XP-3380Ⅱ、XP-3380ⅡE
  • XP-3000Ⅱ用アリゲータクリップ 新コスモス電機

    XP-3000Ⅱ用アリゲータクリップ

    新コスモス電機
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    XP-3000Ⅱ用のアリゲータクリップです。
    用途腰などに装着して使用する際に対象XP-3310Ⅱ、XP-3340Ⅱ、XP-3160Ⅱ、XP-3318Ⅱ、XP-3368Ⅱ、XP-3360Ⅱ-W、XP-3368Ⅱ-W、XP-3380Ⅱ、XP-3380ⅡE
  • XA-380S用センサカバー 新コスモス電機

    XA-380S用センサカバー

    新コスモス電機
    1,698税込1,868
    1個
    16日以内出荷
    XA-380S用のセンサカバーです。
    用途紛失・破損した際などに対象XA-380、XA-380S
  • XA-380S用安全ピンアダプタ 新コスモス電機

    XA-380S用安全ピンアダプタ

    新コスモス電機
    1,098税込1,208
    1個
    10日以内出荷
    XA-380S用の安全ピンアダプタです。
    用途紛失した際などに対象XA-380、XA-380S
  • 簡易点検用缶ガス 新コスモス電機

    簡易点検用缶ガス

    新コスモス電機
    21,980税込24,178
    1本
    23日以内出荷
    エアで0.72vol%に調整したイソブタンガスです。 40%LELに相当します。
    用途ガス検知器の動作チェックに対象ガスイソブタンガス
  • ガスバッグ 新コスモス電機

    ガスバッグ

    新コスモス電機
    5,898税込6,488
    1セット
    23日以内出荷
    テドラバッグです。チューブとコック付です。
    用途主にフロン、毒性ガス用です。対象ガスフロン・毒性ガス
  • AD-40用_金網フィルタ 新コスモス電機

    AD-40用_金網フィルタ

    新コスモス電機
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    オートドレンAD-40に使用されている金網フィルタです。
    用途定期的な交換用に適合機種AD-40、AD-40G
  • AF-2用_1重フィルタ 新コスモス電機

    AF-2用_1重フィルタ

    新コスモス電機
    1,698税込1,868
    1個
    6日以内出荷
    ウォータートラップAF-2AP用の交換フィルタです。
    用途定期的な交換用に適合機種AF-2AP
  • 防雨カバー(ガス検知器用) 新コスモス電機

    防雨カバー(ガス検知器用)

    新コスモス電機
    21,980税込24,178
    1個
    23日以内出荷
    ガス検知部を水から守る保護カバーです。
    用途屋外や、噴水する部屋にガス検知部を設置する際等に
  • KS-7O用_分離型ユニット 新コスモス電機

    KS-7O用_分離型ユニット

    新コスモス電機
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    KS-7O用の分離型センサユニットです。
    用途センサ(現場側)と離れた場所で指示、警報を確認したい場合に配線可能距離500m以下ケーブル種類1芯シールドケーブル(0.5~1.25mm2)、外径Φ10.5mm以下
  • KS-7用_バックアップ用電池 新コスモス電機

    KS-7用_バックアップ用電池

    新コスモス電機
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    停電時に使用するバックアップ電池です。
  • XP-3120-V用活性炭フィルタ 新コスモス電機

    XP-3120-V用活性炭フィルタ

    新コスモス電機
    7,998税込8,798
    1セット
    26日以内出荷
    XP-3120-Vに使用する活性炭フィルタです。
    用途XP-3120-Vのベース出力調整時にご使用頂けます。活性炭を通すことにより、雑成分を除去します。適合機種XP-3120-V
  • XP-3000用簡易点検ガスバッグセット 新コスモス電機

    XP-3000用簡易点検ガスバッグセット

    新コスモス電機
    6,598税込7,258
    1セット
    4日以内出荷
    XP-3000用のガスバッグセットです。
    適合機種XP-3110、XP-3140、XP-3160、XP-3118、XP-3168、XP-3180セット内容1Lウレタンガスバック、チューブコック、チューブアダプタ(簡易点検用)
  • XP-3000用吸引パイプ 新コスモス電機

    XP-3000用吸引パイプ

    新コスモス電機
    1,798税込1,978
    1セット
    4日以内出荷
    XP-3000用の吸引パイプです。
    用途部品の紛失、破損時等の交換用に適合機種XP-3110、XP-3140、XP-3160、XP-3118、XP-3168、XP-3180、XP-3120-V
  • XP-3000用ドレンフィルタ 新コスモス電機

    XP-3000用ドレンフィルタ

    新コスモス電機
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
    XP-3000用のドレンフィルタです。
    用途フィルタの破損時等の交換用に適合機種XP-3110、XP-3140、XP-3160、XP-3118、XP-3168、XP-3180、XP-3120-V
  • XP-702Ⅲ(S)用伸縮式導入管 新コスモス電機

    XP-702Ⅲ(S)用伸縮式導入管

    新コスモス電機
    8,798税込9,678
    1個
    4日以内出荷
    XP-702Ⅲ(S)に使用する導入管です。高所や狭い場所の検知が可能です。
    用途高所や狭い場所の検知が可能です。ドレンフィルタの先端のアタッチメントを外して本製品を接続します。適合機種XP-702Ⅲ-A、XP-702Ⅲ-B、XP-702Ⅲ-F、XP-702ⅢS-A、XP-702ⅢS-B、XP-702ⅢS-F
  • XP-702Ⅲ(S)用ハンドストラップ 新コスモス電機

    XP-702Ⅲ(S)用ハンドストラップ

    新コスモス電機
    549税込604
    1個
    6日以内出荷
    XP-702Ⅲ(S)に使用するハンドストラップです。
    適合機種XP-702Ⅲ-A、XP-702Ⅲ-B、XP-702Ⅲ-F、XP-702ⅢS-A、XP-702ⅢS-B、XP-702ⅢS-F
  • XV-389用フィルタ付センサカバー 新コスモス電機

    XV-389用フィルタ付センサカバー

    新コスモス電機
    1,798税込1,978
    1個
    13日以内出荷
    XV-389に使用するフィルタ付センサカバーです。
    用途紛失時等の交換用
  • XV-389用センサカバー 新コスモス電機

    XV-389用センサカバー

    新コスモス電機
    1,698税込1,868
    1個
    13日以内出荷
    XV-389に使用するセンサカバーです。
    用途応答速度を早くしたい場合に使用します。
  • XV-389用安全ピンアダプタ 新コスモス電機

    XV-389用安全ピンアダプタ

    新コスモス電機
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    XV-389に使用する安全ピンアダプタです。
    用途紛失時等の交換用
  • XV-389用アリゲータクリップ 新コスモス電機

    XV-389用アリゲータクリップ

    新コスモス電機
    3,898税込4,288
    1個
    4日以内出荷
    XV-389に使用するワニ口のクリップです。
    用途ワニ口クリップで挟んで使用したい場合に
  • XA-4000Ⅱシリーズ 充電池ユニットパックセット 新コスモス電機

    XA-4000Ⅱシリーズ 充電池ユニットパックセット

    新コスモス電機
    27,980税込30,778
    1セット
    23日以内出荷
    XA-4000Ⅱシリーズ(乾電池式)の電池ユニットを当製品と交換することで充電池でご使用になれます。
    用途XA-4000Ⅱシリーズ(乾電池式)を充電池で使用する際に適合機種XA-4400Ⅱ、XA-4300ⅡKCS、XA-4300ⅡKHS、XA-4200ⅡKS、XA-4200ⅡKC、XA-4200ⅡKH、XA-4200ⅡHS、XA-4200ⅡCSセット内容充電池ユニット、充電器、充電用ACアダプタ
  • XA-4000Ⅱシリーズ アームベルトセット 新コスモス電機

    XA-4000Ⅱシリーズ アームベルトセット

    新コスモス電機
    4,998税込5,498
    1セット
    5日以内出荷
    XA-4000Ⅱシリーズに使用するアームベルトとベルトクリップのセットです。
    用途腕に装着して使用する際に適合機種XA-4400Ⅱ、XA-4300ⅡKCS、XA-4300ⅡKHS、XA-4200ⅡKS、XA-4200ⅡKC、XA-4200ⅡKH、XA-4200ⅡHS、XA-4200ⅡCS
  • XA-4000Ⅱシリーズ ベルトクリップ 新コスモス電機

    XA-4000Ⅱシリーズ ベルトクリップ

    新コスモス電機
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    XA-4000Ⅱシリーズに使用するアームベルトです。
    用途ベルトに装着して使用する際に適合機種XA-4400Ⅱ、XA-4300ⅡKCS、XA-4300ⅡKHS、XA-4200ⅡKS、XA-4200ⅡKC、XA-4200ⅡKH、XA-4200ⅡHS、XA-4200ⅡCS
  • XA-4000Ⅱシリーズ ネックストラップ 新コスモス電機

    XA-4000Ⅱシリーズ ネックストラップ

    新コスモス電機
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    XA-4000Ⅱシリーズに使用するネックストラップです。
    用途首から提げて使用する際に適合機種XA-4400Ⅱ、XA-4300ⅡKCS、XA-4300ⅡKHS、XA-4200ⅡKS、XA-4200ⅡKC、XA-4200ⅡKH、XA-4200ⅡHS、XA-4200ⅡCS
  • XA-4000Ⅱシリーズ アームベルト 新コスモス電機

    XA-4000Ⅱシリーズ アームベルト

    新コスモス電機
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    XA-4000Ⅱシリーズに使用するアームベルトです。
    用途腕に装着して使用する際に適合機種XA-4400Ⅱ、XA-4300ⅡKCS、XA-4300ⅡKHS、XA-4200ⅡKS、XA-4200ⅡKC、XA-4200ⅡKH、XA-4200ⅡHS、XA-4200ⅡCS
  • マルチガス検知器 XA-4000Ⅱシリーズ 新コスモス電機

    マルチガス検知器 XA-4000Ⅱシリーズ

    新コスモス電機
    99,980税込109,978
    1セット
    13日以内出荷から14日以内出荷
    センサ寿命3年の装着型2ガス検知器です。ニッケル水素充電池1本で1,200時間使用可能(1日8時間×150日)。耐衝撃性に優れ、大音量、防爆、防水・防塵構造のため、現場作業に最適なガス検知器です。別売りのポンプユニットセット、導入管を使用することによってタンク等に入る前の事前測定用としてもご使用頂けます。
    用途各種工場、溶接作業、タンク内、マンホール内、トンネル等の地下工事等、幅広い現場でご使用頂けます。付属品安全ピンアダプタ、電池、交換用フィルタ2枚、充電器、充電用ACアダプタ質量(g)約130(電池除く)保護等級IP67相当連続使用時間(時間)約1200(25℃、無警報、バックライト消灯時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×72×26(突起部除く)防爆構造Ex ia ⅡC T3 X(本質安全防爆構造)警報方式ブザー鳴動、バイブレーション、ランプ点滅、LCD表示(自動復帰)
  • マルチガス検知器 XA-4000Ⅱシリーズ 新コスモス電機

    マルチガス検知器 XA-4000Ⅱシリーズ

    新コスモス電機
    93,980税込103,378
    1セット
    13日以内出荷から14日以内出荷
    センサ寿命3年の装着型2ガス検知器です。ニッケル水素充電池1本で40時間使用可能(1日8時間×5日)。耐衝撃性に優れ、大音量、防爆、防水・防塵構造のため、現場作業に最適なガス検知器です。別売りのポンプユニットセット、導入管を使用することによってタンク等に入る前の事前測定用としてもご使用頂けます。
    用途各種工場、溶接作業、タンク内、マンホール内、トンネル等の地下工事等、幅広い現場でご使用頂けます。付属品安全ピンアダプタ、電池、交換用フィルタ2枚、充電器、充電用ACアダプタ質量(g)約130(電池除く)保護等級IP67相当連続使用時間(時間)ロングライフモードON時/約40、OFF時/約20(25℃、無警報、バックライト消灯時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×72×26(突起部除く)防爆構造Ex ia ⅡC T3 X(本質安全防爆構造)警報方式ブザー鳴動、バイブレーション、ランプ点滅、LCD表示(自動復帰)
  • XPS-7Ⅱ用ガス導入管(テフロン1m) 新コスモス電機

    XPS-7Ⅱ用ガス導入管(テフロン1m)

    新コスモス電機
    9,298税込10,228
    1個
    7日以内出荷
    XPS-7Ⅱの導入管です。
    用途傷みや、劣化時の交換用に適合機種XPS-7Ⅱ
  • XPS-7Ⅱ用フィルタケースAS 新コスモス電機

    XPS-7Ⅱ用フィルタケースAS

    新コスモス電機
    9,698税込10,668
    1個
    12日以内出荷
    XPS-7Ⅱの導入管に使用するフィルタケースアッセイです。
    用途傷みや、劣化時の交換用に適合機種XPS-7Ⅱ
  • XPS-7Ⅱ用導入管AS 新コスモス電機

    XPS-7Ⅱ用導入管AS

    新コスモス電機
    19,980税込21,978
    1セット
    12日以内出荷
    XPS-7Ⅱの導入管アッセイです。
    用途傷みや、劣化時の交換用に適合機種XPS-7Ⅱ
  • XPS-7Ⅱ用ログデータ収集キット 新コスモス電機

    XPS-7Ⅱ用ログデータ収集キット

    新コスモス電機
    19,980税込21,978
    1セット
    4日以内出荷
    XPS-7Ⅱに使用するログデータ収集キットです。
    用途XPS-7Ⅱに記録したデータをPCに取り込めます。適合機種XPS-7Ⅱ対応OSWindows10
  • XPS-7Ⅱ用センサ通電台 新コスモス電機

    XPS-7Ⅱ用センサ通電台

    新コスモス電機
    169,800税込186,780
    1個
    17日以内出荷
    XPS-7Ⅱに使用するセンサ通電台です。
    用途センサユニットを複数所有されている場合に、センサを通電して出力を安定させます適合機種XPS-7Ⅱ用センサ全般(XDS-7)、XPS-7用センサ全般(XDS-7)電源AC100V
  • 毒性ガス検知器 新コスモス電機

    毒性ガス検知器

    新コスモス電機
    269,800税込296,780
    1個
    24日以内出荷から47日以内出荷
    カセット式センサユニットの交換により1台で様々なガスを検知可能です。 お客様でカセット式センサを交換することによってメンテナンス時間とコストが大幅に削減できます。
    用途クリーンルーム、その他工場などでのガス漏洩の確認に
  • XX-353Ⅱ用電池蓋 新コスモス電機

    XX-353Ⅱ用電池蓋

    新コスモス電機
    1,698税込1,868
    1個
    23日以内出荷
    XX-353Ⅱに使用している電池蓋です。
    用途電池蓋の紛失、破損時に適合機種XO-353Ⅱ,XC-353Ⅱ,XOC-353Ⅱ,XOS-353Ⅱ,XO-353ⅡBT,XC-353ⅡBT,XOC-353ⅡBT
  • XX-353Ⅱ用ログデータ収集キット 新コスモス電機

    XX-353Ⅱ用ログデータ収集キット

    新コスモス電機
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    XX-353Ⅱに使用するログデータ収集セットです。
    用途作業中の濃度の記録に適合機種XO-353Ⅱ,XC-353Ⅱ,XOC-353Ⅱ,XOS-353Ⅱ,XO-353ⅡBT,XC-353ⅡBT,XOC-353ⅡBT対応OSWindows8.1、10
  • XX-353Ⅱ用耐熱レザーケース 新コスモス電機

    XX-353Ⅱ用耐熱レザーケース

    新コスモス電機
    3,898税込4,288
    1個
    4日以内出荷
    XX-353Ⅱに使用する耐熱ケースです。
    用途本体への輻射熱をカット。汚れ、衝撃防止に適合機種XO-353Ⅱ,XC-353Ⅱ,XOC-353Ⅱ,XOS-353Ⅱ,XO-353ⅡBT,XC-353ⅡBT,XOC-353ⅡBT
  • 相互連動コネクタ線 新コスモス電機

    相互連動コネクタ線

    新コスモス電機
    199税込219
    1本
    7日以内出荷
    各部屋に設置した火災警報器同士を接続する際に使用するケーブルです。
    用途火災警報器同士を線で接続することで、お互いの火災警報器を連動することができます。対象機種SC-285E、SC-715T