カテゴリ
- 測定用品(11)
- 測定関連サービス(2)
- 防災用品(1)
絞り込み
ブランド
- 新コスモス電機
- Panasonic(パナソニック)(5)
- アイホン(1)
サービス分類
- レンタル(2)
「cs-247dg」の検索結果

一酸化炭素検知機能付き火災警報器〈プラシオ〉熱中症おしらせ機能付き
新コスモス電機¥9,800~税込¥10,780~1台ほか当日出荷から4日以内出荷「もっと早く、火災を見つける。」おしゃれで高機能な住宅用火災警報器が発売! 業界初!!一酸化炭素(CO)を検知すると危険をおしらせし、煙に対する感度を2倍(メーカー比)にして、より早く火災を発見します。 電池寿命は約10年で、安心の日本製。 温度・湿度センサ搭載!熱中症/乾燥環境をおしらせしてより快適な空間作りをサポートします。用途ご家庭の寝室、階段、廊下、居室付属品取付ねじ2本、石膏ボードピン5本、石膏ボード用仮止めピン1個、専用リチウム電池1個質量(g)約145使用温度範囲(℃)0~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×52×75機能故障おしらせ機能、電池切れおしらせ機能、交換期限おしらせ機能取付場所天井、壁電池寿命約10年警報音・音量【火災警報】ウーウー カンカンカン 火事です 火事です、【CO注意報】ウーウー ピッポッ ピッポッ 一酸化炭素を検知しました 危険です 危険です、【火災警報+CO注意報】ウーウー カンカンカン 火事です 火事です、【熱中症おしらせ(危険)】(暑さ指数が31℃以上が10分継続で1回、さらに30分継続後1回、さらに30分継続後1回)ポーン 部屋が大変暑くなっています 熱中症に注意しましょう感知方式煙式
定置型ガス警報器
新コスモス電機¥129,800~税込¥142,780~1台8日以内出荷から28日以内出荷小型・軽量で検知部・警報部が一体型のガス検知警報器(一酸化炭素濃度計)。わかりやすい音声とランプで警報をお知らせ。自動バックアップで停電時でも2週間以上(約350時間)警報器の使用が可能。濃度や各種表示が見やすい大きな画面。質量(kg)約0.3周波数(Hz)50/60±10%外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×150×35(突起部を除く)外部出力ガス濃度アナログ出力:DC4-20mA(電源のマイナスと共通)(電流検出用抵抗は配線抵抗も含め300Ω以下とすること)ガス警報接点(1段目および2段目):1a無電圧接点/自己保持(標準)または自動復帰(リセットスイッチで解除)(定格負荷:AC125V、0.5ADC30V、2A抵抗負荷)機能メンテナンスモード機能、警報音停止機能
ガス検知器
新コスモス電機¥59,980~税込¥65,978~1個欠品中超小型で厚さ22mmで重さはわずか75gです。 ピークホールド機能付です。 ヘルメット、胸ポケットなどに装着可能です。用途製鉄、土木、一般工場など。 作業者管理用。防爆構造Ex ib IIB T3サンプリング方式拡散式付属品単4形アルカリ乾電池×1本、安全ピンアダプタ×1個(取付ねじ付)質量(g)75電源単4乾電池×1本(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×22×64ガス採気方式拡散式警報方式ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式)
ガス検知器(漏れ検知用)
新コスモス電機(1件のレビュー)¥109,800税込¥120,7801台11日以内出荷都市ガスやLPガスの検知に威力を発揮します。小型・軽量、わかりやすいLCD表示。検漏液よりはるかに高感度。わずかなガスもれの検知に適しています。1台で2種類のガス検知が可能です。(対象機種:XP-702Ⅲ-A、XP-702Ⅲ-F) カーボンニュートラル関係の水素・アンモニアも検知できます。検知原理熱線型半導体式使用温度範囲(℃)-20~+50付属品レザーケース、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、自在型アタッチメント、ダストフィルタ、単3形アルカリ乾電池2本、ハンドストラップ 等質量(g)約190(電池、レザーケースを含む)電源単3形アルカリ乾電池2本外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×130×32(突起部を除く)使用湿度範囲30~85%RH以下(但し、結露なきこと)警報方式断続音及びアラームランプの点滅電池使用時間(時間)約12(単3形アルカリ乾電池/常温・常湿)
ポータブルガス検知器 XP-3310Ⅱ
新コスモス電機¥93,980~税込¥103,378~1個ほか当日出荷から18日以内出荷測定範囲0~100%LELサンプリング方式自動吸引式検知原理接触燃焼式使用温度範囲(℃)-20~50保護等級IP67相当質量(g)約460(電池含む)連続使用時間(時間)15ガス採気方式自動吸引式警報設定値20%LEL(固定)
マルチ型ガス検知器
新コスモス電機(1件のレビュー)¥119,800税込¥131,7801台4日以内出荷から13日以内出荷リアルタイムに4種類のガスを同時検知・同時表示! 単4形アルカリ乾電池1本で一週間稼働 40%小型・軽量化(メーカー従来品比) 大音量アラーム、ランプ、バイブレーションで警報 大きな表示画面 水・ほこりに強い防水・防塵構造 保護等級IP67相当 本質安全防爆構造 ExiaⅡCT3 耐衝撃性がアップ、センサ寿命3年保護等級IP67相当付属品安全ピンアダプタ、アルカリ乾電池(単4)1本、交換用フィルタエレメント2枚質量(g)約130(電池除く)表示方式LCD表示連続使用時間ロングライフモードON時 約40時間/ロングライフモードOFF時 約20時間外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×72×26(突起部除く)使用電源単4形アルカリ乾電池×1本使用温湿度範囲-20~50℃、30~85%RH(但し、結露無きこと)警報方式ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、振動、LCD表示(自動復帰)主な機能自己診断機能(センサ異常)、自動ゼロ調整、電池残量表示、ピークホールド、バックライト、警報時のブザー停止、時刻表示、温度表示、警報テスト、ブザー音量設定、ロングライフモード、データロギング(データ収集は別売予定のログデータ収集セットが必要)警報設定値可燃性ガス/1段目:10%LEL、2段目:30%LEL、酸素/1段目:19.5vol.%、2段目:18.0vol.%、硫化水素/1段目:10.0ppm、2段目:15.0ppm、TWA:10.0ppm、STEL:15.0ppm、一酸化炭素/1段目:50ppm、2段目:150:ppm、TWA:25ppm、STEL:300ppm
ポータブルガス検知器 XP-3340Ⅱ
新コスモス電機¥149,800~税込¥164,780~1個ほか18日以内出荷Bluetooth通信によるメール通知機能。専用アプリにより濃度データのトレンドグラフや警報時に作業員の位置情報がわかります。耐衝撃性が大幅に向上し、現場作業でも安心用途配管、装置内の濃度確認に付属品1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルム測定範囲0~100vol%質量(g)約460(電池含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×44×164(突起部除く)保護等級IP67相当使用温湿度範囲-20~50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)主な機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング警報設定値50vol%検知対象ガスヘリウム(ガス)
ポータブルガス検知器 XP-3360Ⅱ
新コスモス電機¥199,800~税込¥219,780~1個ほか18日以内出荷サンプリング方式自動吸引式検知原理接触燃焼式保護等級IP67相当質量(g)約460(電池含む)ガス採気方式自動吸引式
【レンタル】可燃性ガス検知器(水素)(校正書付)
新コスモス電機¥5,198~税込¥5,718~1台翌日出荷から3日以内出荷安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。完成度の高いシンプルなデザインで、重さはわずか700gです。高性能のコスモス小電力型接触燃焼式センサを使用し、消費電力が少ない省エネルギータイプです。Lレンジは0~10%LEL、Hレンジは0~100%LELの2段切り換えで、低濃度から高濃度まで広範囲にわたって測定できます。メーター照明機能により暗い場所でも測定可能です。単3形アルカリ電池4本で1回3分間、毎日10回使用するとして約1ケ月間使用することができ、維持費がきわめて安価です(メタン仕様の場合は、使用時間が約40%短くなります)。質量(g)約700使用温度範囲(℃)-20~+50電源単3形乾電池×4本寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×190×40検知原理接触燃焼式検知範囲0~10%LEL(Lレンジ)0~100%LEL(Hレンジ)レンジ切り換え方式指示精度フルスケールの±5%(同一測定条件によります。)防爆構造id2G3回路メーター照明(付属回路)電池使用時間(時間)アルカリ乾電池使用の場合10(ただし、メーター照明のないとき)検知対象ガス水素採取方式自動吸引式
酸素・硫化水素濃度計
新コスモス電機(3件のレビュー)¥129,800~税込¥142,780~1台ほか当日出荷から13日以内出荷離れたところでもセンサがガスをしっかりキャッチ ガス濃度は手元でくっきり表示 2ガス(酸素と硫化水素)同時測定するセンサ分離型濃度計 見やすい大型LCD表示 警報機能付き センサ延長ケーブル付属品レザーケースショルダーベルト単3アルカリ×2本フィルタエレメント×2枚質量(g)約450(電池除く)使用温度範囲(℃)-10~40電源単3形アルカリ乾電池2本測定対象気体酸素・硫化水素表示方式LCDデジタル3桁(プッシュスイッチによりガス種切替)探知・警報方式1段目:長いブザー断続音、アラームランプ点滅2段目:短いブザー断続音、アラームランプ点滅寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×195×29(突起部を除く)分解能酸素:0.1vol%硫化水素:0.5ppm電池寿命(時間)連続50時間以上(無警報時、20℃の場合)※環境条件、使用条件。保存期間、電池メーカーなどにより異なる場合があるガス採気方式拡散式応答時間(秒)酸素:20以内(90%応答)硫化水素:30以内(90%応答)※周囲温度は20±2℃の状態とする検知原理酸素:隔膜ガルバニ電池式硫化水素:定電位電解式指示精度酸素:±0.5vol%以内硫化水素:FS±5%以内※同一測定条件下による
マルチ型ガス検知器
新コスモス電機¥189,800~税込¥208,780~1台7日以内出荷から28日以内出荷酸素・可燃性ガス・硫化水素・一酸化炭素の4種のガスを同時測定・同時表示。※3種も選べます。センサユニット交換方式でメンテナンスの負担を軽減。大きく見やすい4ガス同時表示の大画面。用途に合わせて選べる1mガス導入管タイプ、8mガス導入管タイプ、アルミケースタイプをご用意。本質安全防爆構造(Ex ib d IIB T3) ※可燃性ガスセンサ部は耐圧防爆構造。用途各種工場での日常点検、各種作業現場での作業員の安全確保。タンク内、マンホール内、トンネル等地下工事現場での作業前の安全確認、作業中の作業員の安全確保に。防爆構造Exia II BT3、可燃性ガスセンサ部は耐圧防爆サンプリング方式自動吸引式使用温度範囲(℃)-10~40質量(g)約870(電池含む)電源単3形アルカリ乾電池4本表示方式LCD表示(通常表示/グラフ表示/和文表示の切り替え可能)連続使用時間(時間)8以上(アルカリ乾電池使用時、20℃、警報・バックライト・データロギング OFF時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×152×42(突起部を除く)機能自動バックライト、ゼロ調整、ピークホールド、音量調整、流量低下検知(圧力センサ)、データロギング、ブザーストップ、警報テスト、電池残量表示、温度・時計表示使用湿度範囲95%RH以下(結露なきこと)ガス採気方式自動吸引式警報方式ブザー(90dB以上)、LCD表示点滅、赤色ランプ点滅データロギング有無有
酸素検知器
新コスモス電機(1件のレビュー)¥40,980税込¥45,0781台欠品中作業者をまもるポケットサイズの酸素計。 厚さ22mm、重さ75gの超薄型軽量タイプ。 単4形アルカリ電池1本で約5,000時間の連続使用可能。※無警報時ガス濃度表示が20.3vol%以上)、20℃の場合 4方向のランプ、ブザー、バイブレーションで警報をお知らせ。 ピーク値メモリ機能、ピークホールド機能搭載。 お手元でのセンサ交換が簡単。 本質安全防爆構造(Exib II BT3)用途タンク内、マンホール内、トンネル等地下工事現場、作業員が身につけて作業環境の安全確認と作業員の安全確保に。ガス採気方式拡散式検知原理隔膜ガルバニ電池式対象ガス酸素指示精度±0.5vol%以内(JIS T 8201に準拠)警報設定濃度19.5vol%(1段目)、18vol%(2段目)測定範囲(vol%)0~25
ガス検知器(漏れ検知用)
新コスモス電機¥89,980~税込¥98,978~1個当日出荷から9日以内出荷検漏液よりはるかに高感度。わずかなガスもれの検知に適しています。 1台で2種類のガス検知が可能です。(対象機種:XP-702Ⅲ-A、XP-702Ⅲ-F)また、アタッチメントは簡単に曲げられるので、隠ぺい部のガス探知に便利です。 ポンプ復帰スイッチを搭載。アタッチメントの先端がふさがれた時など、一時的にポンプエラーが発生した場合、スイッチを押すことで通常のガス探知に復帰します。手元を照らすライトを搭載。奥まった場所などでも安心してご使用できます。 カーボンニュートラル関係の水素・アンモニアも検知できます。用途配管や設備からの漏洩検知に検知原理熱線型半導体式付属品レザーケース、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、自在型アタッチメント、ダストフィルタ、ハンドストラップ、単3形アルカリ乾電池2本 等質量(g)約190(電池/レーザーケース含む)電源単3形アルカリ乾電池2本表示【検知】断続音及びアラームランプの点滅外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×32×130(突起部除く)応答時間3秒以内(フロンガス除く)使用温湿度範囲-20~50℃/30~85%RH以下(但し結露無き事)電池使用時間(時間)約12(単3形アルカリ乾電池)[常湿・常温において]濃度(ppm)【検知可能濃度】都市ガス/LPG等:10、フロンガス:30
【レンタル】複合型ガス検知器メタン・酸素(校正書付)
新コスモス電機¥5,298~税込¥5,828~1台翌日出荷から3日以内出荷安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。