カテゴリ

  • メカニカル部品(102)
  • 建築金物(46)
  • 機構部品(34)
  • バイク純正部品(16)
  • 作業工具(13)
  • 制御機器(11)
  • 物流用品(10)
  • 切削工具(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • オフィス家具(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 塗料(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • 保管用品(3)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • 防災用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 安全保護具(2)
  • 電動工具(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 医療(1)
  • 自転車部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kn-35」の検索結果

311件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナールドノブ イマオコーポレーション

    ナールドノブ

    イマオコーポレーション
    649税込714
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • カス抜け 超硬ホルソー ウイニングボアー

    カス抜け 超硬ホルソー

    ウイニングボアー
    5,298税込5,828
    1個
    翌日出荷
    ホールソーで穴あけする毎に発生する面倒なカスの取り除き作業が簡単です。
    用途塩ビ・FRP・木工・サイディングボード等の穴あけ作業シャンク径(Φmm)10
  • ベントノズル 近畿製作所

    ベントノズル

    近畿製作所
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    先端に角度があり、対象物が狙えます。
    用途エアーブロー、水分油分除去、ダスト吹飛ばし適合エアーダスターノズル材質真鍮形状曲がりノズルねじ長さ(mm)9口径(Φmm)3使用温度(℃)-10~60二面幅(mm)9ノズル取付口G1/8オス
  • PKN ピックドノブ イマオコーポレーション

    PKN ピックドノブ

    イマオコーポレーション(4件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    材質(本体)フェノール樹脂種類マッシュルーム形取付部めねじ色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ材質(取付部)フェノール樹脂
  • ナールドノブ KN MIYOSHI(小西製作所)

    ナールドノブ KN

    MIYOSHI(小西製作所)
    559税込615
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質(本体)フェノール樹脂種類丸形使用温度(℃)max110 min-20取付部めねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)黄銅C3604B
  • カス抜けホルソー ウイニングボアー

    カス抜けホルソー

    ウイニングボアー
    5,298税込5,828
    1丁
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • メカロックメッキタイプ アイセル

    メカロックメッキタイプ

    アイセル
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    位置決め・位相合わせが任意の位置ででき、ノンバックラッシュの締結ができます。 カニゼンメッキ(簡易防錆無電解ニッケルメッキタイプ)でさびの発生を抑えています。
    用途半導体液晶装置、クリーンルーム内での使用に。仕様簡易防錆ナット締付タイプ種類締結具使用温度範囲(℃)-20~+100
  • ラバーベントノズル 近畿製作所

    ラバーベントノズル

    近畿製作所
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    先端に角度があり、対象物が狙えます。
    用途エアーブロー、水分油分除去、ダスト吹飛ばし適合エアーダスターノズル材質真鍮、アルミ、ゴム形状曲がり先ゴムノズルねじ長さ(mm)9口径(Φmm)2.5使用温度(℃)-10~60二面幅(mm)9
  • KKNナット イハラサイエンス

    KKNナット

    イハラサイエンス
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    形状ナット接続ねじ種類M
  • ハードブラケット L・DE135キット SUS(エスユーエス)

    ハードブラケット L・DE135キット

    SUS(エスユーエス)
    543税込597
    1セット
    9日以内出荷
    セット内容ハードブラケットL・DE135×1、六角穴付ボルト(M8×20)×2、TナットL(M8)×2材質A6N01SS-T5質量(g)103表面処理アルマイト
  • スマートデザインシリーズ EV充電設備用電源分岐ボックス 屋外用 Panasonic(パナソニック)

    スマートデザインシリーズ EV充電設備用電源分岐ボックス 屋外用

    Panasonic(パナソニック)
    139,800税込153,780
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    スマートデザインシリーズ EV充電設備用電源分岐ボックス 屋外用 プラスチック製。内線規程に電気自動車6kW充電設備の施設方法「方式C」に適合しています。カバーは4色展開で、ノイズレス形状。リズム感のあるツートンカラーで、さまざまな壁面にスマートに収まります。
    用途屋外用種別EV充電設備用電源分岐ボックス材質プラスチック製電源単相3線式 100/200V用深さ(mm)202保護等級IP44準拠(ドア閉状態)※底面ノックアウトを使用した場合はIP44の性能は満たしません。縦(mm)421横(mm)432
  • ハードブラケットL・DE135(ステン)キット SUS(エスユーエス)

    ハードブラケットL・DE135(ステン)キット

    SUS(エスユーエス)
    519税込571
    1セット
    9日以内出荷
    セット内容ハードブラケットL・DE135×1、六角穴付ボルト(M8×20)×2、TナットL(M8)×2材質A6N01SS-T5質量(g)103表面処理アルマイト
  • ハードブラケット L・DE135タップ付キット SUS(エスユーエス)

    ハードブラケット L・DE135タップ付キット

    SUS(エスユーエス)
    469税込516
    1セット
    9日以内出荷
    セット内容ハードブラケットL・DE135タップ付×1、六角穴付ボルト(M8×20)×2、TナットL(M8)×2材質A6N01SS-T5質量(g)103表面処理アルマイト
  • ハードブラケットL・DE135タップ付ステンキット SUS(エスユーエス)

    ハードブラケットL・DE135タップ付ステンキット

    SUS(エスユーエス)
    520税込572
    1セット
    9日以内出荷
    セット内容ハードブラケットL・DE135タップ付×1、六角穴付ボルト(M8×20)×2、TナットL(M8)×2材質A6N01SS-T5質量(g)103表面処理アルマイト
  • Dクリップ KN-353-Aシリーズ アズワン

    Dクリップ KN-353-Aシリーズ

    アズワン
    1個
    10日以内出荷
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21900BZX01303000一般的名称体内用止血クリップ医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
  • リヤホイールコンプリート 5KN-25390-01-35 YAMAHA(ヤマハ)

    リヤホイールコンプリート 5KN-25390-01-35

    YAMAHA(ヤマハ)
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番5KN-25390-00-35主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)
  • リヤホイールコンプリート 5KN-25390-01-35 YAMAHA(ヤマハ)

    リヤホイールコンプリート 5KN-25390-01-35

    YAMAHA(ヤマハ)
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷
  • 太陽光パネル支持金具(軒下セット)軒下カバー対応 KMEW(ケイミュー)

    太陽光パネル支持金具(軒下セット)軒下カバー対応

    KMEW(ケイミュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    17日以内出荷
    グランネクスト/カラーベスト対応 周辺部材。ラックレス工法により、太陽光パネル表面までの高さを最小限に抑え、スマートな外観に仕上がります。
  • 太陽光パネル支持金具(軒下セット) KMEW(ケイミュー)

    太陽光パネル支持金具(軒下セット)

    KMEW(ケイミュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    17日以内出荷
    グランネクスト/カラーベスト対応 周辺部材。ラックレス工法により、太陽光パネル表面までの高さを最小限に抑え、スマートな外観に仕上がります。
  • BOLT FLG 6X35  90004KN7670 ホンダ

    BOLT FLG 6X35 90004KN7670

    ホンダ
    279税込307
    1個
    5日以内出荷
  • BOLT,FLANGE,10X35  90178KN8730 ホンダ

    BOLT,FLANGE,10X35 90178KN8730

    ホンダ
    449税込494
    1個
    5日以内出荷
  • BOLT,FLANGE 6X35  90004KN7671 ホンダ

    BOLT,FLANGE 6X35 90004KN7671

    ホンダ
    279税込307
    1個
    5日以内出荷
  • 羽子板HD35kN タナカ

    羽子板HD35kN

    タナカ
    2,998税込3,298
    1セット
    23日以内出荷
    従来の羽子板ボルト孔加工で横架材の高耐力接合を実現!。横架材端部の接合に使用します。1.35.7kNの横架材端部接合が可能です。2.従来の羽子板ボルト孔加工で施工が可能です。(座掘り外径Φ60、深さ25mm)。3.ハウスプラス確認検査株式会社による接合部性能試験済み商品です。
    セット内容片引きセット材質羽子板HD35kN:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC・羽子板HD専用座金:JIS G 3101(一般構造用圧延鋼材)SS400・高耐力両ネジボルトM12:JIS B 1180 及びJIS B 1051 強度区分6.8 を満足する炭素鋼相当・高耐力ナットM12:JIS B 1181 及びJIS B 1052 強度区分6 を満足する炭素鋼相当・丸座金Φ58:JIS G 3101(一般構造用圧延鋼材)SS400・座掘り補強座金:JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC 又はSGCC表面処理羽子板HD35kN:エコート(R)WH 処理・羽子板HD専用座金:JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C・高耐力両ネジボルトM12:JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8 黒クロメート・高耐力ナットM12:JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8 黒クロメート・丸座金Φ58:JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C・座掘り補強座金:溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
  • 羽子板HD35kN タナカ

    羽子板HD35kN

    タナカ
    3,500税込3,850
    1セット
    23日以内出荷
    従来の羽子板ボルト孔加工で横架材の高耐力接合を実現!。横架材相互の接合に使用します。1.35.8kNの横架材端部接合が可能です。2.従来の羽子板M12ボルト孔加工で施工が可能です。3.ハウスプラス確認検査株式会社による接合部性能試験済み商品です。
    セット内容両引きセット材質羽子板HD35kN:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC・羽子板HD専用座金:JIS G 3101(一般構造用圧延鋼材)SS400・高耐力両ネジボルトM12:JIS B 1180 及びJIS B 1051 強度区分6.8 を満足する炭素鋼相当・高耐力ナットM12:JIS B 1181 及びJIS B 1052 強度区分6 を満足する炭素鋼相当表面処理羽子板HD35kN:エコート(R)WH 処理・羽子板HD専用座金:JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C・高耐力両ネジボルトM12:JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8 黒クロメート・高耐力ナットM12:JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8 黒クロメート
  • ARM ASSY.,*NH35M*    52100KN4870ZA ホンダ

    ARM ASSY.,*NH35M* 52100KN4870ZA

    ホンダ
    31,980税込35,178
    1個
    5日以内出荷
  • SWINGARM A*NH35M*    52100KN4860ZA ホンダ

    SWINGARM A*NH35M* 52100KN4860ZA

    ホンダ
    30,980税込34,078
    1個
    5日以内出荷
  • SWING ARM *NH35M*    52100KN4780ZA ホンダ

    SWING ARM *NH35M* 52100KN4780ZA

    ホンダ
    31,980税込35,178
    1個
    5日以内出荷
  • FORK ASSY*NH-35M*    52100KN4650ZA ホンダ

    FORK ASSY*NH-35M* 52100KN4650ZA

    ホンダ
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
  • FORK ASSY*NH-35M*    52100KN4010ZA ホンダ

    FORK ASSY*NH-35M* 52100KN4010ZA

    ホンダ
    35,980税込39,578
    1個
    5日以内出荷
  • シークホールダウン カナイ

    シークホールダウン

    カナイ(1件のレビュー)
    649税込714
    1個
    3日以内出荷
    従来のボルト止めのホールダウン金物に対し、鍋ビスを使用しますので施工性が向上します。金物の幅を40mmにしたことにより、和室の真壁の施工に適しています。C-HD2535で25kN~35kNまで対応します。当製品は引き寄せボルトにかかるナット部に小型座金を使わずに施工できます。
    用途基礎と柱の緊結、横架材と柱の緊結、柱上下階の緊結に使用します。付属品C-HD2535/YD-N90:10本材質JIS G 3131 SPHC表面処理デュラルコート板厚(mm)4.5使用接合具鍋ビスN値7.0以下告示1460号第2号り、ぬ建材試験センター第03A1466号短期基準接合耐力(kN)37.3
  • FORK ASSY*NH-35M*    52100KN4651ZA ホンダ

    FORK ASSY*NH-35M* 52100KN4651ZA

    ホンダ
    33,980税込37,378
    1個
    5日以内出荷
  • PANEL SUB*NH-35M*    45010KN7306ZA ホンダ

    PANEL SUB*NH-35M* 45010KN7306ZA

    ホンダ
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
  • FENDER,FRON*P35R*    61100KN5670ZP ホンダ

    FENDER,FRON*P35R* 61100KN5670ZP

    ホンダ
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
  • FORK ASSY*NH-35M*    52100KN4000ZA ホンダ

    FORK ASSY*NH-35M* 52100KN4000ZA

    ホンダ
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
  • PANEL SUB*NH-35M*    45010KN7305ZA ホンダ

    PANEL SUB*NH-35M* 45010KN7305ZA

    ホンダ
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
  • シークホールダウン カナイ

    シークホールダウン

    カナイ
    499税込549
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    基礎と柱の緊結、横架材と柱の緊結、柱上下階の緊結に使用します。 従来のボルト止めのホールダウン金物に対し、鍋ビスを使用しますので施工性が向上します。 金物の幅を40mmにしたことにより、和室の真壁の施工に適しています。 C-HD1520で15kN~20kN、C-HD2530で25kN~35kNまで対応します。 引き寄せボルトにかかるナット部に小型座金を使わずに施工できます。 同一仕様でパネル枠材(45mm)を介しての施工にもお使いいただけます。
    適合枠材45mmまで材質JIS・G3131 SPHC表面処理デュラルコート(ノンクロム防錆処理)適合ビス鍋ビス
  • リヤホイールコンプリート 5KN - 25390 - 00 - 35 YAMAHA(ヤマハ)

    リヤホイールコンプリート 5KN - 25390 - 00 - 35

    YAMAHA(ヤマハ)
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷
  • ARケミカルセッターSUPER LL AP 旭化成

    ARケミカルセッターSUPER LL AP

    旭化成(22件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1箱(20本)
    当日出荷
    耐アルカリ性に優れた、エポキシアクリレート樹脂を主剤としていますので、経時変化による固着強度の低下がほとんどありません。 引張力に対する初期剛性が高く、靱性に優れているため、構造部材にも広く使用できます。 高性能を保持するガラス密封タイプで、冷暗所貯蔵で約2年間、製品性能は低下しません。 耐振動性に優れていますので設備機器の据付に最適です。 低温施工における硬化性に優れています。
    用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付け等。仕様回転・打撃型
  • ギヤープーラー モノタロウ

    ギヤープーラー

    モノタロウ(83件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1台
    当日出荷
    材質クロームバナジウム爪形状2本ツメ
  • ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    ピロー形ユニット無給油式

    NTN(エヌティーエヌ)(29件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ベアリングユニットの代表的な形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動調心軸受との組み合わせに相当するもので、軸への取り付けはボール入り止ねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などにもっとも多く使用されています。
    形状ピロー形ユニット軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)