カテゴリ

  • 測定用品(7)
  • 測定関連サービス(1)
絞り込み
ブランド
  • 新コスモス電機
  • ダイキン工業(25)
  • 日東工器(20)
  • ホンダ(15)
  • サンポール(10)
  • ADVANTEC(8)
  • キクスイサンダル(8)
  • 河村電器産業(6)
  • カミマル(6)
  • ケナメタル(5)
  • BIGM(丸山製作所)(5)
  • ミヤマ電器(5)
  • CONTEC(コンテック)(4)
  • ナイキ(3)
  • 三桂製作所(3)
  • ツヨロン(藤井電工)(2)
  • Canon(2)
  • 共立理化学研究所(2)
  • 住ベテクノプラスチック(2)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ks-o」の検索結果

特価
本日7月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KS-7O用_分離型ユニット 新コスモス電機KS-7O用_分離型ユニット新コスモス電機
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
KS-7O用の分離型センサユニットです。
用途センサ(現場側)と離れた場所で指示、警報を確認したい場合に配線可能距離500m以下ケーブル種類1芯シールドケーブル(0.5~1.25mm2)、外径Φ10.5mm以下
KS-7O用_酸素センサ 新コスモス電機KS-7O用_酸素センサ新コスモス電機
16,980税込18,678
1個
18日以内出荷
KS-7O用の交換センサです。
用途1年毎の定期交換に対象ガス酸素
KS-7用_電池ユニット 新コスモス電機KS-7用_電池ユニット新コスモス電機
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
KS-7O、KS-7Dを乾電池4本で駆動させます。
用途KS-7O、KS-7Dを乾電池で駆動させる際に連続使用時間(時間)約8800(20℃、無警報時)
KS-7用_電源ケーブル_AC100V用 新コスモス電機KS-7用_電源ケーブル_AC100V用新コスモス電機
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
KS-7O、KS-7D用のAC100Vのコンセント用のケーブルです。
用途AC100Vコンセントで使用する際にケーブル長(m)2.5
【レンタル】一体型酸素検知警報器(校正書付) 新コスモス電機【レンタル】一体型酸素検知警報器(校正書付)新コスモス電機
5,198税込5,718
1台
翌日出荷から3日以内出荷
仕様警報遅れ:10.0vol%の濃度にて18.0vol%に達するまで5秒以内(20±2℃)、ガス濃度表示:LCDデジタル3桁・分解能0.1vol%(バックライト付)セット内容本体(電源ケーブル付)、収納ケース(ペリカンケース)、取扱説明書(本体・施工説明書)質量(kg)約0.3精度警報設定値:警報設定値と警報を発したときの濃度指示値との差は0、指示精度:±0.7vol%以内(指示濃度が25.0vol%以下の場合)・±3.0vol%以内(指示濃度が25.1vol%以上の場合)消費電力AC100V:監視時約2VA、警報時約6VA寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×35×150機能メンテナンスモード機能、警報音停止機能使用電源AC100V±10%、50/60Hz±10%検知原理隔膜ガルバニ電池式検知範囲0~25.0vol%使用温湿度範囲-10~40度・30~85%RH警報方式1段目:橙色LED点滅、状態表示ランプ橙色スライド点灯・2段目:赤色LED点滅、状態表示ランプ赤色スライド点灯・ブザー音または音声出力1段目:「酸素濃度が低下しています」(女性の声)2段目:「酸素濃度が低下しています、危険です」(男性の声)(音声/ブザーを選択可)音圧:70dB以上/1m検知方式拡散式警報設定値F.S.25.0vol%:1段目19.0vol%、2段目18.0vol%検知対象ガス酸素
定置型酸素検知警報器 新コスモス電機定置型酸素検知警報器新コスモス電機
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
大型LCDを搭載。警報は音声・ランプでお知らせします。 自動バックアップにより停電時でも2週間以上使用できます。
寸法(mm)82×35×150測定範囲0~25.0vol%質量(g)約300電源(V)AC100分解能0.1vol%検知原理隔膜ガルバニ電池方式使用温湿度範囲-10~40℃/30~85%RH警報設定1段目:19.0vol% 2段目:18.0vol%
定置型ガス警報器 新コスモス電機定置型ガス警報器新コスモス電機
129,800税込142,780
1台
8日以内出荷から28日以内出荷
小型・軽量で検知部・警報部が一体型のガス検知警報器(一酸化炭素濃度計)。わかりやすい音声とランプで警報をお知らせ。自動バックアップで停電時でも2週間以上(約350時間)警報器の使用が可能。濃度や各種表示が見やすい大きな画面。
質量(kg)約0.3周波数(Hz)50/60±10%外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×150×35(突起部を除く)外部出力ガス濃度アナログ出力:DC4-20mA(電源のマイナスと共通)(電流検出用抵抗は配線抵抗も含め300Ω以下とすること)ガス警報接点(1段目および2段目):1a無電圧接点/自己保持(標準)または自動復帰(リセットスイッチで解除)(定格負荷:AC125V、0.5ADC30V、2A抵抗負荷)機能メンテナンスモード機能、警報音停止機能
防雨カバー(ガス検知器用) 新コスモス電機防雨カバー(ガス検知器用)新コスモス電機
21,980税込24,178
1個
23日以内出荷
ガス検知部を水から守る保護カバーです。
用途屋外や、噴水する部屋にガス検知部を設置する際等に