カテゴリ

  • 農業機械(7)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 建築金物(5)
  • 切削工具(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 医療(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 家電(4)
  • 厨房用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 制御機器(2)
  • オフィス家具(2)
  • 安全用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • カー用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ks-7-2」の検索結果

関連キーワード
71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KS ボンベスタンド 7000L容器 カミマル

    KS ボンベスタンド 7000L容器

    カミマル
    26,980税込29,678
    1台
    4日以内出荷
    上下二段のチェーンにより、安全にボンベを立てかけることができます。 底板、背面にアンカー穴を設けているため、床や壁などにアンカーボルトで固定することが可能です。
    用途転倒・事故防止に材質スチール
  • ターミナルラバー(カーストッパー)D型ゴム 信栄物産

    ターミナルラバー(カーストッパー)D型ゴム

    信栄物産(3件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    大型車でも安心、衝撃吸収力の安全設計なD型ゴム製の衝撃吸収材! 触事故による建物や車輛の破損を防ぎ、衝撃ショックを和らげる合成ゴム製で中空形状の為、クッション効果は抜群です。 カーストッパーと呼ばれることもあります。合成ゴム製で、耐候性、耐水性、耐久性に優れています。
    用途倉庫・物流センター・配送センター・商品発着場・工場等の荷受荷捌所のクッション、トラックの後部クッションやカーゴ車、パレットの当り止めに最適、駐車場の車止めや船舶やハーバー用の防舷材にも使用可能。材質(本体)合成ゴム断面タイプ(ゴム)D型
  • ボンベスタンド アズワン

    ボンベスタンド

    アズワン
    52,700税込57,970
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
  • 換気用フード NASTA(ナスタ)

    換気用フード

    NASTA(ナスタ)(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    適合レジスター/KS-6040P2・44P・6010P(150×200)、KS-6050PFK(137×187)材質ポリプロピレン(耐寒性)寸法(高さH×幅W)(mm)200×250有効換気面積(cm2)85
  • KSボンベネックバンド カミマル

    KSボンベネックバンド

    カミマル
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    ボンベの転落防止保護用です。縦・横に直結して使用することにより安定します。スタンドなどを使用して個別に固定できない場合の補助が可能です。
    用途ボンベ転落防止保護材質SR235
  • デジタルスケール「ブランジェ」 ドリテック

    デジタルスケール「ブランジェ」

    ドリテック
    2,798税込3,078
    1台
    当日出荷
    起動時間が早いから待たずにすぐ使える(メーカー比) 安心して使える滑り止め付 立てて収納できるから置き場所に困らない 0.1g単位で測れる(0.3~300gまで) 大きな計量皿、ボタン、液晶画面で使いやすい オートパワーオフの省エネ設計 便利な壁掛け用フック穴付 はずして洗えるシリコーンカバー付
    仕様0表示ボタン:あり、壁掛け用フック穴:あり材質本体:ABS樹脂 シリコーンカバー:シリコーンホワイト電源単4形乾電池最小表示0.3~300g以下、0.1g/300g越え1000g以下、0.5g/1000g超え2000g以下、1g最大表示2kgオートパワーオフ約4分起動時間(秒)約2計量範囲0.3~2000g画面寸法(mm)66×33ひょう量単位g
  • コバルトプロタイプドリル 宇都宮製作所[切削工具]

    コバルトプロタイプドリル

    宇都宮製作所[切削工具]
    1,598税込1,758
    1本
    翌々日出荷
    銅・ステンレス加工に適したコバルトハイスドリルとなります。深穴加工に最適で高能率に深穴を加工できます。
    用途銅/ステンレス鋼/炭素鋼/一般鋼材質コバルトハイス先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)30~40
  • デジタルスケール ブロート KS-726 ドリテック

    デジタルスケール ブロート KS-726

    ドリテック
    3,490税込3,839
    1個
    翌々日出荷
    大画面表示と押しやすい大きなボタン。 起動時間わずか1.5秒のスピーディー計量。 壁掛け用フック穴付 シリコーンゴムのすべり止め脚付。
    材質ABS樹脂ダークグレーひょう量(kg)2電源単4乾電池×2本付最小表示0.3~ 300gまで0.1g、300~1000gまで0.5g、1000~2000gまで1g寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×176×32TKG品番9-0601-0901
  • デジタルスケール「ブランジェ」 ドリテック

    デジタルスケール「ブランジェ」

    ドリテック
    2,798税込3,078
    1台
    当日出荷
    起動時間が早いから待たずにすぐ使える(メーカー比) 安心して使える滑り止め付) 立てて収納できるから置き場所に困らない 0.1g単位で測れる(0.3~200gまで) 大きな計量皿、ボタン、液晶画面で使いやすい オートパワーオフの省エネ設計 便利な壁掛け用フック穴付
    仕様0表示ボタン:あり、壁掛け用フック穴:あり材質本体:ABS樹脂 シリコーンカバー:シリコーンベージュ電源単4形乾電池最小表示0.3~300g以下、0.1g/300g越え1000g以下、0.5g/1000g超え2000g以下、1g最大表示2kgオートパワーオフ約4分起動時間(秒)約2計量範囲0.3~2000g画面寸法(mm)66×33ひょう量単位g
  • たのし~る(童話と四季のイラストシリーズ) つくし工房

    たのし~る(童話と四季のイラストシリーズ)

    つくし工房
    1,398税込1,538
    1枚
    4日以内出荷
    広く親しまれている童話や四季の風物をイラストで個性豊かに楽しく表現しました。
    材質つくシート(裏スリット入)寸法(mm)300×300
  • KSガス簡易集合機器 カミマル

    KSガス簡易集合機器

    カミマル
    99,980税込109,978
    1台
    6日以内出荷
    (G)タイプは調整器付となります。
    全高(mm)1620
  • TDカルテフォルダー 抗菌紙・ケルンボード製 B5ヨコ 200枚入 ケルン

    TDカルテフォルダー 抗菌紙・ケルンボード製 B5ヨコ 200枚入

    ケルン
    19,980税込21,978
    1箱(200枚)
    3日以内出荷
    ●カビなどを寄せ付けない抗菌性の紙製フォルダー。●丈夫な素材で5年間の長期保管にも耐えられます。●別売のスティックファスナー(KS-752)をセットすると、カルテ用紙の取り付け取り外しが簡単にできます。
    材質抗菌紙(ケルンボード製)アズワン品番64-0689-10
  • TDカルテフォルダー 抗菌紙・ケルンボード製 B5ヨコ 200枚入 ケルン

    TDカルテフォルダー 抗菌紙・ケルンボード製 B5ヨコ 200枚入

    ケルン
    19,980税込21,978
    1箱(200枚)
    3日以内出荷
    折り返し付き。
    仕様・折り返し付き材質抗菌紙(ケルンボード製)アズワン品番64-0689-11
  • ボンベ架台 ケニス

    ボンベ架台

    ケニス
    33,980税込37,378
    1個
    5日以内出荷
    47Lボンベ用の架台です。 アンカー固定用の穴が開いています(アンカーは付属していません)。
  • TDカルテフォルダー 抗菌紙・ケルンボード製 B5ヨコ 200枚入 ケルン

    TDカルテフォルダー 抗菌紙・ケルンボード製 B5ヨコ 200枚入

    ケルン
    22,980税込25,278
    1箱(200枚)
    3日以内出荷
    ラベル付き。
    仕様・ラベル付き材質抗菌紙(ケルンボード製)アズワン品番64-0689-12
  • TDカルテフォルダー 抗菌紙・ケルンボード製 B5ヨコ 200枚入 ケルン

    TDカルテフォルダー 抗菌紙・ケルンボード製 B5ヨコ 200枚入

    ケルン
    22,980税込25,278
    1箱(200枚)
    3日以内出荷
    折り返し・ラベル付き。
    仕様・折り返し・ラベル付き材質抗菌紙(ケルンボード製)アズワン品番64-0689-13
  • アルミキャスターゲート(K) 片開 1.4m高 ゲート工業

    アルミキャスターゲート(K) 片開 1.4m高

    ゲート工業
    219,800税込241,780
    1台
    5日以内出荷
    【付属部品】角クランプ2個 鍵クランプ1個(片開きのみ) ワイヤーセット一式。 アルミ材は、独自の押出し技術によりカドは全てR仕様で強度UP。 アルミ製だから重量はスチール製の約半分で操作が楽々。縮小幅も60%コンパクト化。有効通路幅も拡大!。 全て溶接、リベット止めが無く部品の交換が簡単で修理コストの大幅削減が可能。無駄な廃棄を出さず環境にも配慮した構造です。 本体吊り元が現場(現地)にて、左右交換が簡単に行えます。 キャスターはストッパー付きなので安全です。
    用途建築現場、仮設資材の入り口の門扉として、女性でも動かしやすく、頑丈な門扉です。高さ(mm)1400タイプ片開きキャスター75Φ自在ゴムキャスター
  • ネットパレット段積金具付 細目ピッチ(25×25mm)タイプ TRUSCO

    ネットパレット段積金具付 細目ピッチ(25×25mm)タイプ

    TRUSCO
    119,800税込131,780
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    細目ピッチ25×25mmタイプは、小物やバラ部品の収容にも適しています。
    用途各種工場、作業現場に。仕様ゲート:半開材質スチール、表面処理:三価クロメートメッキピッチ(mm)網:25×25最大積載荷重(kg)1000脚寸法高さH(mm)100線径(mm)6積載段数(段)最大4段
  • 焼付け型離型剤 信越化学工業

    焼付け型離型剤

    信越化学工業
    14,980税込16,478
    1缶(1kg)ほか
    11日以内出荷から12日以内出荷
    比較的低温で焼き付けることができます。 標準焼付条件は、200℃で1時間です。
    比重0.79(25℃)不揮発分15%(105℃×3h)外観淡褐色透明液体危険等級溶剤石油系炭化水素+トルエン危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 会議用イス ピエガ用荷物棚 コクヨ

    会議用イス ピエガ用荷物棚

    コクヨ
    9,998税込10,998
    1枚
    12日以内出荷
    ピエガシリーズ対応の荷物棚です。
    材質スチール幅(mm)470高さ(mm)300質量(g)730奥行(mm)325
  • GM2592 BIG カラビナリール がまかつ Gamakatsu

    GM2592 BIG カラビナリール

    がまかつ Gamakatsu
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    重い釣具も保持できるBIGピンオンリール。強力な巻取りバネを装着することで、最大負荷重量約180gまでのものが保持できます。接続部分をカラビナ機構にすることで、バッグ、ベルトループなどに簡単に着脱可能 釣りではもちろんキーホルダーやキーリングとして使用可能。ツールの紛失、落下防止に役立ちます。
  • GM2595 キャップキーパー がまかつ Gamakatsu

    GM2595 キャップキーパー

    がまかつ Gamakatsu
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    ウェアの襟とキャップをしっかりと留めておけるキャップキーパー
  • GM2482 サシエ入れ110 がまかつ Gamakatsu

    GM2482 サシエ入れ110

    がまかつ Gamakatsu
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    密閉性が高く、エサが乾燥しないサシ餌入れ。密閉性を高めることで、集魚剤や集魚液をまぶして使用できます。上部のトレイは凹んでおり、サシ餌を小出しにして使用できます。内部の仕切りは取り外しが可能。仕切り板には集魚発光体を取り付けることが可能です。取り付け対応サイズはΦ4.5×37mm。底部は一体成型ボディー。汚れが付きにくく、洗い落としやすい内部鏡面仕上げ。丸洗いが可能な素材。
  • GM2498 タックルバッカン EVA がまかつ Gamakatsu

    GM2498 タックルバッカン EVA

    がまかつ Gamakatsu
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    チヌ師のみが使うことを許されたブランド、ブラックワークスシリーズ。耐光堅牢度に優れ、退色に強いE.V.Aシートを採用。水を寄せ付けないコーティングハンドルとショルダーベルトを採用。臭いや汚れが付きにくく、耐摩耗性がアップしました。ハンドル部分は樹脂チューブを採用し、握った際の手への負荷を軽減し握りやすいものになりました。洗いやすい内部鏡面仕上げ!汚れが付きにくく洗い落としやすい内部。上蓋に樹脂成型パーツを採用することにより、小物等の一時置きが可能。トレイ状になっているため小物が転げ落ちることもありません。サイドにはロッドホルダーを採用。少しの休憩や仕掛作りなどの時の仮置きに便利です。サイドに大口ポケットを採用。小物の収納や道具の仮置きに便利です。底部には滑り止めを採用。5点のパーツで接地面をグリップします。
  • GM2483 サシエ入れ 140 がまかつ Gamakatsu

    GM2483 サシエ入れ 140

    がまかつ Gamakatsu
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    密閉性が高く、餌が乾燥しないサシ餌入れ。密閉性を高めることで、集魚剤や集魚液をまぶして使用できます。上部のトレイは凹んでおり、サシ餌を小出しにして使用できます。内部の仕切りは取り外しが可能。仕切り板には集魚発光体を取り付けることが可能です。取り付け対応サイズはΦ4.5×37mm 。底部は一体成型ボディー。汚れが付きにくく、洗い落としやすい内部鏡面仕上げ。丸洗いが可能な素材。
  • ブラケツト, 7 2KS-28468-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ブラケツト, 7 2KS-28468-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    949税込1,044
    1個
    3日以内出荷
  • グラフイク 7 2KS-2424A-00 YAMAHA(ヤマハ)

    グラフイク 7 2KS-2424A-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    789税込868
    1個
    3日以内出荷
  • コードレス子機用充電池 シャープ

    コードレス子機用充電池

    シャープ(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    シャープ製インテリアホン交換用充電池です。本体取扱説明書等で対応電池を確認の上ご購入ください。
    タイプニッケル水素充電池適合品番JD-7C2CL / JD-7C2CW付属コードレス子機用、JD-7C2CL / JD-7C2CW増設(JD-KS110)用本数1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 可動仕切り RAL型用、RAH型用 奥行731【mm】用 ナイキ

    可動仕切り RAL型用、RAH型用 奥行731【mm】用

    ナイキ
    3,398税込3,738
    1枚
    46日以内出荷
    トラスコ品番214-5581外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)699×120×193
  • マグネットドレンボルト KYO-EI

    マグネットドレンボルト

    KYO-EI(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    磁石5mm突出タイプで、鉄粉を強力吸着。 耐久性抜群!ボルトの材質はアルミ軽合金(7075-T6)を使用。 ワッシャーは各自動車メーカー別にチョイスするパッケージです。
    二面幅(mm)14HEXRoHS指令(10物質対応)対応
  • 糸くずフィルター アクア洗濯機用 LINT-23 ELPA

    糸くずフィルター アクア洗濯機用 LINT-23

    ELPA
    599税込659
    1個
    当日出荷
    ◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: アクア AQUA / サンヨー SANYO ◇適合型番: LINT-23 617-212-6296 617-166-8650
    用途◇適合洗濯機: 【アクア】 AQW-N35 AQW-N350 AQW-N351 AQW-N45 AQW-N450 AQW-N451 AQW-N55 AQW-N550 AQW-N551 【サンヨー】 SW-350A7 SW-350F2 SW-400F2 SW-400KS SW-406DK SW-450H2 SW-450H3 SW-450KS SW-45MVP SW-520H1 SW-520J SW-520N SW-550H2 SW-B351 SW-B421 SW-D52CL SW-H420 SW-M55S1仕様●アクア洗濯機用アズワン品番65-5654-41
  • 吸上式スクリュー方塗料容器(吸上式塗料カップ) 近畿製作所

    吸上式スクリュー方塗料容器(吸上式塗料カップ)

    近畿製作所
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    空気孔を少し高くすることにより塗料のもれを少なくしております。
    塗料供給方式吸上式
  • 抗菌気化フィルター5シーズン用 ダイニチ工業

    抗菌気化フィルター5シーズン用

    ダイニチ工業(7件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1セット
    当日出荷
    適合機種HD-300A, HD-300B, HD-300C, HD-300CE, HD-300D, HD-300DE, HD-300E, HD-300EE, HD-300F, HD-300FE, HD-300GE, HD-300HE, HD-300IE, HD-300JE, HD-300R18, HD-300R19, HD-300R20, HD-300R21, HD-300TR, HD-300TR2, HD-300TR3, HD-300TR4, HD-3011, HD-3012, HD-3013, HD-3014, HD-3015, HD-3015E3, HD-3016, HD-3016E4, HD-3017, HD-3017E5, HD-3018, HD-3018E6, HD-3019, HD-3019E7, HD-3020, HD-3020E8, HD-3021, HD-3021E9, HD-3022, HD-3022E2, HD-C300G, HD-C300H, HD-KS3017, HD-KSRX318, HD-KSRX319, HD-KSRX320, HD-N323, HD-N323E3, HD-N324, HD-N325, HD-N325E5, HD-RX311, HD-RX312, HD-RX313, HD-RX314, HD-RX315, HD-RX316, HD-RX317, HD-RX318, HD-RX319, HD-RX320, HD-RX321, HD-RX322, HD-RX323, HD-RX324, HD-RX325アズワン品番64-8202-22
  • 糸くずフィルター 日立洗濯機用 NW-8PAM2 ELPA

    糸くずフィルター 日立洗濯機用 NW-8PAM2

    ELPA
    949税込1,044
    1個
    翌々日出荷
    ◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: 日立 HITACHI ◇適合型番: NET-K8PAM2 NW-8PAM2-010
    用途◇適合洗濯機: NW-6AY NW-6AZ NW-6M7 NW-6M7-1 NW-6V7 NW-7AX NW-7AY NW-7AZ NW-7M7 NW-7M7-1 NW-7PAM2 NW-7V7 NW-8AX NW-8PAM2 NW-KN60 NW-KS7Z NW-KS7ZW NW-M60 NW-MB7 NW-MX70 NW-RB7 NW-S80PAM2 NW-S8AX NW-SP60T NW-TB71 NW-Y55適合機種メーカー日立洗濯機用純正品番NW-8PAM2
  • フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ-G~) SMC

    フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ-G~)

    SMC
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
  • ステンレス階数表示板 NASTA(ナスタ)

    ステンレス階数表示板

    NASTA(ナスタ)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    壁面リフォーム時に脱着可能なブラケット付です。 材質は、キズがつきにくく耐久性に優れたステンレス製です。
    付属品ステンレスバイントねじ(Φ3.8×30)×2、樹脂プラグ×2、ワッシャー×2材質化粧カバー/ステンレス(SUS304)ヘアーライン材質(本体)ステンレス(SUS304)BA文字色艶消し黒(シルク印刷)寸法(高さH×幅W)(mm)125×210
  • カンタン取替えフィルター2個入り H060523 ダイニチ工業

    カンタン取替えフィルター2個入り H060523

    ダイニチ工業
    2,898税込3,188
    1セット
    当日出荷
    水洗いもクエン酸洗浄も不要。3カ月に1回汚れたフィルターを捨てて、新しいフィルターに取り換えるだけ!カンタン取替えフィルター(別売部品)
    適合機種HD-300A, HD-300B, HD-300C, HD-300CE, HD-300D, HD-300DE, HD-300E, HD-300EE, HD-300F, HD-300FE, HD-300GE, HD-300HE, HD-300IE, HD-300JE, HD-300R18, HD-300R19, HD-300R20, HD-300R21, HD-300TR, HD-300TR2, HD-300TR3, HD-300TR4, HD-3011, HD-3012, HD-3013, HD-3014, HD-3015, HD-3015E3, HD-3016, HD-3016E4, HD-3017, HD-3017E5, HD-3018, HD-3018E6, HD-3019, HD-3019E7, HD-3020, HD-3020E8, HD-3021, HD-3021E9, HD-3022, HD-3022E2, HD-C300G, HD-C300H, HD-KS3017, HD-KSRX318, HD-KSRX319, HD-KSRX320, HD-N323, HD-N323E3, HD-N324, HD-N325, HD-N325E5, HD-RX311, HD-RX312, HD-RX313, HD-RX314, HD-RX315, HD-RX316, HD-RX317, HD-RX318, HD-RX319, HD-RX320, HD-RX321, HD-RX322, HD-RX323, HD-RX324, HD-RX325
  • セーフティ漏液センサ SQ4シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    セーフティ漏液センサ SQ4シリーズ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    種類漏液センサ使用周囲温度(℃)-10~55(結露および氷結しないこと)短絡保護装備曲げ半径(mm)R2保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85
  • ベアリングエキストラクターセット KUKKO(クッコ)

    ベアリングエキストラクターセット

    KUKKO(クッコ)
    179,800税込197,780
    1セット
    翌日出荷
    寸法(mm)スライドハンマー:290
  • 内抜きエキストラクターセット KUKKO(クッコ)

    内抜きエキストラクターセット

    KUKKO(クッコ)
    369,800税込406,780
    1セット
    翌日出荷