カテゴリ
- 測定用品(10)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- 新コスモス電機
- ICOM(アイコム)(4)
- 理研計器(3)
- イチネンTASCO(1)
- JIKCO(ジコー)(1)
- はくでん(1)
「xa-380s」の検索結果

ポータブルガス検知器 XA-380S
新コスモス電機¥59,980税込¥65,9781個13日以内出荷から16日以内出荷装着型の可燃性ガス検知器です。非常にコンパクトで作業の邪魔になりません。 カーボンニュートラル・脱炭素関係の水素・アンモニアも検知できます。用途プラント、工場等での安全確認にセット内容XA-380S(乾電池仕様)、単4アルカリ乾電池1本、フィルタ付きセンサカバー(交換用)1個、安全ピンアダプタC-24 1個測定範囲0~100%LEL質量(g)約63(電池除く)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×86×20(突起部除く)保護等級IP54相当連続使用時間(時間)約34(ロングライフモードOFF時 約17)使用温湿度範囲-20~50℃ 30~85%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)防爆構造Ex ia ⅡC T3警報設定値10%LELおよび25%LEL(固定)サンプリング方式拡散式
XA-380S用レザーケース
新コスモス電機¥3,898税込¥4,2881個4日以内出荷XA-380S用のレザーケースです。安全ピンもしくはベルトに通してお使い頂けます。用途機器本体の保護に対象XA-380、XA-380S
ガス検知器
新コスモス電機¥59,980~税込¥65,978~1個欠品中超小型で厚さ22mmで重さはわずか75gです。 ピークホールド機能付です。 ヘルメット、胸ポケットなどに装着可能です。用途製鉄、土木、一般工場など。 作業者管理用。付属品単4形アルカリ乾電池×1本、安全ピンアダプタ×1個(取付ねじ付)質量(g)75電源単4乾電池×1本(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×22×64ガス採気方式拡散式警報方式ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式)
ポータブルガス検知器 XP-3310Ⅱ
新コスモス電機¥93,980~税込¥103,378~1個ほか当日出荷から18日以内出荷測定範囲0~100%LEL質量(g)約460(電池含む)保護等級IP67相当ガス採気方式自動吸引式警報設定値20%LEL(固定)
マルチ型ガス検知器
新コスモス電機(1件のレビュー)¥119,800税込¥131,7801台4日以内出荷から13日以内出荷リアルタイムに4種類のガスを同時検知・同時表示! 単4形アルカリ乾電池1本で一週間稼働 40%小型・軽量化(メーカー従来品比) 大音量アラーム、ランプ、バイブレーションで警報 大きな表示画面 水・ほこりに強い防水・防塵構造 保護等級IP67相当 本質安全防爆構造 ExiaⅡCT3 耐衝撃性がアップ、センサ寿命3年付属品安全ピンアダプタ、アルカリ乾電池(単4)1本、交換用フィルタエレメント2枚質量(g)約130(電池除く)表示方式LCD表示連続使用時間ロングライフモードON時 約40時間/ロングライフモードOFF時 約20時間保護等級IP67相当外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×72×26(突起部除く)使用電源単4形アルカリ乾電池×1本使用温湿度範囲-20~50℃、30~85%RH(但し、結露無きこと)警報方式ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、振動、LCD表示(自動復帰)主な機能自己診断機能(センサ異常)、自動ゼロ調整、電池残量表示、ピークホールド、バックライト、警報時のブザー停止、時刻表示、温度表示、警報テスト、ブザー音量設定、ロングライフモード、データロギング(データ収集は別売予定のログデータ収集セットが必要)警報設定値可燃性ガス/1段目:10%LEL、2段目:30%LEL、酸素/1段目:19.5vol.%、2段目:18.0vol.%、硫化水素/1段目:10.0ppm、2段目:15.0ppm、TWA:10.0ppm、STEL:15.0ppm、一酸化炭素/1段目:50ppm、2段目:150:ppm、TWA:25ppm、STEL:300ppm
個人ばく露濃度計
新コスモス電機¥69,980税込¥76,9781個当日出荷トルエンをはじめ、17種類の化学物質から対象物質を選択し、物質の気中濃度が警報レベル(TWA、STEL)に達するとブザーやランプでお知らせします。 NFC内蔵で、ログデータ収集セット(オプション)を使用するとデータの読み込みが簡単に行えます。またトレンドグラフの表示も可能です。 〔検知対象ガス〕トルエン(校正ガス)キシレン 酢酸エチル 酢酸‐n‐ブチル メタノール メチルイソブチルケトン イソプロピルアルコール メチルエチルケトン 1‐ブタノール イソブチルアルコール アセトン ブチルセロソルブ 酢酸イソブチル シクロへキサノン n‐ヘキサン ジクロロメタン 酢酸メチル電源単4アルカリ電池×1(付属)表示分解能1ppm連続使用時間約30時間ガス採気方式拡散式検知原理熱線型半導体式検知範囲0~500ppm指示精度±10%以内(FS)警報方式ブザー 赤色ランプ点滅 液晶表示 振動警報設定値TWA値(8時間ばく露限界値) STEL値(短時間(15分間)ばく露限界値)検知対象ガス揮発性有機化合物(VOC)17種
ガス検知器(漏れ検知用)
新コスモス電機(1件のレビュー)¥109,800税込¥120,7801台11日以内出荷都市ガスやLPガスの検知に威力を発揮します。小型・軽量、わかりやすいLCD表示。検漏液よりはるかに高感度。わずかなガスもれの検知に適しています。1台で2種類のガス検知が可能です。(対象機種:XP-702Ⅲ-A、XP-702Ⅲ-F) カーボンニュートラル関係の水素・アンモニアも検知できます。付属品レザーケース、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、自在型アタッチメント、ダストフィルタ、単3形アルカリ乾電池2本、ハンドストラップ 等質量(g)約190(電池、レザーケースを含む)使用温度範囲(℃)-20~+50電源単3形アルカリ乾電池2本外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×130×32(突起部を除く)使用湿度範囲30~85%RH以下(但し、結露なきこと)検知原理熱線型半導体式防爆構造本質安全防爆(Exia II BT3)警報方式断続音及びアラームランプの点滅電池使用時間(時間)約12(単3形アルカリ乾電池/常温・常湿)
酸素検知器
新コスモス電機(1件のレビュー)¥40,980税込¥45,0781台欠品中作業者をまもるポケットサイズの酸素計。 厚さ22mm、重さ75gの超薄型軽量タイプ。 単4形アルカリ電池1本で約5,000時間の連続使用可能。※無警報時ガス濃度表示が20.3vol%以上)、20℃の場合 4方向のランプ、ブザー、バイブレーションで警報をお知らせ。 ピーク値メモリ機能、ピークホールド機能搭載。 お手元でのセンサ交換が簡単。 本質安全防爆構造(Exib II BT3)用途タンク内、マンホール内、トンネル等地下工事現場、作業員が身につけて作業環境の安全確認と作業員の安全確保に。ガス採気方式拡散式検知原理隔膜ガルバニ電池式対象ガス酸素指示精度±0.5vol%以内(JIS T 8201に準拠)警報設定濃度19.5vol%(1段目)、18vol%(2段目)測定範囲(vol%)0~25