カテゴリ

  • 測定用品(12)
  • 測定関連サービス(1)
絞り込み
ブランド
  • 新コスモス電機
  • SMC(2)
  • ミルウォーキーツール(1)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「xc-2200」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】装着型一酸化炭素計(校正書付) 新コスモス電機【レンタル】装着型一酸化炭素計(校正書付)新コスモス電機
4,398税込4,838
1台
翌日出荷から3日以内出荷
作業者をまもるポケットサイズの一酸化炭素計 COの積算濃度表示機能、ピーク値メモリ機能、ピークホールド機能搭載。土木作業現場、トンネル等工事現場、塗装作業現場等で、作業員が身につけて作業環境の安全確認と作業員の安全確保に。
セット内容本体、単4電池×1、ヘルメットクリップセット、予備フィルタエレメント×3、丸型収納ケース電源単4形アルカリ乾電池1本連続使用時間約5000時間(無警報時(ガス濃度表示が20ppm以下)、20℃の場合)応答時間30秒以内(90%応答、周囲温度は20±2℃の状態とする。)ガス採気方式拡散式検知範囲(サービスレンジ) 0~300ppm(300~2000ppm)使用温湿度範囲-10℃~40℃、30~90%RH以下(結露なきこと)外寸法(mm)W65×H64×D22(突起部を除く)検知対象ガス一酸化炭素
XX-2200用耐熱レザーケース 新コスモス電機XX-2200用耐熱レザーケース新コスモス電機
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
XO-2200,XC-2200,XS-2200,XOC-2200,XOS-2200に使用する耐熱ケースです。
用途本体への輻射熱をカット。汚れ、衝撃防止に適合機種XO-2200,XC-2200,XS-2200,XOC-2200,XOS-2200
XX-2200用レザーケース 新コスモス電機XX-2200用レザーケース新コスモス電機
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
XO-2200,XC-2200,XS-2200,XOC-2200,XOS-2200に使用するケースです。
用途本体の汚れ、衝撃防止に適合機種XO-2200,XC-2200,XS-2200,XOC-2200,XOS-2200
XX-2200用フィルタ 新コスモス電機XX-2200用フィルタ新コスモス電機
1,098税込1,208
1セット(10枚)
3日以内出荷
XO-2200,XC-2200,XS-2200,XOC-2200,XOS-2200に使用しているフィルタです。
用途汚れた際などに使用する交換用適合機種XO-2200,XC-2200,XS-2200,XOC-2200,XOS-2200
レザーケース 新コスモス電機レザーケース新コスモス電機
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
XO-2200,XC-2200,XS-2200,XOC-2200,XOS-2200に使用するケースです。
用途本体の汚れ、衝撃防止に適合機種XO-2200,XC-2200,XS-2200,XOC-2200,XOS-2200
XX-2200用アームベルト 新コスモス電機XX-2200用アームベルト新コスモス電機
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
XO-2200,XC-2200,XS-2200,XOC-2200,XOS-2200に使用するアームベルトです。
適合機種XO-2200,XC-2200,XS-2200,XOC-2200,XOS-2200
XX-2200用クリップ付ストラップ 新コスモス電機XX-2200用クリップ付ストラップ新コスモス電機
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
XO-2200,XC-2200,XS-2200,XOC-2200,XOS-2200に使用する落下防止用のストラップです。
適合機種XO-2200,XC-2200,XS-2200,XOC-2200,XOS-2200
XX-2200用センサスペーサ 新コスモス電機XX-2200用センサスペーサ新コスモス電機
599税込659
1個
4日以内出荷
XO-2200,XC-2200,XS-2200,XOC-2200,XOS-2200に使用しているセンサスペーサです。
用途紛失、破損時の交換用適合機種XO-2200,XC-2200,XS-2200,XOC-2200,XOS-2200
XX-2200用フィルタ押え 新コスモス電機XX-2200用フィルタ押え新コスモス電機
199税込219
1個
4日以内出荷
XO-2200,XC-2200,XS-2200,XOC-2200,XOS-2200に使用しているフィルタ押えです。
用途紛失、破損時の交換用適合機種XO-2200,XC-2200,XS-2200,XOC-2200,XOS-2200
XX-2200用簡易点検治具 新コスモス電機XX-2200用簡易点検治具新コスモス電機
2,798税込3,078
1個
8日以内出荷
XO-2200,XC-2200,XOC-2200,XOS-2200に使用する簡易点検治具です。
用途日常の簡易点検に適合機種XO-2200,XC-2200,XOC-2200,XOS-2200
XX-2200用安全ピンアダプタ 新コスモス電機XX-2200用安全ピンアダプタ新コスモス電機
1,098税込1,208
1個
10日以内出荷
XO-2200,XC-2200,XS-2200,XOC-2200,XOS-2200に使用している安全ピンアダプタです。
適合機種XO-2200,XC-2200,XS-2200,XOC-2200,XOS-2200
一酸化炭素濃度計【CE仕様】【海外仕様】 新コスモス電機一酸化炭素濃度計【CE仕様】【海外仕様】新コスモス電機
57,980税込63,778
1台
27日以内出荷
5000時間連続使用可能 大音量ブザー、アラームランプ、バイブレーションの3種類の警報機能を搭載 TWA(時間加重平均)濃度表示付き
用途排水処理場、建設現場、製鉄所などでの現場作業者の安全確保に。対象ガス一酸化炭素測定範囲(ppm)0~300警報設定値1st 50ppm 2nd 150ppm電源単4乾電池 1本各種認証Ex ib IIB T3 (TIIS)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×64×22質量(g)75付属品単4アルカリ乾電池、安全ピンアダプタ機能ブザー、自己診断(センサ異常)、電池残量表示、ピークホールド使用温度範囲(℃)-10~40使用湿度範囲(%RH)30~90
XX-2200用ヘルメットクリップ対応レザーケース 新コスモス電機XX-2200用ヘルメットクリップ対応レザーケース新コスモス電機
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
ヘルメットクリップST-6と併用でご使用頂けます。
適合機種XO-2200,XC-2200,XS-2200,XOC-2200,XOS-2200