カテゴリ

  • 測定用品(2)
  • 測定関連サービス(1)
絞り込み
ブランド
  • 新コスモス電機
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「xp-302m」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 交換用センサー/XP-302M用 新コスモス電機

    交換用センサー/XP-302M用

    新コスモス電機(1件のレビュー)
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1個
    10日以内出荷から18日以内出荷
    センサユニット交換方式でメンテナンスの負担を軽減。 ビス4本を取り外すだけで簡単にお客さまのお手元でセンサ交換が可能です。それにより、センサの交換やガス検知器の校正を行う手間と時間が省け、作業効率がアップします。 ランニングコストも減り、お客さまのメンテナンス負担を軽減します。
    適合XP-302M
  • 【レンタル】マルチ型ガス検知器(校正書付) 新コスモス電機

    【レンタル】マルチ型ガス検知器(校正書付)

    新コスモス電機
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    軽量・小型の本体に、ガス導入管、外部警報器(ともに延長8m)、メモリー機能が付き、さまざまな用途に幅広く対応します。酸素(O2)、メタン(CH4)、硫化水素H2S、一酸化炭素COの4種ガスを検知。酸欠やガス中毒の危険を速やかにお知らせします。 酸素・可燃性ガス・硫化水素・一酸化炭素の4種のガスを同時測定・同時表示 ビス4本取り外すだけで簡単にお客様のお手元でセンサー交換が可能です。それにより、センサーの交換やガス検知器の校正を行う手間と時間が省け、作業効率がアップします。ランニングコストも減り、お客様のメンテナンス負担も軽減します。 大きく明るい警報ランプと人の耳に届きやすい周波数を選んだ警報音。どのような作業環境でも警報を確実に作業者に伝えます。 離れた場所でもブザーとランプで警報をお知らせします。 通常表示、グラフ表示、和文表示がボタン一つで切り替え可能。また温度表示機能も搭載されています。暗いところでは、バックライトが自動点灯します。 日時/ガス濃度/温度を3秒間隔で最大150時間記録します(データロギング機能)。 重さ約870gと軽量・小型設計。様々な用途での使いやすさを考慮して設計しました。 本体にアルミケース、外部警報器、8メートルガス導入管(フロート付き)が付いたタイプです。 本体をアルミケースに入れたまま、外部警報器・導入管を使用して、作業前から作業時の安全確認ができます。 アルミケースを軽量・小型化し、持ち運びが容易になりました。また、移動中または作業中の振動や衝撃に対する耐久性に優れています。
    用途各種工場での日常点検、各種作業現場での作業員の安全確保。 タンク内、マンホール内、トンネルなど地下工事現場での作業前の安全確認、作業中の作業員の安全確保に。セット内容本体、アルミケース、外部警報機、ACアダプター、導入管(8m)、ダストフィルター、ソフトウェアCD、USBケーブル、ショルダーベルト、単3形乾電池×4、取扱説明書質量(g)約870電源単3形アルカリ乾電池×4本表示方式LCD表示(通常表示/グラフ表示/和文表示の切り替え可能)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×42×152(突起部を除く)連続使用時間(時間)8以上(アルカリ乾電池使用時、20℃、警報・バックライト・データロギングOFF時)ガス採気方式自動吸引式検知原理可燃性ガス(メタン)/接触燃焼式酸素/ガルバニ電池式硫化水素/定電位電解式一酸化炭素/定電位電解式検知範囲(サービスレンジ)可燃性ガス(メタン)/0~100%LEL酸素/0~25.0vol%(25.1~50vol%)硫化水素/0~30.0ppm(30.1~150ppm)一酸化炭素/0~150ppm(151~300ppm)使用温湿度範囲-10~40℃ 95%RH以下(結露しないこと)指示精度可燃性ガス(メタン)/±5%LEL以内酸素/±0.5vol%以内硫化水素/±1.5ppm以内一酸化炭素/100ppm以下±10ppm以内101~150ppm±15ppm以内防爆構造本質安全防爆構造(Exibd II BT3)、可燃性ガスセンサーは耐圧防爆構造警報方式ブザー(90dB以上)、LCD表示点滅、赤色ランプ点滅主な機能自動バックライト、ゼロ調整、ピークホールド、音量調節、流量低下検知(圧力センサー)、データロギング、ブザーストップ、警報テスト、電池残量表示、温度・時計表示警報設定値(1m導入管時)可燃性ガス(メタン)/25秒以内酸素/20秒以内硫化水素/30秒以内一酸化炭素/30秒以内(8m導入管時)可燃性ガス(メタン)、酸素、硫化水素、一酸化炭素/40秒以内検知対象ガス可燃性ガス(メタン)、酸素、硫化水素、一酸化炭素
  • マルチ型ガス検知器 新コスモス電機

    マルチ型ガス検知器

    新コスモス電機
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1台
    7日以内出荷から28日以内出荷
    酸素・可燃性ガス・硫化水素・一酸化炭素の4種のガスを同時測定・同時表示。※3種も選べます。センサユニット交換方式でメンテナンスの負担を軽減。大きく見やすい4ガス同時表示の大画面。用途に合わせて選べる1mガス導入管タイプ、8mガス導入管タイプ、アルミケースタイプをご用意。本質安全防爆構造(Ex ib d IIB T3) ※可燃性ガスセンサ部は耐圧防爆構造。
    用途各種工場での日常点検、各種作業現場での作業員の安全確保。タンク内、マンホール内、トンネル等地下工事現場での作業前の安全確認、作業中の作業員の安全確保に。防爆構造Exia II BT3、可燃性ガスセンサ部は耐圧防爆サンプリング方式自動吸引式使用温度範囲(℃)-10~40質量(g)約870(電池含む)電源単3形アルカリ乾電池4本表示方式LCD表示(通常表示/グラフ表示/和文表示の切り替え可能)連続使用時間(時間)8以上(アルカリ乾電池使用時、20℃、警報・バックライト・データロギング OFF時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×152×42(突起部を除く)機能自動バックライト、ゼロ調整、ピークホールド、音量調整、流量低下検知(圧力センサ)、データロギング、ブザーストップ、警報テスト、電池残量表示、温度・時計表示使用湿度範囲95%RH以下(結露なきこと)ガス採気方式自動吸引式警報方式ブザー(90dB以上)、LCD表示点滅、赤色ランプ点滅データロギング有無有