カテゴリ
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
- 新コスモス電機
「xp-302m」の検索結果

交換用センサー/XP-302M用
新コスモス電機(1件のレビュー)¥38,980~税込¥42,878~1個10日以内出荷から18日以内出荷センサユニット交換方式でメンテナンスの負担を軽減。 ビス4本を取り外すだけで簡単にお客さまのお手元でセンサ交換が可能です。それにより、センサの交換やガス検知器の校正を行う手間と時間が省け、作業効率がアップします。 ランニングコストも減り、お客さまのメンテナンス負担を軽減します。適合XP-302M
マルチ型ガス検知器
新コスモス電機¥189,800~税込¥208,780~1台7日以内出荷から28日以内出荷酸素・可燃性ガス・硫化水素・一酸化炭素の4種のガスを同時測定・同時表示。※3種も選べます。センサユニット交換方式でメンテナンスの負担を軽減。大きく見やすい4ガス同時表示の大画面。用途に合わせて選べる1mガス導入管タイプ、8mガス導入管タイプ、アルミケースタイプをご用意。本質安全防爆構造(Ex ib d IIB T3) ※可燃性ガスセンサ部は耐圧防爆構造。用途各種工場での日常点検、各種作業現場での作業員の安全確保。タンク内、マンホール内、トンネル等地下工事現場での作業前の安全確認、作業中の作業員の安全確保に。防爆構造Exia II BT3、可燃性ガスセンサ部は耐圧防爆サンプリング方式自動吸引式使用温度範囲(℃)-10~40質量(g)約870(電池含む)電源単3形アルカリ乾電池4本表示方式LCD表示(通常表示/グラフ表示/和文表示の切り替え可能)連続使用時間(時間)8以上(アルカリ乾電池使用時、20℃、警報・バックライト・データロギング OFF時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×152×42(突起部を除く)機能自動バックライト、ゼロ調整、ピークホールド、音量調整、流量低下検知(圧力センサ)、データロギング、ブザーストップ、警報テスト、電池残量表示、温度・時計表示使用湿度範囲95%RH以下(結露なきこと)ガス採気方式自動吸引式警報方式ブザー(90dB以上)、LCD表示点滅、赤色ランプ点滅データロギング有無有