- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 新ダイワ
- 6ページ目
6ページ目: 新ダイワのすべての商品
超軽量34kg。(溶接専用機)。現場移動に便利な小型・軽量タイプです。
仕様●エンジン名称:ホンダ空冷4サイクルGX200●エンジン定格出力(kW/min-1):4.1/3600●騒音値{dB(A)/7m}[音響パワーレベルdB]:69
寸法(mm)長さ520×幅390×高さ406
定格出力電流(A)溶接:DC120
使用率(%)溶接:40
使用燃料レギュラーガソリン
燃料消費量(L/h)1.20(溶接定格負荷、使用率40%において)
機能リコイル
乾燥質量(kg)34
燃料タンク容量(L)3.6
適合溶接棒(mm)2.0~3.2
連続運転時間(h)溶接:約3.0
電流調整範囲(A)溶接:DC40~130
1台
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
こんなお得な商品も!
電気送風機
モノタロウ
¥16,980~
税込¥18,678~
別売の送風機ダクトとのセット使用で効率的に送排風できます。
仕様静圧(mmAq):40/50
寸法(mm)長さ355×幅310×高さ379
周波数(Hz)50/60
電源(V)単相100
消費電力(W)370/540
風量(m3/min)60/70
騒音値(dB)78/82(A)
乾燥質量(kg)18.2
1台
¥55,980
税込¥61,578
4日以内出荷
細部までこだわり抜いた軽量化で気軽に使えるライトモデルです。AVS採用で防振性・再加速度が向上しております。軽量化を図った新しいギアケースは、軽量・小型の樹脂安定板を新たに採用しました。先端重量の削減に貢献します。軽さを追求したマグネシウム製ファンケースには軽量加工を施した、大きな窓が特徴です。耐久性と軽量化を両立しました。伝導軸には中空ドライブシャフトを採用。肉厚を極限まで削ることでグラム単位の軽量化を実現しました。クラッチ一体型のスプリングダンバーがエンジン・刃先から伝わる振動・衝撃を吸収し、作業者への負担を軽減します。
寸法(mm)付属刈刃:230
使用燃料混合比(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)=50:1
燃料タンク容量(L)0.41
スロットル方式ツインスロットル
スパークプラグBPMR8Y
始動方式エンジン:softスタート(コイルダンパータイプ)
操作桿:高強度アルミ
適合バンド(付属)シングルバンド
排気量(cm3)20.9
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.18MB)
新機構ブレーキ付エンジンカッター誕生!。キックバック発生時にブレードを強制停止!。慣性機械式ブレーキを搭載。予期せぬキックバックを検知し、自動でクラッチドラムを強制停止し、オペレーターの安全性を高めます。
付属品保護めがね、標準工具一式、カラー(Φ20、Φ22、Φ25.4)
方式(燃料と潤滑)分離潤滑
使用燃料レギュラーガソリン
取付内径(Φmm)ブレード:30.5
エンジンタイプ空冷2サイクル
タンク容量(mL)潤滑油:360、燃料:640
ブレード慣性機械ブレーキ
始動方式リコイル(ソフトスタート)
検知方式油量:オイルセンサー付(マグネットフロート付)
潤滑油(使用)やまびこ純正2サイクル専用オイル(JASO性能分類FD)
使用スパークプラグ:CJ6Y
排気量(cm3)73.5
部品名称スタータケースASY
形状図番2
関連資料(0.17MB)
1個
¥8,398
税込¥9,238
3日以内出荷
1個
¥729
税込¥802
3日以内出荷
1個
¥729
税込¥802
3日以内出荷