カテゴリ

  • 農業機械(7)
    • チェーンソー関連部品(3)
    • チェーンソー本体(4)
絞り込み
ブランド
  • 新ダイワ
  • マキタ(4)
  • SK11(3)
  • ハスクバーナ(1)
  • スギハラ(SUGIHARA)(9)
  • SUN UP(1)
  • シングウ(新宮商行)(2)
  • ツムラ(末廣精工)(8)
  • 共立(4)
  • ECHO(エコー)(3)
  • サムライレジェンド(2)
  • 丸山製作所(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「25ap76e」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エンジンチェンソー 新ダイワ

    エンジンチェンソー

    新ダイワ
    40,980税込45,078
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    インテンズバー採用。ガイドバー横のピニオンギアからチェン張りが簡単に行えます。燃料タンクとオイルタンク部をスケルトン仕様とすることで残量を認識しやすい仕様としました。カジュアルチェンソーの中でも34.4cm3の高出力エンジンを搭載したハイスペック仕様です。softスタートやバージポンプ、オートリターンチョークによりエンジン始動が容易に行えます。チェンブレーキやチェンキャッチャー、チェン張りサイドアクセスなど、プロ機同様の装備を採用しています。独自のサイクロン技術により細かい粉塵をエンジン外部へ排出する「G-FORCE」システムを採用。これにより、ロングメンテナンスサイクルを可能にしました。
    寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)386×233×271乾燥質量(kg)3.7燃料タンク容量(L)0.28点火方式フライホイールマグネト始動方式softスタート点火プラグNGK BPMR8Yエンジン総排気量(cm3)34.4振動3軸合成値(m/s2)5オイルタンク容量(L)0.23
  • ガイドバー・チェン部品E2235S 新ダイワ

    ガイドバー・チェン部品E2235S

    新ダイワ
    7,698税込8,468
    1本
    3日以内出荷
  • エンジンチェーンソー 新ダイワ

    エンジンチェーンソー

    新ダイワ
    82,980税込91,278
    1台
    3日以内出荷
    もっと始動を簡単に。ゆっくり引いて、らくらく始動! E2235S-Sはリコイル方式に畜力式を採用。リコイルをゆっくり引くか、2、3回に小刻みに引いてもエンジン始動が可能なため、女性や年配者でも始動がしやすくなっています。スタート方式の名称は「スーパーソフトスタート」です。
    使用燃料混合燃料外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)359×240×255乾燥質量(kg)4燃料タンク容量(L)0.3スパークプラグNGK BPM8Y始動方式スーパーソフトスタート振動3軸合成値(m/s2)4.5オイルタンク容量(L)0.19排気量(cm3)35.2
  • ガイドバー・チェン部品E2135S-1/4 新ダイワ

    ガイドバー・チェン部品E2135S-1/4

    新ダイワ
    7,698税込8,468
    1本
    3日以内出荷
  • ガイドバー・チェン部品E2235S-S 新ダイワ

    ガイドバー・チェン部品E2235S-S

    新ダイワ
    7,698税込8,468
    1本
    3日以内出荷
  • エンジンチェーンソー 新ダイワ

    エンジンチェーンソー

    新ダイワ(1件のレビュー)
    80,980税込89,078
    1台
    3日以内出荷
    もっと始動にスピードを!ショートストロークでクイック始動が可能 E2235Sはリコイル方式にコイルダンパー式を採用。ショートストロークで素早くエンジン始動が可能なため、林業従事者など、山林の足場の悪い所でも始動がしやすくなっています。スタート方式の名称は「ソフトスタート」です。
    使用燃料混合燃料外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)359×240×255乾燥質量(kg)3.9燃料タンク容量(L)0.3スパークプラグNGK BPM8Y始動方式ソフトスタート振動3軸合成値(m/s2)4.5オイルタンク容量(L)0.19排気量(cm3)35.2
  • エンジンチェンソー 新ダイワ

    エンジンチェンソー

    新ダイワ
    109,800税込120,780
    1台
    3日以内出荷
    豊かなトルクバンドと高速域の伸びを兼ね備えたミドルクラスプロソー
    付属品チェーンカバー、ソケットレンチ13×19、調整ドライバ、丸ヤスリ、ヤスリ用グリップ、六角レンチ4mm、六角レンチ3mm本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)外形395×240×280使用燃料混合燃料乾燥質量(kg)(本体)4.5燃料タンク容量(L)0.42オイルタンク(L)0.21スパークプラグBPM8Y始動方式リコイルスタート(ソフトスタート)振動3軸合成値(m/s2)4.9排気量(cm3)38.4