カテゴリ

  • 農業機械(4)
  • エンジン工具(2)
絞り込み
ブランド
  • 新ダイワ
  • NGK(日本特殊陶業)(5)
  • セフティー3(5)
  • TORCH(1)
  • チャンピオン(2)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • NTK(日本特殊陶業)(2)
  • ゼノア(32)
  • シングウ(新宮商行)(5)
  • クボタ(Kubota)(4)
  • 共立(3)
  • SK11(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「NGK BPMR8Y」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンジンチェンソー 新ダイワエンジンチェンソー新ダイワ
37,980税込41,778
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
インテンズバー採用。ガイドバー横のピニオンギアからチェン張りが簡単に行えます。燃料タンクとオイルタンク部をスケルトン仕様とすることで残量を認識しやすい仕様としました。カジュアルチェンソーの中でも34.4cm3の高出力エンジンを搭載したハイスペック仕様です。softスタートやバージポンプ、オートリターンチョークによりエンジン始動が容易に行えます。チェンブレーキやチェンキャッチャー、チェン張りサイドアクセスなど、プロ機同様の装備を採用しています。独自のサイクロン技術により細かい粉塵をエンジン外部へ排出する「G-FORCE」システムを採用。これにより、ロングメンテナンスサイクルを可能にしました。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)386×233×271乾燥質量(kg)3.7燃料タンク容量(L)0.28点火方式フライホイールマグネト始動方式softスタート点火プラグNGK BPMR8Yエンジン総排気量(cm3)34.4振動3軸合成値(m/s2)5オイルタンク容量(L)0.23
高枝プルーナ 新ダイワ高枝プルーナ新ダイワ
85,980税込94,578
1台
当日出荷
約3.5mまでの高所の枝落しに。
質量(kg)4.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2.572×227×238排気量(mL)22.8使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1チェンタイプ90PX-39E燃料タンク容量(L)0.51スロットル方式トリガーレバースパークプラグNGK BPMR8Y始動方式softスタート最大切断径(Φmm)250
エンジンチェーンソー 新ダイワエンジンチェーンソー新ダイワ
81,980税込90,178
1台
4日以内出荷
形状バー形状:スプロケットノーズ呼び寸法(mm)バーサイズ:400使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1機能慣性式チェンブレーキ、クラッチ連動式オートオイラー、G-FORCEシステム、サイドアクセス、ナット脱落防止機構乾燥質量(kg)4.2燃料タンク容量(L)0.35オイルタンク(L)0.23スパークプラグBPMR8Y始動方式Softスタートチェーン形式95TXL-68E寸法(長さ×幅×高さ)(mm)396×237×274振動3軸合成値(m/s2)5.1排気量(cm3)41.6
エンジンブロワ 新ダイワエンジンブロワ新ダイワ
51,980税込57,178
1台
4日以内出荷
軽量で大風量に加え、両手で持てる「サブハンドル」も標準装備。先端に「金具」を装着し、耐久性も向上 粉塵などの侵入を防ぐ2重構造のエアクリーナと、耐摩耗性に優れるシリンダを採用し、ハード作業もこなせる耐久性を備えました
付属品元噴管、丸噴管、平形噴管、リヤハンドル、ソケットレンチ(13×19)、Lレンチツール使用燃料2サイクル混合燃料風量(m3/min)12.9外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)324×233×355乾燥質量(kg)3.8燃料タンク容量(L)0.6スパークプラグNGK BPMR8Y始動方式リコイルスタート最大風速(m/s)76.7排気量(cm3)25.4
エンジン背負式刈払機 RK3023SS-PT 新ダイワエンジン背負式刈払機 RK3023SS-PT新ダイワ
87,980税込96,778
1台
4日以内出荷
背負ったままで手元でリコイル始動ができるセル式に代わる「スナップスタート」モデル。
付属品保護メガネ、刈刃(チップソー)、刈刃カバー、回り止め棒、ソケットレンチ、トルクスレンチ、ストラップ、グリスチューブ質量(kg)7.5レバー形式ツインスロットル使用燃料混合燃料外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2680×300×362燃料タンク容量(L)1.03スパークプラグNGK BPMR8Y始動方式スナップスタートハンドル形状ループハンドル振動3軸合成値(m/s2)2.8排気量(cm3)22.8
エンジン背負式刈払機 RK1121-PT 新ダイワエンジン背負式刈払機 RK1121-PT新ダイワ
71,980税込79,178
1台
4日以内出荷
軽い力で少しづつ数回に分けて引ける蓄力式ソフトスタートを採用。 より簡単・確実にエンジン始動できます。 スマート作業を追求した軽量背負刈払機
付属品保護メガネ、刈刃(チップソー)、刈刃カバー、回り止め棒、ソケットレンチ、六角レンチ、ストラップ、グリスチューブ質量(kg)6.2レバー形式ツインスロットル使用燃料混合燃料外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2678×300×362燃料タンク容量(L)0.5スパークプラグNGK BPMR8Y始動方式リコイルスタータハンドル形状ループハンドル振動3軸合成値(m/s2)4.2排気量(cm3)20.9