カテゴリ

  • 電動工具(8)
  • 切削工具(3)
絞り込み
ブランド
  • 新ダイワ
  • 谷口工業(3)
  • TRUSCO(2)
  • BAHCO(バーコ)(2)
  • LENOX(レノックス)(2)
  • トライアルコーポレーション(2)
  • モトユキ(1)
  • NTツール(1)
  • フナソー(1)
  • NT(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「RB120FV」の検索結果

特価
本日2月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレーム部品 バンドソー RB120FV 新ダイワフレーム部品 バンドソー RB120FV新ダイワ(1件のレビュー)
64税込70
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
フレーム部品 バンドソー RB120FV 新ダイワフレーム部品 バンドソー RB120FV新ダイワ
22,980税込25,278
1箱(5本)
当日出荷
新ダイワ純正のバンドソーブレード バイメタルバンドソーブレードで鉄・ステンレスどちらも切断可能! 刃の山数は一般的な15山です。
用途ステンレス・鋼材・非鉄材適合機種RB120CV、RB120FV、RB10寸法(mm)(t×W×L)0.65×13×1260部品名称ソーブレードSBBM-14呼称SBBM-141インチ当たり山数14形状図番81
ベース・バイス部品 バンドソー RB120FV 新ダイワベース・バイス部品 バンドソー RB120FV新ダイワ
64税込70
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
バンドソー 新ダイワバンドソー新ダイワ(2件のレビュー)
149,800税込164,780
1台
翌日出荷
電源(V)単相100電流(A)(50/60Hz)4.8/4.4定格出力(W)200
50Vバッテリーバンドソー 新ダイワ50Vバッテリーバンドソー新ダイワ
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
コードレスで携帯性に優れたバッテリー仕様20.8kgで片手でも余裕で運べる!(※2Pバッテリー搭載モデル)グローバルで活躍するECHOブランドの50Vリチウムイオンバッテリー採用。バッテリー容量の異なる2種類のバッテリーで、用途に応じて使い分けできます。2Pバッテリー:大容量タイプ、容量4.5Ah、質量1.8kg1Pバッテリー:軽量タイプ、容量2.25Ah、質量1.0kg高効率なDCブラシレスモータを採用することで、4インチライニング管(Φ114.3×t4.5mm、のこ刃:BM14P、のこ速:中速)を余裕で切断できます。【1充電あたりの作業量目安】2Pバッテリー:約30カット、1Pバッテリー:約14カット切断能力はRB120FVと同等。【90度切断】丸パイプ:Φ120mm、角パイプ:105mm角【45度切断】丸パイプ:Φ40mm、角パイプ:35mm角アングルの溶接などで重宝する「コンター機能」を採用。高速・中速・低速の3段階でのこ刃の速度を調整できる「のこ速調整スイッチ」を採用。被削材とのこ刃に合わせてきめ細やかな切断条件を選択できるので、加工トラブルの低減が可能です。使用するバッテリーに応じて最適な切断負荷をレバーで切替できます。従来の荷重調整と合わせてのこ刃の負担が少ない切断条件を設定できます。持ち運びのガタ付きや予期せぬ開閉を防ぐため、ピン固定式に一新しました。これにより、運搬時のトラブル回避が可能です。
付属品ソーブレード(NF14P)×1枚、本体のみ適合ソーブレード:SBNF-8、SBNF-14、SBNF-18、SBNF-24、SBBM-8、SBBM-14、SBBM-18、SBBM-24質量(kg)本体乾燥:19モーター方式:DCブラシレスモータ切断能力(mm)パイプ90度:120、45度:40切断能力(mm)パイプ角【短形】90度:120×70角/45度:100×115角、【角】90度:105角/45度:35角ノコ刃周速(m/min)(低速/中速/高速)40/60/80ノコ刃長さ(mm)1260適合バッテリーLBP-50-250、LBP-50-150寸法(長さ×幅×高さ)(mm)本体:615×268×340
50Vバッテリーバンドソー 新ダイワ50Vバッテリーバンドソー新ダイワ
249,800税込274,780
1台
3日以内出荷
コードレスで携帯性に優れたバッテリー仕様20.8kgで片手でも余裕で運べる!(※2Pバッテリー搭載モデル)グローバルで活躍するECHOブランドの50Vリチウムイオンバッテリー採用。バッテリー容量の異なる2種類のバッテリーで、用途に応じて使い分けできます。2Pバッテリー:大容量タイプ、容量4.5Ah、質量1.8kg1Pバッテリー:軽量タイプ、容量2.25Ah、質量1.0kg高効率なDCブラシレスモータを採用することで、4インチライニング管(Φ114.3×t4.5mm、のこ刃:BM14P、のこ速:中速)を余裕で切断できます。【1充電あたりの作業量目安】2Pバッテリー:約30カット、1Pバッテリー:約14カット切断能力はRB120FVと同等。【90度切断】丸パイプ:Φ120mm、角パイプ:105mm角【45度切断】丸パイプ:Φ40mm、角パイプ:35mm角アングルの溶接などで重宝する「コンター機能」を採用。高速・中速・低速の3段階でのこ刃の速度を調整できる「のこ速調整スイッチ」を採用。被削材とのこ刃に合わせてきめ細やかな切断条件を選択できるので、加工トラブルの低減が可能です。使用するバッテリーに応じて最適な切断負荷をレバーで切替できます。従来の荷重調整と合わせてのこ刃の負担が少ない切断条件を設定できます。持ち運びのガタ付きや予期せぬ開閉を防ぐため、ピン固定式に一新しました。これにより、運搬時のトラブル回避が可能です。
適合SBNF-8、SBNF-14、SBNF-18、SBNF-24、SBBM-8、SBBM-14、SBBM-18、SBBM-24本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)615×268×340モーターDCブラシレスモータ切断能力(mm)パイプ90度:Φ120、45度:Φ40切断能力(mm)パイプ角90度:105角、45度:35角最大切断能力(mm)[短形]90度:120×70角、45度:100×115角ノコ刃周速(m/min)40/60/80(低速/中速/高速)ノコ刃長さ(mm)1260適合バッテリーLBP-50-250、LBP-50-250G、LBP-50-150、LBP-50-150G
バンドソー替え刃 新ダイワバンドソー替え刃新ダイワ(8件のレビュー)
14,980税込16,478
1箱(10本)ほか
当日出荷
バンドソーの替刃
バンドソー用ノコ刃 新ダイワバンドソー用ノコ刃新ダイワ
21,980税込24,178
1箱(5個)ほか
当日出荷
信頼の、メーカー純正品です。
用途ステンレス・鋼材・非鉄材厚さ(mm)0.65全長(mm)1260幅(mm)13適合機種RB120CV RB120FV材質ハイス質量(g)71
バンドソー用ノコ刃 新ダイワバンドソー用ノコ刃新ダイワ
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷
信頼の、メーカー純正品です。
用途鋼材・非鉄材厚さ(mm)0.65全長(mm)1260幅(mm)13適合機種RB120CV RB120FV材質合金質量(g)71
フレーム部品 バンドソー RB120CV 新ダイワフレーム部品 バンドソー RB120CV新ダイワ
22,980税込25,278
1箱(5本)
欠品中
新ダイワ純正のバンドソーブレード バイメタルバンドソーブレードで鉄・ステンレスどちらも切断可能! 刃の山数は一般的な14山です。
用途ステンレス・鋼材・非鉄材適合機種RB120CV、RB120FV、RB10寸法(mm)(t×W×L)0.65×13×1260部品名称ソーブレードSBBM-14呼称のこ刃:SBBM-141インチ当たり山数14形状図番81
スライド式コンターテーブル 新ダイワスライド式コンターテーブル新ダイワ
27,980税込30,778
1台
4日以内出荷
テーブルに材料を乗せたままスライドさせて切断できます。直角切り、45°角度切りが能率良く行えます。付属の固定金具を使えば固定式コンターテーブルに早変わり!
適合機種RB120CV、RB120FV