カテゴリ

  • エンジン工具(15)
  • 電動工具(2)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
  • 新ダイワ
  • BIGM(丸山製作所)(5)
  • チャンピオン(1)
  • セフティー3(2)
  • SK11(2)
  • 山田機械工業(20)
  • シングウ(新宮商行)(7)
  • SMC(1)
  • TRUSCO(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • 伊藤製作所(粉砕機)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cj6y」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
集塵式エンジンカッターブレード付 新ダイワ集塵式エンジンカッターブレード付新ダイワ
299,800税込329,780
1台
翌日出荷から4日以内出荷
切り込み深さ150mm 高性能エンジン&エアクリーナーを搭載! レンタル用の耐久性重視設計 業界初12”or14”ブレード装着可能 12”でも14”同様の集塵性能
使用燃料混合燃料50:1最大切込深さ(mm)150乾燥質量(kg)12.6取付内径(Φmm)(工場出荷時)ダイヤモンドブレード:30.5燃料タンク容量(L)0.7エンジン回転数(min-1[r.p.m])9800スパークプラグチャンピョンCJ6Y最高使用周速度(m/s)80始動方法リコイル(ソフトスタート)振動3軸合成値(m/s2)4.2排気量(cm3)73.5
エンジンカッター 新ダイワエンジンカッター新ダイワ
169,800税込186,780
1台
翌日出荷から3日以内出荷
過酷な作業環境からエンジンを守る、高性能エアクリーナー搭載!
減速比2.57使用燃料混合燃料エンジン部総排気量(mL)73.5燃料タンク容量(L)0.7エンジン回転数(min-1[r.p.m])(最高)9600スパークプラグチャンピオンCJ6Y始動方式リコイル(ソフトスタート)駆動方式Vリブドベルト
集塵式エンジンカッター Φ320mmダイヤモンドブレード専用機 新ダイワ集塵式エンジンカッター Φ320mmダイヤモンドブレード専用機新ダイワ
239,800税込263,780
1台
翌日出荷から3日以内出荷
プロユーザーはもちろん、リース・レンタル機としての耐久性も重視した設計!
用途市街地・住宅街などの粉塵対策が必要な工事で減速比3.56外径×内径(Φmm)320×30.5使用燃料混合燃料エンジン部総排気量(mL)73.5最大切込深さ(mm)130燃料タンク容量(L)0.7エンジン回転数(min-1[r.p.m])(最高)9600スパークプラグチャンピオンCJ6Y始動方式リコイル(ソフトスタート)駆動方式Vリブドベルト
分離潤滑ブレーキ付エンジンカッター 新ダイワ分離潤滑ブレーキ付エンジンカッター新ダイワ
219,800税込241,780
1台
3日以内出荷
新機構ブレーキ付エンジンカッター誕生!キックバック発生時にブレードを強制停止!慣性機械式ブレーキを搭載。予期せぬキックバックを検知し、自動でクラッチドラムを強制停止し、オペレーターの安全性を高めます。
付属品保護めがね、標準工具一式、カラー(Φ20、Φ22、Φ25.4)方式(燃料と潤滑)分離潤滑使用燃料レギュラーガソリン取付内径(Φmm)ブレード:30.5エンジンタイプ空冷2サイクルタンク容量(mL)潤滑油:360、燃料:640ブレード慣性機械ブレーキ始動方式リコイル(ソフトスタート)検知方式油量:オイルセンサー付(マグネットフロート付)潤滑油(使用)やまびこ純正2サイクル専用オイル(JASO性能分類FD)使用スパークプラグ:CJ6Y排気量(cm3)73.5
分離潤滑ブレーキ付エンジンカッター 新ダイワ分離潤滑ブレーキ付エンジンカッター新ダイワ
299,800税込329,780
1台
欠品中
新機構ブレーキ付エンジンカッター誕生!キックバック発生時にブレードを強制停止!慣性機械式ブレーキを搭載。予期せぬキックバックを検知し、自動でクラッチドラムを強制停止し、オペレーターの安全性を高めます。
付属品保護めがね、標準工具一式、カラー(Φ20、Φ22、Φ25.4)、集塵ホース2m、ダストバッグ、エアダクト方式(燃料と潤滑)分離潤滑外径(Φmm)使用ブレード:320使用燃料レギュラーガソリン最大切込深さ(mm)130乾燥質量(kg)本体13.4取付内径(Φmm)ブレード:30.5エンジンタイプ空冷2サイクルタンク容量(mL)潤滑油:360、燃料:640ブレード慣性機械ブレーキ外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体692×285×456始動方式リコイル(ソフトスタート)検知方式油量:オイルセンサー付(マグネットフロート付)潤滑油(使用)やまびこ純正2サイクル専用オイル(JASO性能分類FD)使用スパークプラグ:CJ6Y振動3軸合成値(m/s2)4.8排気量(cm3)73.5
エンジンチェンソー 新ダイワエンジンチェンソー新ダイワ
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷
プロの使いやすさを追求し、さらにバージョンアップ! 調整しやすいチェン張り機構の継承。 優れたアイシング防止機能を継承。 ローラーチェンキャッチャーの採用。 バーチェンが装着しやすいインボードクラッチを継承。 大型給油キャップ。 高性能エアクリーナ。 スケルトン燃料タンク。
用途伐倒から枝払いまで幅広い作業に。排気量(mL)44.6仕様チェンブレーキ付、やまびこ純正チェンオイル使用燃料混合燃料始動方式リコイルスタータ(ソフトスタート)
集塵式電動カッター Φ305mmダイヤモンドブレード専用機 新ダイワ集塵式電動カッター Φ305mmダイヤモンドブレード専用機新ダイワ
249,800税込274,780
1台
3日以内出荷
カッター専用高トルクモーター搭載、粘り強さが持ち味!
用途市街地・住宅街などの粉塵対策が必要な工事で対応材質コンクリート用最大切込深さ(mm)122回転速度(min-1[r.p.m])(刃物軸)3600電源(V)単相100電流(A)15消費電力(W)1400コード長さ(m)5砥石寸法(Φmm)外径305砥石寸法(Φmm)穴径22ブレードダイヤモンドブレード減速比5.75スパークプラグチャンピオンCJ6Y駆動方式シャフトドライブ
集塵式電動カッター Φ260mmダイヤモンドブレード専用機 新ダイワ集塵式電動カッター Φ260mmダイヤモンドブレード専用機新ダイワ
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
カッター専用高トルクモーター搭載、粘り強さが持ち味!
用途市街地・住宅街などの粉塵対策が必要な工事で対応材質コンクリート用最大切込深さ(mm)100回転速度(min-1[r.p.m])(刃物軸)3100電源(V)単相100電流(A)15消費電力(W)1400コード長さ(m)5砥石寸法(Φmm)外径260砥石寸法(Φmm)穴径22ブレードダイヤモンドブレード減速比5.75使用燃料混合燃料スパークプラグチャンピオンCJ6Y駆動方式シャフトドライブ