カテゴリ

  • 溶接用品(12)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
  • 新ダイワ
  • デンヨー(3)
  • EARTH POWER(2)
  • 工進(1)
  • やまびこジャパン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ikg2801m」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガソリン溶接機 新ダイワ

    ガソリン溶接機

    新ダイワ
    ¥369,800税込¥406,780
    1台
    3日以内出荷
    軽くて持ち運びしやすい溶接機に。溶接中の発電出力が大きく向上!1台2役の溶接機。単相100Vインバータ発電付。溶接中の発電出力が向上!例えば、120Aで作業中に取り出せる発電出力は600Wと、溶接、発電同時使用の出力が大きく改善しました。
    周波数(Hz)【発電】50/60(スイッチ切替)定格電圧(V)【発電】単相100定格電流(A)【発電】32定格出力電流(A)DC150使用燃料ガソリン燃料消費量(L/h)(定格負荷時)2.25、(溶接定格負荷、使用率50%時)1.68エンジン部型式MZ300乾燥質量(kg)本体:83燃料タンク容量(L)13適合溶接棒(mm)2.0~3.2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)730×545×647電圧調整方式インバータ式定格使用率(%)50電流調整範囲(A)DC30~165定格負荷電圧(V)26定格出力(kVA)【発電】3.2エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)5.8
  • エンジン溶接機・兼発電機 135A 新ダイワ

    エンジン溶接機・兼発電機 135A

    新ダイワ(4件のレビュー)
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    翌日出荷
    トラスコ品番758-7881周波数(Hz)50/60定格電圧(V)単相100出力電流(A)DC120(溶接)、28(発電)使用率(%)50使用燃料ガソリン外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)635×466×562乾燥質量(kg)61燃料タンク容量(L)10適合溶接棒(mm)2.0~3.2連続運転時間(h)7.0(溶接)、5.0(発電)エンジン形式ヤマハMZ200力率1.0電流調整範囲(A)DC45~135(溶接)騒音値(dB(A))(50/60Hz)59定格出力(kVA)2.8エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)3.8/3600
  • EGW2800MI段積み専用部品 新ダイワ

    EGW2800MI段積み専用部品

    新ダイワ
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    5日以内出荷
  • カバー部品EGW160M-I 新ダイワ

    カバー部品EGW160M-I

    新ダイワ
    ¥64~税込¥70~
    1本ほか
    3日以内出荷
  • インテーク部品EGW160M-I 新ダイワ

    インテーク部品EGW160M-I

    新ダイワ
    ¥219~税込¥241~
    1個
    3日以内出荷
  • コントロールパネル部品EGW160M-I 新ダイワ

    コントロールパネル部品EGW160M-I

    新ダイワ
    ¥82~税込¥90~
    1個
    3日以内出荷
  • ボディフィッティング部品EGW160M-I 新ダイワ

    ボディフィッティング部品EGW160M-I

    新ダイワ
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    3日以内出荷
  • ベース・ホイル部品EGW160M-I 新ダイワ

    ベース・ホイル部品EGW160M-I

    新ダイワ
    ¥55~税込¥61~
    1個ほか
    3日以内出荷
  • ロータ・ステータ部品EGW160M-I 新ダイワ

    ロータ・ステータ部品EGW160M-I

    新ダイワ
    ¥58~税込¥64~
    1個ほか
    3日以内出荷
  • エンジン溶接機 新ダイワ

    エンジン溶接機

    新ダイワ
    ¥409,800税込¥450,780
    1台
    翌日出荷
    エコ機能付発電機兼用溶接機
    仕様オイルセンサー、周波数切替、リコイル、セル、防音、スローダウン、エコ溶接、エコ発電、オートチョーク質量(kg)96周波数(Hz)50/60定格電圧(V)単相100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)730×545×647定格電流(A)(発電)35定格出力電流(A)DC170使用率(%)50使用燃料ガソリン燃料タンク容量(L)15適合溶接棒(mm)2.0~4.0連続運転時間(h)(溶接)約9.0、(発電)約6.2エンジンメーカーヤマハエンジン形式空冷4サイクルMZ360電流調整範囲(A)DC30~190定格出力(kVA)(発電)3.5騒音値(dB(A)/7m)60[LwA88]
  • フレーム部品EGW160M-I 新ダイワ

    フレーム部品EGW160M-I

    新ダイワ
    ¥82~税込¥90~
    1本ほか
    3日以内出荷
  • インバータ発電機 新ダイワ

    インバータ発電機

    新ダイワ
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    3日以内出荷
    12.7kg!片手でラクラクポータブルタイプ!!。商用電源と同等の良質な電気です。エコ発電。バッテリー充電専用出力付(DC12V)。超低騒音。オイルセンサー付
    その他【発電力率】1%周波数(Hz)【発電】50/60全幅(mm)240定格電圧(V)【発電】単相100全高(mm)380定格電流(A)【発電】9使用燃料レギュラーガソリン乾燥質量(kg)12.7燃料タンク容量(L)2.5連続運転時間(h)4.1~11.9エンジンタイプ空冷4サイクルMZ50定格出力(kVA)【発電】0.9エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)1.2/5000騒音値(dB(A)/7m)【Laeq】55~66寸法(長さ×幅×高さ)(mm)450×240×380グリーン購入法適合音響パワーレベル(dB)【LwA】86
  • 燃料タンク部品EGW160M-I 新ダイワ

    燃料タンク部品EGW160M-I

    新ダイワ
    ¥82~税込¥90~
    1本ほか
    3日以内出荷
電気溶接機カテゴリ