ガソリン溶接機
軽くて持ち運びしやすい溶接機に
溶接中の発電出力が大きく向上!1台2役の溶接機
単相100Vインバータ発電付
溶接中の発電出力が向上!例えば、120Aで作業中に取り出せる発電出力は600Wと、溶接、発電同時使用の出力が大きく改善しました。
- 周波数(Hz)
- 【発電】50/60(スイッチ切替)
- 定格電圧(V)
- 【発電】単相100
- 定格電流(A)
- 【発電】32
- 定格出力電流(A)
- DC150
- 使用燃料
- ガソリン
- 燃料消費量(L/h)
- (定格負荷時)2.25、(溶接定格負荷、使用率50%時)1.68
- エンジン部型式
- MZ300
- 乾燥質量(kg)
- 本体:83
- 燃料タンク容量(L)
- 13
- 適合溶接棒(mm)
- 2.0~3.2
- 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 730×545×647
- 電圧調整方式
- インバータ式
- 定格使用率(%)
- 50
- 電流調整範囲(A)
- DC30~165
- 定格負荷電圧(V)
- 26
- 定格出力(kVA)
- 【発電】3.2
- エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)
- 5.8
- 内容量
- 1台
注意
※溶接中の発電出力は溶接出力により変わります。最大電流での溶接時は発電出力は取れません。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥5,000/税込¥5,500 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
商品説明動画
電気溶接機 の新着商品
カテゴリ

























