カテゴリ
- 電動工具(4)
絞り込み
ブランド
- 新ダイワ
- SMC(17)
- ネグロス電工(16)
- ノーブランド(13)
- MAZDA(マツダ)(13)
- カナフジ電工(9)
- 岡崎精工(7)
- 協和[機構部品](7)
- IDEC(和泉電気)(6)
- 青木精密工業(4)
- イトーキ(4)
- 横浜ディスプレイミュージアム(4)
- イースタン工業(4)
- 八光電機(3)
- 三菱電機(3)
- 三ツ星ベルト(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- イハラサイエンス(3)
- ツカサ電工(3)
- ブランドをもっと見る
「la-120」の検索結果

チップソー兼用切断機
新ダイワ(1件のレビュー)¥62,980税込¥69,2781台当日出荷LA305-Cの特徴を生かした低コストチップソーカッター。 砥石切断機での切断作業全般に対応。 チップソー、砥石兼用で使えます。対応材質鉄工用/樹脂用刃物外径(mm)308刃物内径(mm)25.4最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)115最大切断サイズ(角90°)(mm)90×90最大切断サイズ(角45°)(mm)80×80最大切断サイズ(矩形90°)(mm)115×70回転速度(min-1[r.p.m])3200電源(V)単相100電流(A)15消費電力(W)1400コード長さ(m)4.0外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)565×309×321付属品スパナ、スペイサー、鉄工用チップソー質量(kg)17.5トラスコ品番116-9564