カテゴリ
- 研磨材(3)
- 電動工具(3)
絞り込み
ブランド
- 新ダイワ
- モノタロウ(1)
- サンピース(1)
- 和興フィルタテクノロジー(1)
「la305-c」の検索結果

チップソー兼用切断機
新ダイワ(1件のレビュー)¥62,980税込¥69,2781台当日出荷LA305-Cの特徴を生かした低コストチップソーカッター。 砥石切断機での切断作業全般に対応。 チップソー、砥石兼用で使えます。付属品スパナ、スペイサー、鉄工用チップソートラスコ品番116-9564質量(kg)17.5電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1400対応材質鉄工用/樹脂用コード長さ(m)4.0刃物外径(mm)308刃物内径(mm)25.4外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)565×309×321最大切断サイズ(角90°)(mm)90×90最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)115最大切断サイズ(角45°)(mm)80×80最大切断サイズ(矩形90°)(mm)115×70回転速度(min-1[r.p.m])3200
超硬チップソー(静音タイプ)
新ダイワ¥18,980税込¥20,8781個当日出荷適合機種LA305-C刃数60厚さ(mm)2.2タイプ静音タイプ内径(Φmm)25.4外径(Φmm)307適合切断材鉄工