カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • バイク部品(3)
  • 制御機器(3)
  • 電動工具(3)
  • 研磨材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)

「cd12f」の検索結果

26件中 1~26件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 部品 チップソーカッタ CD12F HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 チップソーカッタ CD12F

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥189~税込¥208~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • 【修理】チップソーカッタ (HiKOKI) 修理

    【修理】チップソーカッタ (HiKOKI)

    修理
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    10日以内出荷
    サービス分類修理
  • CD Series(CD85F12) SMC

    CD Series(CD85F12)

    SMC
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    17日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CD Series(CDQ2F12) SMC

    CD Series(CDQ2F12)

    SMC
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • ISO規格準拠 丸形エアシリンダ C85シリーズ CD85F12 SMC

    ISO規格準拠 丸形エアシリンダ C85シリーズ CD85F12

    SMC
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    9日以内出荷
    作動方式(S) 単動・押出しチューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(A) レール取付ストローク調整範囲(mm)25
  • サーメットチップソー 鉄・ステンレス兼用 モノタロウ

    サーメットチップソー 鉄・ステンレス兼用

    モノタロウ(33件のレビュー)
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1枚
    当日出荷
    鉄・ステンレス兼用タイプ。 刃先は欠けに強く摩耗しにくい超硬質合金サーメットチップを採用。 切断時の火花や粉塵も少ないクリーンカット。 素早い切断で焼け・バリ・カエリを残しません。
    用途アングル鋼、グレーチング、丸・角パイプ、塩ビパイプ、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、ハンガーレール、小径丸棒、アルミサッシ、鉄筋、平鋼、ライニング管、鋼管、しま鋼板、電線管、デッキプレート、キーストンプレート、フロアダクト、金属サイディング、その他の切断に最適。販売区分業務用
  • カーボンブラシ HiKOKI(ハイコーキ)

    カーボンブラシ

    HiKOKI(ハイコーキ)(15件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1セット(2個)
    当日出荷
    普通カーボン
    仕様No.999-044トラスコ品番364-5860適合機種【ハンマドリル】DH45SA、DH50MRY、DH60MRV【ハンマ】PH65A、H65SB2、H70SA、H90【磁気ボール盤】BM25【グラインダ】PDH180C、G18SH、PDH205A【木工用集塵機】RW120【チップソー切断機】CD12F【高速切断機】CC12SF、CC14SF【カッタ】CM12Y【丸のこ】C15MA【卓上丸のこ】C15FB、C15FC【ベンチ丸のこ】C10FD3、C10FE【仕上溝切】PG21B【胴縁カッタ】PG46B【ルータ】M12V2、M12SA2【木工機械】P100R3、P100RA3、P100LA2、P100RF2、P100RL、P100RM、PU100F、PF90F、PF60F2、CT120F、CB75F主な適合機械【ハンマドリル】DH45SA、DH50MRY、DH60MRV、【ハンマ】PH65A、H65SB2、H70SA、H90、【グラインダ】PDH180C、G18SH、PDH205A、【高速切断機】CC12SF、CC14SF、【丸のこ】C15MAC15FB、C15FC、C10FD3、C10FE、【ルータ】M12V2、M12SA2
  • ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

    ブレーキパッド(シンタードメタル)

    Vesrah(11件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1セット
    当日出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • 2山先端金具(Y先)ピン付 ParkerTAIYO

    2山先端金具(Y先)ピン付

    ParkerTAIYO
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • CD Series(CDM2F25-12+33Z) SMC

    CD Series(CDM2F25-12+33Z)

    SMC
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    27日以内出荷
    クッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじストロークA(mm)12ストロークB(mm)33
  • サーメットチップソー クイーンタイガー鉄工(低速用) サンピース

    サーメットチップソー クイーンタイガー鉄工(低速用)

    サンピース
    ¥19,980税込¥21,978
    1枚
    翌日出荷
    サーメットチップ採用で切削性・耐久性抜群のチップソー
    用途鉄、ステンレス用内径(Φmm)H:25.4適合材鉄、ステンレス
  • ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

    ブレーキパッド(レジンパッド)

    Vesrah(16件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1セット
    4日以内出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • ISOシリンダ 複動・片ロッド CD85 SMC

    ISOシリンダ 複動・片ロッド CD85

    SMC
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ・規格番号:ISO 6432 ISOシリンダは国際標準化機構(ISO)で策定された国際規格に対応したシリンダです。 同じ規格番号であれば取付寸法は世界共通です。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能。
    磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • e-Stage KIT (81cc) TAKEGAWA(武川)

    e-Stage KIT (81cc)

    TAKEGAWA(武川)(3件のレビュー)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1セット
    3日以内出荷
    エンジンチューニングの第一歩としてお選び頂く、人気のライトボアアップキット”eステージ”にアルミ製鉄スリーブシリンダーを採用しました。 従来採用していたノーマル同様のオールスチールシリンダーに比べ、見た目が美しいだけでなく、優れた放熱性により耐久性が向上します。 シリンダー側面にM5タイプの温度センサーの取り付け部を設けており、TAKEGAWA製コンパクトLCDサーモメーター(07-04-0037)等を用いてシリンダー温度の計測が行えます。
    主な適合車種モンキー・ゴリラ(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)CRF50F(AE03-1400001-) XR50R(AE03-1000001-)12Vダックス50(AB26-1000001-) JAZZ(AC09-1000030-)マグナ50(AC13-1000010-) CD50(CD50-1500001-)CL50(CD50-4000001-) モンキーBAJA(Z50J-1700001-)リトルカブ(C50-4300001-/AA01-3000001-3999999)スーパーカブ50(C50-9000001-0095210/C50-0200001-0999999)スーパーカブ50(C50-2100001-2299999/AA01-1000001-1699999)
  • CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F16-12Z) SMC

    CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F16-12Z)

    SMC
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)12クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類(-) オートスイッチなしオートスイッチ取付形態(A) レール取付ロッド先端金具(-) 金具なし
  • onsemi マルチプレクサ 表面実装 TSSOP, 16-Pin, MC14052BDTR2G onsemi

    onsemi マルチプレクサ 表面実装 TSSOP, 16-Pin, MC14052BDTR2G

    onsemi
    ¥139,800税込¥153,780
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    ピン数 = 16。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = TSSOP。寸法 = 5.1 x 4.5 x 1.05mm。動作温度 Min = -55 ℃。MC14051B 、 MC14052B 、および MC14053B アナログマルチプレクサは、デジタル制御のアナログスイッチです。MC14051B は、 SP8T ソリッドステートスイッチ、 MC14052B DP4T 、および MC14053B トリプル SPDT を効果的に実装しています。3 つのデバイスはすべて、低オンインピーダンスと非常に低いオフ漏洩電流を特長としています。完全な供給電圧範囲までのアナログ信号を制御できます。制御入力のトリプルダイオード保護 スイッチ機能はブレークビフォアメイクです 供給電圧範囲: 3.0 → 18 V dc アナログ電圧範囲( VDD - VEE ) = 3.0 → 18 V (注意): VEE< は VSS にする必要があります 線形化された転送特性 低ノイズ - 12 nV/sqrt.Cycle, f< = 1.0 kHz 標準 CD4051 、 CD4052 、および CD4053 のピン間交換 4PDT スイッチについては、 MC14551B を参照してください 低 RON の場合は、 HC4051 、 HC4052 、または HC4053 高速 CMOS デバイスを使用します
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi マルチプレクサ 表面実装 SOIC, 16-Pin, MC14052BDG onsemi

    onsemi マルチプレクサ 表面実装 SOIC, 16-Pin, MC14052BDG

    onsemi
    ¥2,798税込¥3,078
    1セット(48個)
    8日以内出荷
    ピン数 = 16。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。寸法 = 10 x 4 x 1.75mm。動作温度 Min = -55 ℃。MC14051B 、 MC14052B 、および MC14053B アナログマルチプレクサは、デジタル制御のアナログスイッチです。MC14051B は、 SP8T ソリッドステートスイッチ、 MC14052B DP4T 、および MC14053B トリプル SPDT を効果的に実装しています。3 つのデバイスはすべて、低オンインピーダンスと非常に低いオフ漏洩電流を特長としています。完全な供給電圧範囲までのアナログ信号を制御できます。制御入力のトリプルダイオード保護 スイッチ機能はブレークビフォアメイクです 供給電圧範囲: 3.0 → 18 V dc アナログ電圧範囲( VDD - VEE ) = 3.0 → 18 V (注意): VEE< は VSS にする必要があります 線形化された転送特性 低ノイズ - 12 nV/sqrt.Cycle, f< = 1.0 kHz 標準 CD4051 、 CD4052 、および CD4053 のピン間交換 4PDT スイッチについては、 MC14551B を参照してください 低 RON の場合は、 HC4051 、 HC4052 、または HC4053 高速 CMOS デバイスを使用します 鉛フリーパッケージを用意
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi マルチプレクサ 表面実装 SOIC, 14-Pin, MC14016BDG onsemi

    onsemi マルチプレクサ 表面実装 SOIC, 14-Pin, MC14016BDG

    onsemi
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(25個)
    8日以内出荷
    ピン数 = 14。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。寸法 = 8.75 x 4 x 1.5mm。動作温度 Min = -55 ℃。MC14016B クワッド双方向スイッチは、単一のモノリシック構造の MOS P チャンネル及び N チャンネル拡張モードデバイスで構成されています。各 MC14016B は、デジタルまたはアナログ信号を制御できる 4 つの独立したスイッチで構成されています。このクワッド双方向スイッチは、信号ゲート、チョッパ、変調器、復調器、 CMOS ロジックの実装に使用されます。すべての入力でダイオードを保護します 供給電圧範囲: 3.0 → 18 V dc 線形化された転送特性 低ノイズ - 12 nV/qルート(サイクル)、 f> = 1.0 kHz (標準) CD4016B 、 CD4066B のピン交換(注意:転送特性設計の改善により CD4016 よりも寄生カップリング静電容量が増大) 低 RON の場合は、 HC4016 高速 CMOS デバイスまたは MC14066B を使用します このデバイスには、 ESD 保護機能のない入力と出力があります。静電気防止対策を講じる必要があります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップソー/静音 レヂトン

    チップソー/静音

    レヂトン
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    8日以内出荷
    鉄工用制振タイプは基板にバランスよくレーザー加工機でスリットを制振用樹脂を埋め込むことにより基板の振動をおさえ、切断時の不快な金属音を大幅に削減しています。
    仕様●穴径(mm):25.4●刃数(T):60●最高使用回転数(rpm):1500●適応機種:日立(CD-12F)、新ダイワ(LA305-C)、マキタ(LC1200)、モトユキ(M-305)、リョービ(TSC-305)、谷テック(TDC-305)アズワン品番65-9576-16
  • USB-C延長アダプタ [USB-C オス-メス USB-C /映像 /充電 /転送 /8K /PD140W /USB4(40Gbps)] 水平L型 クリアブラック FUHA-CCD112FL [8K] フリーダム

    USB-C延長アダプタ [USB-C オス-メス USB-C /映像 /充電 /転送 /8K /PD140W /USB4(40Gbps)] 水平L型 クリアブラック FUHA-CCD112FL [8K]

    フリーダム
    ¥1,498税込¥1,648
    1式
    8日以内出荷
    一目で分かる電力表示ディスプレイを搭載したUSB4対応Type-C変換アダプタ、電流[A]、電圧[V]、電力[W]を自動切り替えで順次に表示。高速充電(USB PD140W)、高速データ転送(最大40Gbps)、映像出力(8K/60Hz)に対応した水平(フラット)L型アダプタ。電力表示機能付きディスプレイ搭載。充電状況が一目で分かる電力表示機能付きディスプレイ搭載で、電流[A]、電圧[V]、電力[W]を自動切り替えで順次に表示し、接続した機器の充電状況など確認が可能。Type-Cの向きを変換できるアダプタ。接続するケーブルを横方向に左右90°変換させる水平(フラット)L型アダプタ。高速データ転送が可能。最大40Gbpsの高速データ転送が可能です。 。理論値。USB PD 140Wに高速充電に対応。USB PD対応の機器、環境では最大DC28V/5A(140W)の電源供給が可能です。接続する機器・ケーブルがUSB Power Delivery EPR対応およびUSB Power Delivery対応である必要がありますのでご確認ください。次世代規格。Thunderbolt 3/4互換。DisplayPort Alt Modeに対応。映像出力最大8K/60Hz対応、ディスプレイなどに映像出力が可能です。接続する機器・ケーブルがDisplayPort Alt モードに対応している必要がありますのでご確認してください。
    規格USB4規格準拠コネクタ形状USB Type-C(オス)-USB Type-C(メス)対応機種USB Type-Cポート搭載の各種機器(スマートフォン・パソコン・タブレット・周辺機器など)保証期間初期不良のみ映像出力最大8K/60Hz対応転送速度(Gbps)対応/最大40 ※理論値USB最大PD140W(28V/5A)
  • CD Series(CD85F8) SMC

    CD Series(CD85F8)

    SMC
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    17日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)8磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CD Series(CD85F16) SMC

    CD Series(CD85F16)

    SMC
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    17日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CD Series(CD85F10) SMC

    CD Series(CD85F10)

    SMC
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    17日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CD Series(CD85F20) SMC

    CD Series(CD85F20)

    SMC
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    17日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵