カテゴリ
- 電動工具(9)
- 切削工具(3)
絞り込み
ブランド
- 新ダイワ
- 谷口工業(3)
- TRUSCO(2)
- BAHCO(バーコ)(2)
- LENOX(レノックス)(2)
- NT(2)
- トライアルコーポレーション(2)
- モトユキ(1)
- フナソー(1)
「rb120fv」の検索結果

フレーム部品 バンドソー RB120FV
新ダイワ¥22,980税込¥25,2781箱(5本)当日出荷新ダイワ純正のバンドソーブレード バイメタルバンドソーブレードで鉄・ステンレスどちらも切断可能! 刃の山数は一般的な15山です。用途ステンレス・鋼材・非鉄材適合機種RB120CV、RB120FV、RB10、BRB120FV寸法(mm)(t×W×L)0.65×13×1260部品名称ソーブレードSBBM-14呼称SBBM-141インチ当たり山数14形状図番81
50Vバッテリーバンドソー
新ダイワ¥219,800~税込¥241,780~1台3日以内出荷コードレスで携帯性に優れたバッテリー仕様。20.8kgで片手でも余裕で運べる!(。2Pバッテリー搭載モデル)。グローバルで活躍するECHOブランドの50Vリチウムイオンバッテリー採用。バッテリー容量の異なる2種類のバッテリーで、用途に応じて使い分けできます。2Pバッテリー:大容量タイプ、容量4.5Ah、質量1.8kg。1Pバッテリー:軽量タイプ、容量2.25Ah、質量1.0kg。高効率なDCブラシレスモータを採用することで、4インチライニング管(Φ114.3×t4.5mm、のこ刃:BM14P、のこ速:中速)を余裕で切断できます。【1充電あたりの作業量目安】2Pバッテリー:約30カット、1Pバッテリー:約14カット。切断能力はRB120FVと同等。【90度切断】丸パイプ:Φ120mm、角パイプ:105mm角。【45度切断】丸パイプ:Φ40mm、角パイプ:35mm角。アングルの溶接などで重宝する「コンター機能」を採用。高速・中速・低速の3段階でのこ刃の速度を調整できる「のこ速調整スイッチ」を採用。被削材とのこ刃に合わせてきめ細やかな切断条件を選択できるので、加工トラブルの低減が可能です。使用するバッテリーに応じて最適な切断負荷をレバーで切替できます。従来の荷重調整と合わせてのこ刃の負担が少ない切断条件を設定できます。持ち運びのガタ付きや予期せぬ開閉を防ぐため、ピン固定式に一新しました。これにより、運搬時のトラブル回避が可能です。適合ソーブレード:SBNF-8、SBNF-14、SBNF-18、SBNF-24、SBBM-8、SBBM-14、SBBM-18、SBBM-24切断能力(mm)(最大)短形/90度:120×70角、45度:100×115角モーターDCブラシレスモータ切断能力(mm)パイプ(最大)90度:Φ120、45度:Φ40切断能力(mm)パイプ角(最大)90度:105角、45度:35角ノコ刃周速(m/min)(低速/中速/高速)40/60/80ノコ刃長さ(mm)1260適合バッテリー50Vリチウムイオンバッテリー2P/1P寸法(長さ×幅×高さ)(mm)本体/615×268×340
50Vバッテリーバンドソー
新ダイワ¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷コードレスで携帯性に優れたバッテリー仕様。20.8kgで片手でも余裕で運べる!(※2Pバッテリー搭載モデル)。グローバルで活躍するECHOブランドの50Vリチウムイオンバッテリー採用。バッテリー容量の異なる2種類のバッテリーで、用途に応じて使い分けできます。2Pバッテリー:大容量タイプ、容量4.5Ah、質量1.8kg。1Pバッテリー:軽量タイプ、容量2.25Ah、質量1.0kg。高効率なDCブラシレスモータを採用することで、4インチライニング管(Φ114.3×t4.5mm、のこ刃:BM14P、のこ速:中速)を余裕で切断できます。【1充電あたりの作業量目安】2Pバッテリー:約30カット、1Pバッテリー:約14カット。切断能力はRB120FVと同等。【90度切断】丸パイプ:Φ120mm、角パイプ:105mm角。【45度切断】丸パイプ:Φ40mm、角パイプ:35mm角。アングルの溶接などで重宝する「コンター機能」を採用。高速・中速・低速の3段階でのこ刃の速度を調整できる「のこ速調整スイッチ」を採用。被削材とのこ刃に合わせてきめ細やかな切断条件を選択できるので、加工トラブルの低減が可能です。使用するバッテリーに応じて最適な切断負荷をレバーで切替できます。従来の荷重調整と合わせてのこ刃の負担が少ない切断条件を設定できます。持ち運びのガタ付きや予期せぬ開閉を防ぐため、ピン固定式に一新しました。これにより、運搬時のトラブル回避が可能です。付属品ソーブレード(NF14P)×1枚、本体のみ適合ソーブレード:SBNF-8、SBNF-14、SBNF-18、SBNF-24、SBBM-8、SBBM-14、SBBM-18、SBBM-24質量(kg)本体乾燥:19モーター方式:DCブラシレスモータ切断能力(mm)パイプ90度:120、45度:40切断能力(mm)パイプ角【短形】90度:120×70角/45度:100×115角、【角】90度:105角/45度:35角ノコ刃周速(m/min)(低速/中速/高速)40/60/80ノコ刃長さ(mm)1260適合バッテリーLBP-50-250、LBP-50-150寸法(長さ×幅×高さ)(mm)本体:615×268×340
バンドソー用ノコ刃
新ダイワ¥21,980~税込¥24,178~1箱(5本)ほか当日出荷信頼の、メーカー純正品です。用途ステンレス・鋼材・非鉄材適合機種RB120CV RB120FV材質ハイス幅(mm)13厚さ(mm)0.65全長(mm)1260質量(g)71
バンドソー用ノコ刃
新ダイワ¥16,980税込¥18,6781箱(10個)当日出荷信頼の、メーカー純正品です。用途鋼材・非鉄材適合機種RB120CV RB120FV材質合金幅(mm)13厚さ(mm)0.65全長(mm)1260質量(g)71
フレーム部品 バンドソー RB120CV
新ダイワ¥22,980税込¥25,2781箱(5本)当日出荷新ダイワ純正のバンドソーブレード バイメタルバンドソーブレードで鉄・ステンレスどちらも切断可能! 刃の山数は一般的な14山です。用途ステンレス・鋼材・非鉄材適合機種RB120CV、RB120FV、RB10寸法(mm)(t×W×L)0.65×13×1260部品名称ソーブレードSBBM-14呼称のこ刃:SBBM-141インチ当たり山数14形状図番81
スライド式コンターテーブル
新ダイワ¥27,980税込¥30,7781台3日以内出荷テーブルに材料を乗せたままスライドさせて切断できます。直角切り、45°角度切りが能率良く行えます。付属の固定金具を使えば固定式コンターテーブルに早変わり!適合機種RB120CV、RB120FV、BRB120FV