50Vバッテリーバンドソー

50Vバッテリーバンドソー - 新ダイワ50Vバッテリーバンドソー - 新ダイワ50Vバッテリーバンドソー - 新ダイワ50Vバッテリーバンドソー - 新ダイワ50Vバッテリーバンドソー - 新ダイワ

コードレスで携帯性に優れたバッテリー仕様
20.8kgで片手でも余裕で運べる!(
2Pバッテリー搭載モデル)
グローバルで活躍するECHOブランドの50Vリチウムイオンバッテリー採用。バッテリー容量の異なる2種類のバッテリーで、用途に応じて使い分けできます。
2Pバッテリー:大容量タイプ、容量4.5Ah、質量1.8kg
1Pバッテリー:軽量タイプ、容量2.25Ah、質量1.0kg
高効率なDCブラシレスモータを採用することで、4インチライニング管(Φ114.3×t4.5mm、のこ刃:BM14P、のこ速:中速)を余裕で切断できます。
【1充電あたりの作業量目安】2Pバッテリー:約30カット、1Pバッテリー:約14カット
切断能力はRB120FVと同等。
【90度切断】丸パイプ:Φ120mm、角パイプ:105mm角
【45度切断】丸パイプ:Φ40mm、角パイプ:35mm角
アングルの溶接などで重宝する「コンター機能」を採用。
高速・中速・低速の3段階でのこ刃の速度を調整できる「のこ速調整スイッチ」を採用。被削材とのこ刃に合わせてきめ細やかな切断条件を選択できるので、加工トラブルの低減が可能です。
使用するバッテリーに応じて最適な切断負荷をレバーで切替できます。従来の荷重調整と合わせてのこ刃の負担が少ない切断条件を設定できます。
持ち運びのガタ付きや予期せぬ開閉を防ぐため、ピン固定式に一新しました。これにより、運搬時のトラブル回避が可能です。

適合
ソーブレード:SBNF-8、SBNF-14、SBNF-18、SBNF-24、SBBM-8、SBBM-14、SBBM-18、SBBM-24
切断能力(mm)
(最大)短形/90度:120×70角、45度:100×115角
モーター
DCブラシレスモータ
切断能力(mm)パイプ
(最大)90度:Φ120、45度:Φ40
切断能力(mm)パイプ角
(最大)90度:105角、45度:35角
ノコ刃周速(m/min)
(低速/中速/高速)40/60/80
ノコ刃長さ(mm)
1260
適合バッテリー
50Vリチウムイオンバッテリー2P/1P
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
本体/615×268×340
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02875788BRB120FV/2H50Vリチウムイオン2Pバッテリー(LBP-50-250G)×1個、充電器(LCQ-501)×1台、ソーブレード(NF14P)×1枚本体乾燥/20.8
¥280,000
¥219,800
¥241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02875797BRB120FV/H50Vリチウムイオン1Pバッテリー(LBP-50-150G)×1個、充電器(LCQ-501)×1台、ソーブレード(NF14P)×1枚本体乾燥/20
¥271,000
¥219,800
¥241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02875806BRB120FV/2H+150Vリチウムイオン2Pバッテリー(LBP-50-250G)×2個、充電器(LCQ-501)×1台、ソーブレード(NF14P)×1枚本体乾燥/20.8
¥313,000
¥249,800
¥274,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02875831BRB120FV/H+150Vリチウムイオン1Pバッテリー(LBP-50-150G)×2個、充電器(LCQ-501)×1台、ソーブレード(NF14P)×1枚本体乾燥/20
¥295,000
¥239,800
¥263,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/糸ノコ盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする