2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本数アップ/特性アップの2モード機能」搭載(電源併用時)。本数アップモード:溶接可能本数を重視する場合/特性アップモード:溶接特性を重視する場合。軽天・設備工事から鉄工所での出張工事まで、幅広い用途に使えます。電源事情の悪い現場や溶接ケーブル延長などの電圧低下に対応しています。充電能力が低下した長期放置バッテリー(放置期間:半年から約1年)もマイコンが自動的に判別し最適な充電を行います。充電状態を感知して自動的に補充電を行います。電源を入れたままでも過充電の心配がありません。
寸法(mm)長さ578×幅413×高さ544 使用率(%)溶接:20~40 冷却方式強制空冷 適合溶接棒(mm)2.0~4.0 電流調整範囲(A)【溶接】本数アップ:150/特性アップ:80・140・170(切替) 充電方式定電流定電圧充電方式
1台
249,800 税込274,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

分割して楽に持ち運べる130Aクラスの本格派。 ブースト機能、長期放置バッテリー充電機能、全自動補充電機能、発電機電源対応。
使用率(%)40 トラスコ品番758-7953 本体質量(kg)62 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)478×413×544 冷却方式強制 バッテリーSEB35×2個(メンテナンスフリーバッテリー) 適合溶接棒(mm)2.0~3.2 電流調整範囲(A)80・130(切替) 充電時間(時間)5(50%放電時) 充電方式定電流定電圧 定格入力単相100V 50/60Hz 1.5kVA
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

関連カテゴリ