カテゴリ

  • 溶接用品(8)
    • TIG溶接機(2)
絞り込み
ブランド
  • 新ダイワ
  • モノタロウ(7)
  • パナソニックコネクト(292)
  • 神戸製鋼(15)
  • ダイヘン(137)
  • 日本ウェルディングロッド(14)
  • リランド(RILAND)(8)
  • マイト工業株式会社(61)
  • ミラー(ウエルドクラフト)(18)
  • エクセル貿易(1)
  • ウエルドテック社(87)
  • SAMTEC(1,047)
  • ホンダ(1,003)
  • RS PRO(464)
  • SPARKFUN(176)
  • メディアカバーマーケット(166)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(123)
  • 三菱ふそう(122)
  • KEMET(82)
  • 大阪魂(82)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tig」の検索結果

特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 交直両用ポータブルTIG溶接機 新ダイワ

    交直両用ポータブルTIG溶接機

    新ダイワ
    699,800税込769,780
    1台
    3日以内出荷
    アルミニウム・マグネシウム・真鍮を含む、あらゆる金属の高品質溶接が可能です。
    定格使用率 [10分周期] (%)TIG25質量(kg)15(電源コード除く)周波数(Hz)50/60制御方式IGBTによるインバータ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)448×212×333定格入力電圧(V)単相200/220溶接電流(A)TIG 直流:4~200、交流:10~200定格入力(kVA)TIG 7.3(5.4)
  • 直流ポータブルTIG溶接機 新ダイワ

    直流ポータブルTIG溶接機

    新ダイワ
    499,800税込549,780
    1台
    3日以内出荷
    フルデジタル制御でステンレスなどの高品質溶接が可能です。
    定格使用率 [10分周期] (%)TIG:20、手棒溶接:20質量(kg)9(電源コード除く)周波数(Hz)50/60制御方式IGBTによるインバータ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)420×95×295出力電圧(V)電撃防止有時:DC23 ※手溶接時定格入力電圧(V)単相200/220溶接電流(A)TIG直流:5~200、手棒溶接直流:5~150定格入力(kVA)TIG:7.3(4.8)、手棒溶接:7.3(4.8)
  • ディーゼルエンジンTIG溶接機 新ダイワ

    ディーゼルエンジンTIG溶接機

    新ダイワ
    1,498,000税込1,647,800
    1台
    32日以内出荷
    オイルガード一体型TIG溶接機(車輪付)[NETIS登録製品]インバータ発電付き 高性能TIG溶接機 オイルガード装備の環境対応TIG溶接機 超低騒音 エコ溶接/エコ発電
    定格使用率(%)(TIG溶接・手棒溶接)40トラスコ品番494-7878定格電圧(V)(手棒溶接)30定格電流(A)DC250定格出力電流(A)(TIG溶接・出力性能)DC300機能発電/溶接同時使用、漏電しゃ断器付、周波数切替、セル、防音、スローダウン、自動エア抜き乾燥質量(kg)380燃料タンク容量(L)29電流調整範囲(A)(TIG溶接)DC4~300定格出力電圧(V)20エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)TIG溶接[140A]エコ使用率100%時:約20、TIG溶接[250A]エコ使用率50%時:約18.5、手棒溶接[250A]エコ使用率40%時:約16.5騒音値(dB(A)/7m)無負荷高速時:59(LwA85)、無負荷エコ時:57寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1363×635×1019
  • ガソリン溶接機 新ダイワ

    ガソリン溶接機

    新ダイワ
    589,800税込648,780
    1台
    4日以内出荷
    新機能!TIGモードで商用TIG溶接機で200Aまで出力できる。単相3線出力端子で商用TIG溶接機が使える新ダイワ独自の機能がさらに進化!。TIG溶接機専用のTIGモードで、従来機では難しい200Aの高出力溶接を実現しました。単相3線インバータ発電付。溶接中の発電出力が向上!例えば、150Aで作業中に取り出せる発電出力は900Wと、溶接、発電同時使用の出力が大きく改善しました。
    周波数(Hz)【発電】50/60(スイッチ切替)定格電圧(V)【発電】単相100/単相200定格電流(A)【発電】(100V/200V)25×2/25定格出力電流(A)DC180使用燃料ガソリン燃料消費量(L/h)(定格負荷時)2.76、(溶接定格負荷、使用率50%時)1.95エンジン部型式MZ360乾燥質量(kg)本体:99燃料タンク容量(L)13適合溶接棒(mm)2.0~4.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)730×545×647電圧調整方式インバータ式定格使用率(%)50電流調整範囲(A)DC30~200定格負荷電圧(V)27.2定格出力(kVA)【発電】(100V/200V)2.5×2/5.0エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)6.3
  • エンジン溶接機 新ダイワ

    エンジン溶接機

    新ダイワ
    499,800税込549,780
    1台
    3日以内出荷
    単相3線200V電源でTIG溶接機(140~160A)やエアプラズマ切断機[1.6mm(最大3.2mm)]が使えます。
    使用率(%)50仕様オイルセンサー、周波数切替、リコイル、セル、防音、スローダウン、エコ溶接、エコ発電、オートチョーク質量(kg)100周波数(Hz)50/60定格電圧(V)単相100/200寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)730×545×647定格電流(A)(単相100)25×2、(単相200)25定格出力電流(A)DC170使用燃料ガソリン燃料タンク容量(L)15適合溶接棒(mm)2.0~4.0連続運転時間(h)(溶接)約9.0、(発電)約5.2エンジンメーカーヤマハエンジン形式空冷4サイクルMZ360電流調整範囲(A)DC30~190定格出力(kVA)(単相100)2.5×2、(単相200)5騒音値(dB(A)/7m)60[LwA90]
  • エンジン発電機兼用溶接機(超低騒音型) 新ダイワ

    エンジン発電機兼用溶接機(超低騒音型)

    新ダイワ
    699,800税込769,780
    1台
    翌日出荷
    ベストセラーの4mm棒クラスのウェルダーがパワーアップして新登場しました。余裕の溶接出力で格段に優れたアーク特性を実現しました。大容量5.0kVA(単相3線式100/200V)インバータ発電を出力し、TIG溶接機やエアプラズマ切断機の電源として使用可能です。負荷に応じてエンジン回転数を自動制御するエコ機能を搭載しています。オートチョークで楽々始動します。リコイルも装備し、バッテリー上がりにも安心です。デジタル表示機能付きの集中操作パネルです。軽くて丈夫な新素材ボディを採用し、質量100kgです。単相3線式100/200Vを出力し、TIG溶接機やエアプラズマ切断機の電源としてもご使用いただけます。単相3線200V電源を装備し、TIG溶接機やエアプラズマ切断機が使えます。
    用途あらゆる業種の現場溶接作業に。大容量の単相3線式100/200V電源でTIG溶接機の電源に。トラスコ品番146-4686幅(mm)730高さ(mm)647径(Φmm)溶接棒:2.0~4.0奥行(mm)545電圧(V)単相3線式100/200タンク容量(L)15キャスター装備(ストッパー付き)使用率(%)50使用燃料レギュラーガソリン騒音値(dB)64連続運転時間(h)9.0(溶接時)エンジンタイプヤマハ MZ360電流範囲(A)DC30~190出力(kVA)5.0NETIS番号CG-120036-VE
  • ディーゼルエンジン溶接機 新ダイワ

    ディーゼルエンジン溶接機

    新ダイワ
    919,800税込1,011,780
    1台
    3日以内出荷
    軽量270kg、コンパクトボディ!軽トラックでの出張工事も可能。 単相電源と三相4線式を装備。TIG溶接機やエアープラズマ切断機の電源としても使えます。 超低騒音 エコ溶接/エコ発電
    定格電圧(V)発電/単相100(50Hz)・単相110(60Hz)、単相200(50Hz)・単相220(60Hz)、三相200(50Hz)・三相220(60Hz)定格電流(A)単相100/110:30×1個,15×4個(50/60Hz)、単相200/220:18.4/20.8(50/60Hz)、三相200/220:23/26(50/60Hz)定格出力電流(A)DC260(50Hz)、DC280(60Hz)乾燥質量(kg)270電流調整範囲(A)DC35~DC280(50Hz)/DC40~300(60Hz)、エコ:DC30~280(50Hz)/エコ:DC30~300(60Hz)定格出力(kVA)単相:6.4(50Hz)/8(60Hz)、三相:8(50Hz)/9.9(60Hz)寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1200×566×768
  • ディーゼルエンジン溶接機 新ダイワ

    ディーゼルエンジン溶接機

    新ダイワ
    919,800税込1,011,780
    1台
    3日以内出荷
    軽量278kg(車輪付)コンパクトボディ!軽トラックでの出張工事も可能。 単相電源と三相4線式を装備。TIG溶接機やエアープラズマ切断機の電源としても使えます。 超低騒音 エコ溶接/エコ発電
    定格電圧(V)単相100(50Hz)/単相110(60Hz)、単相200(50Hz)/単相220(60Hz)、三相200(50Hz)/三相220(60Hz)定格電流(A)単相100/110:30×1個,15×4個(50/60Hz)、単相200/220:18.4/20.8(50/60Hz)、三相200/220:23/26(50/60Hz)定格出力電流(A)DC260(50Hz)、DC280(60Hz)乾燥質量(kg)278電流調整範囲(A)DC35~DC280(50Hz)/DC40~300(60Hz)、エコ:DC30~280(50Hz)/エコ:DC30~300(60Hz)定格出力(kVA)単相:6.4(50Hz)/8(60Hz)、三相:8(50Hz)/9.9(60Hz)寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1200×566×865
tig 溶加棒特集