曜日別特売

ガソリン溶接機

ガソリン溶接機 - 新ダイワガソリン溶接機 - 新ダイワガソリン溶接機 - 新ダイワガソリン溶接機 - 新ダイワガソリン溶接機 - 新ダイワガソリン溶接機 - 新ダイワガソリン溶接機 - 新ダイワガソリン溶接機 - 新ダイワ

新機能!TIGモードで商用TIG溶接機で200Aまで出力できる。
単相3線出力端子で商用TIG溶接機が使える新ダイワ独自の機能がさらに進化!
TIG溶接機専用のTIGモードで、従来機では難しい200Aの高出力溶接を実現しました。
単相3線インバータ発電付
溶接中の発電出力が向上!例えば、150Aで作業中に取り出せる発電出力は900Wと、溶接、発電同時使用の出力が大きく改善しました。

周波数(Hz)
【発電】50/60(スイッチ切替)
定格電圧(V)
【発電】単相100/単相200
定格電流(A)
【発電】(100V/200V)25×2/25
定格出力電流(A)
DC180
使用燃料
ガソリン
燃料消費量(L/h)
(定格負荷時)2.76、(溶接定格負荷、使用率50%時)1.95
エンジン部型式
MZ360
乾燥質量(kg)
本体:99
燃料タンク容量(L)
13
適合溶接棒(mm)
2.0~4.0
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
730×545×647
電圧調整方式
インバータ式
定格使用率(%)
50
電流調整範囲(A)
DC30~200
定格負荷電圧(V)
27.2
定格出力(kVA)
【発電】(100V/200V)2.5×2/5.0
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)
6.3
内容量
1台
注意
※溶接中の発電出力は溶接出力により変わります。最大電流での溶接時は発電出力は取れません。
※TIGモード時に100V電源は使用しないでください。電子制御機器が誤作動する恐れがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79412527EGW200MC-IST
¥1,100,000
¥589,800
¥648,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする