絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
旭金属工業(旧:新日本ツール)のロゴ

旭金属工業(旧:新日本ツール)

1931年の創業以来80年以上にわたり、多くのユーザーから高い評価と信頼をいただいている作業用工具の専門メーカーです。強靭な工具をつくるのに欠かせない高度な熱間鍛造技術により独自の価値を持つ革新的な製品を数多く生み出してきました。国内有数の作業工具メーカーとしてさらなる飛躍をめざしています。

会社情報
会社名旭金属工業株式会社
設立1954/10/04
所在地〒959-0215 新潟県燕市吉田下中野1444-1
特価
本日8月8日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
228件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 片口スパナ 強力級 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    片口スパナ 強力級

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(53件のレビュー)
    519税込571
    1丁
    当日出荷から6日以内出荷
    表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
    用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 強力級種別片口スパナ商品構成単品
  • 片口めがねレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    片口めがねレンチ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(58件のレビュー)
    729税込802
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    柄に対して口が水平に40 °の角度がついていますので、狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です
    用途ナット等の締付け取外しに種別片口レンチ形状曲柄
  • T型ボックスレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    T型ボックスレンチ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(33件のレビュー)
    829税込912
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    早回しなど連続作業がしやすく、力の掛け具合を加減しやすい形状の便利工具です。ソケット部は6角形状です。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業材質/仕上S45C・クロムメッキ先端形状六角
  • SN 片口スパナ 普通級 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    SN 片口スパナ 普通級

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(25件のレビュー)
    359税込395
    1丁
    当日出荷
    用途ナット等の締付け取外しに材質/仕上S53C/カチオン電着塗装商品構成単品
  • AW 六角棒レンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    AW 六角棒レンチ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(58件のレビュー)
    52税込57
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途穴付ボルト等の締付け取外しに形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • ドラム缶スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ドラム缶スパナ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(15件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷
    ドラム缶のふたの開け閉めに使用します。各種のフタに対応しています。
    トラスコ品番342-8745材質可鍛鋳鉄全長(mm)420質量(kg)約1.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘキサゴンソケット 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ヘキサゴンソケット

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(18件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    スタンダードのヘキサゴンソケットになります。材質はクロムバナジウム鋼です。
    用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業差込角(mm)12.7材質クロムバナジウム鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • 極薄スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    極薄スパナ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(29件のレビュー)
    379税込417
    1丁
    当日出荷
    キャスター、机、椅子、ワゴン等のキャスター取替えに最適です。 電動工具、丸鋸、砥石の取替に最適です。 ホビー等の軽作業に適しています。
    商品構成単品
  • 引掛ピンスパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    引掛ピンスパナ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(16件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1丁
    当日出荷
    丸ナット及び軸受け用ナットの取り付け、取り外し作業に最適。 寸法は丸ナットの直径を示す。
    用途丸ナットの丸穴用に種別引掛ピンスパナ材質/仕上Cr-V・カチオン電着塗装爪形状ピン穴形商品構成単品
  • 引掛スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    引掛スパナ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(63件のレビュー)
    699税込769
    1丁
    当日出荷から5日以内出荷
    丸ナット及び軸受け用ナットの取り付け、取り外し作業に最適。
    商品構成単品
  • 両口スパナ 強力級 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    両口スパナ 強力級

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(34件のレビュー)
    569税込626
    1丁
    当日出荷から5日以内出荷
    表面処理はカチオン電着塗装により防錆効果及び商品イメージが抜群に向上しました。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
    用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 強力級種別両口スパナ材質/仕上クロームバナジウム・カチオン電着塗装・Cr-V商品構成単品
  • クロウフットレンチ(差込角9.5mm) 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    クロウフットレンチ(差込角9.5mm)

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(22件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。ラチェットはクローフートレンチの着脱が容易なクイックリリースボタン付です。材質はクロムバナジウム鋼、表面処理はクロムメッキです。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ASH クローフートレンチ(差込角12.7mm) 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ASH クローフートレンチ(差込角12.7mm)

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    差込角(mm)12.7仕様JIS表示認定工場製RoHS指令(10物質対応)対応
  • CP コンビネーションスパナ ロングタイプ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    CP コンビネーションスパナ ロングタイプ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(6件のレビュー)
    579税込637
    1丁
    当日出荷から3日以内出荷
    口径寸法が同じスパナとメガネレンチを一体化した物でスパナは早回しに、メガネレンチは本締め作業に適します。 CWタイプにない寸法で首下が少し長くなっています。
    材質/仕上S53C
  • 打撃メガネスパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    打撃メガネスパナ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(14件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1丁
    当日出荷から3日以内出荷
    柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボルト・ナットの緩め作業に最適。
    仕様Cr-V カチオン電着塗装種別その他特殊スパナ形状ストレート(打撃)
  • 極薄スパナセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    極薄スパナセット

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(20件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット(5本組)
    当日出荷
    キャスター、机、椅子、ワゴン等のキャスター取替えに最適です。 電動工具、丸鋸、砥石の取替えに最適です。 ホピー等の軽作業に適しています。
    セット内容サイズ(mm)各1本 8×9(3.2mm厚)、10×12(3.2mm厚)、11×13(4mm厚)、14×17(4mm厚)、19×21(4mm厚)|サイズ(mm)各1本材質S53Cシルバー(マット調)質量(g)290表面処理ニッケルクロムメッキ商品構成セット品
  • 六角棒レンチセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    六角棒レンチセット

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット(7本組)
    当日出荷
    スタンダートタイプ7本組
    用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6mm材質Cr-V質量(g)100トラスコ品番431-0276タイプスタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
  • 両口スパナ 普通級 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    両口スパナ 普通級

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(13件のレビュー)
    429税込472
    1丁
    当日出荷から3日以内出荷
    用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 普通級JIS JQA材質/仕上S53C/カチオン電着塗装商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンビネーションスパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    コンビネーションスパナ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(33件のレビュー)
    819税込901
    1丁ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    従来の製品より20%以上軽量化しました。(メーカー比) 高品質でJIS級で強度にも優れています。 スパナ部の形状はヤリ型で狭所への使用も容易です。 クロムメッキ仕様で防錆性、フィット感も抜群です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BB T型四角ボックスレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    BB T型四角ボックスレンチ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(10件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    早回しなど連続作業がしやすく、力の掛け具合を加減しやすい形状の便利工具です。材質はS45Cで、表面処理はニッケルクロムメッキです。
    用途四角ボルトの締付け取外しに材質/仕上S45C・クロムメッキ先端形状四角RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロ両口スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    マイクロ両口スパナ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(5件のレビュー)
    439税込483
    1丁
    当日出荷
    用途ナット等の締付け取外しに商品構成単品
  • 両口スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    両口スパナ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(28件のレビュー)
    569税込626
    1本
    当日出荷
    従来の製品より20%以上軽量化しました。(メーカー比) 高品質でJIS-S級で強度にも優れています。 スパナ部の形状はヤリ型で狭所への使用も容易です。 クロムメッキ仕様で防錆性、フィット感も抜群です。
    商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • L型ボックスレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    L型ボックスレンチ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(15件のレビュー)
    879税込967
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    大きな力が出しやすい形状です。
    用途ナット等の締付け取外しに先端形状六角
  • AQロングボールポイント六角棒レンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    AQロングボールポイント六角棒レンチ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(7件のレビュー)
    549税込604
    1本
    当日出荷
    材質は超強力合金鋼です。
    形状L型材質/仕上超強力合金鋼/ニッケルクロムメッキタイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • 両口フレアーナットレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    両口フレアーナットレンチ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(36件のレビュー)
    979税込1,077
    1丁
    当日出荷
    ブレーキパイプなどにあるボルトをなめずに回す工具です。カーメンテナンスに便利です。
    用途パイプの途中に有るナットや配管継手作業等に使用する工具です。
  • ロングT型レンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ロングT型レンチ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(21件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    TBロングタイプ
    用途ナット等の締付け取外しに材質S45C先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両口めがねレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    両口めがねレンチ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    両口共めがねタイプですので、本締め作業に適している商品です。JIS取得品(24×27mmまでのサイズ)です。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業仕様JIS JQA形状オフセット材質/仕上S53C/ニッケルクロムメッキ
  • 6丁組コンビネーションスパナセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    6丁組コンビネーションスパナセット

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(10件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1セット(6本組)
    当日出荷
    JIS規格取得商品。国産品ですがお求めやすい価格になっております。
    用途ナット等の取付け取外しに寸法(mm)8、10、12、13、14、17トラスコ品番816-5449材質S53C質量(g)350表面処理クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ATL T型ロング六角棒レンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ATL T型ロング六角棒レンチ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(6件のレビュー)
    529税込582
    1本
    当日出荷
    用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状六角サイズ規格ミリ形状T型仕様プラスチックハンドル材質/仕上Cr-V/ニッケルクロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ロングクローフートレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ロングクローフートレンチ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ロングタイプになっているので特に奥まった自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。材質は特殊鋼、表面処理はニッケルクロムメッキです。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業に。
  • 六角棒レンチ(ポリ袋)1.5mm 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    六角棒レンチ(ポリ袋)1.5mm

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    98税込108
    1個
    当日出荷
    先端形状六角サイズ規格ミリ対辺寸法(mm)1.5形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.6・M2適合ねじサイズ(止ねじ)M3
  • マイクロロング六角棒レンチセット(6本組) 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    マイクロロング六角棒レンチセット(6本組)

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット(6本組)
    当日出荷
    用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプロングトラスコ品番376-6136セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:0.71(53×10.5)、0.89(60.5×12)、1.27(70×14)、1.5(90×14)、2.0(100×16)、2.5(112×18)質量(g)26RoHS指令(10物質対応)対応
  • DS 打撃片口スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    DS 打撃片口スパナ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(3件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1丁ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    用途振動等がありナットがゆるみやすい所に商品構成単品
  • 6丁組45めがねレンチセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    6丁組45めがねレンチセット

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(3件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1セット(6本組)
    当日出荷
    JIS規格取得商品。国産品ですがお求めやすい価格になっております。
    用途ナット等の取付け取外しに形状オフセット寸法(mm)8×10、11×13、12×14、14×17、17×19、22×24トラスコ品番816-5450材質S53C質量(g)1050対辺寸法(mm)8×10、11×13、12×14、14×17、17×19、22×24表面処理クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角棒レンチ インチサイズ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    六角棒レンチ インチサイズ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(3件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    スタンダードインチサイズ
    用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状六角サイズ規格インチ形状L型材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
  • コンビネーションスパナ CP 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    コンビネーションスパナ CP

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    口径寸法が同じスパナとメガネレンチを一体化した物でスパナは早回しに、メガネレンチは本締め作業に適します。インチサイズ。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業材質S53CRoHS指令(10物質対応)対応
  • SL 両口スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    SL 両口スパナ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)
    559税込615
    1丁
    当日出荷
    アサヒの新しいスタンダード
    用途ナット等の締付け取外しに種別両口スパナ材質/仕上Cr-V・クロムメッキ商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダックスキーレンチセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ダックスキーレンチセット

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(4件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1セット(9本組)
    当日出荷
    首から先端までを大幅に短くしてある為、狭い所に最適!片側を対辺曲げで仕上げ、反対側は対角曲げで仕上げてあるため、締め付け(回転)角度30°で使用可能!
    用途狭い所、込み入った所での作業に最適材質Cr-V、ニッケルクロムメッキ二面幅(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10形状L型先端形状六角サイズ規格ミリ
  • 丸形片口スパナ JISH クロムメッキ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    丸形片口スパナ JISH クロムメッキ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    579税込637
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    5.5~10mmのサイズは柄穴なし
    商品構成単品形状丸形 強力級材質ニッケルクロムメッキ
  • ロングダックスキー六角棒レンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ロングダックスキー六角棒レンチ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(5件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    首下を短くしてありますのでボルト上部のスペースが少ない場所でもレンチを容易に差し込みおよび抜き取りできます。レンチを両口にしてなお左右で対辺曲げと対角曲げにしてありますので間口の狭い場所での使用に最適です。(30°使用可能)
    用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業形状L型材質/仕上クロムバナジウム鋼表面処理:ニッケルクロムメッキタイプロング硬度HRC54~58先端形状六角サイズ規格ミリ